産業用PC本体 :「シート 壁」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本製品(EPC-R7300)はNVIDIA(R) Jetson Orin Nano(TM) モジュールを搭載するAI推論処理に適した産業用ファンレスコンピュータ。128GB NVMe ストレージを標準搭載しているため、安心して実用アプリケーションに使用。また、HDMI×1、USB 3.2×2、Gigabit LAN×2、柔軟な設置性と耐環境性を実現している。ソフトウェア環境は、開発者キットと同様にUbuntuをプレインストール、JetPack 6.2 SDKが利用可能で、開発者キットで作成したアプリケーションを実行。※アダプターおよびPSE電源ケーブル付き(本体寸法:152×173×50mm)。---------------------------------------------------------------------------------------------------------------。- 自律型知能システムやロボット工学アプリケーションを実現可能。- 大規模言語モデル(LLM)、視覚言語モデル(VLM)、およびビジョントランスフォーマー(ViT)に適用可能。- 複数のエッジ小規模言語モデルをサポート (Llama、Gemma、Phi、DeepSeek-R1 など)。---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
取付壁、DINレール 種類Jetson Orin Nano 8GB 動作温度(℃)-20 ~ 60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品データシート(0.72MB) ストレージNVMe 128GB USB2×USB3.0
1個
219,800 税込241,780
17日以内出荷

【特長】。リアルタイムエッジ処理向けの低消費電力・コンパクトなAI推論および開発キット。・MIC-711D-ON(開発キット)。・MIC-711-OX (BOX型PC) 軽量AI推論システム(100 TOPS)。--------------------------------------------------------------------------------。【LlamaとDeepSeek向けに高性能なLLM推論を提供】。アドバンテックのNVIDIA(R)エッジAIコンピューティングプラットフォームは、。LlamaやDeepSeekを含むオープンソースLLM向けにスケーラブルで高速な推論を提供し、。コンパクトなエッジデバイスから強力なAIサーバまで、効率的なAI処理を実現します。※Allxon 24/7リモートモニタリングとOTAデプロイメント対応。※型番末尾「A1」は JetPack version 5.1.2 モデルです。 型番末尾「A2」は JetPack version 6.2 モデルです。※本製品に、アダプター+PSE電源ケーブル添付あり。--------------------------------------------------------------------------------。【対象アプリケーション】。・ AI搭載スマートデバイス(IoTアシスタント、AIロボット)。・ 顧客対応向けエッジAI(小売キオスク、音声応答自動化システム)。・ 産業向けAI監視(予知保全、品質管理)。・ モバイルおよびオフライン使用向け軽量AIアシスタント
ディスプレイHDMI 通信規格【NVMe】128G(pre-installed system BSP)
1個
239,800 税込263,780
17日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「UNO-2000シリーズ」は、高耐久性、ファンレス、モジュラー設計を採用し、スマート工場での多様な用途に対応可能です。 ・4GB DDR3L オンボードメモリ搭載 インテル(RI Atom(TM) E3815 プロセッサ ・2 x GbE, 1 x USB 3.0, 1 x HDMI ・コンパクトファンレス設計 ・第2層アセンブリ用の内部予備ネジ付きゴム製ストッパー設計 ・32GB eMMC ストレージオンボード
仕様ファンレス、ポケットサイズ、アルミ製ハウジング 入力電源10~30 VDC 動作温度範囲(℃)0~50 容量(GB)4 設置方法スタンド、壁、VESA OSWindows10 IoT Enterprise LTSC (2019 Entry 64 bit 日本語) SSDオンボード 32GB eMMC 有線LAN2 x RJ45、10/100/1000 Mbps IEEE 802.3u I/Oタイプ1×HDMI
1台
93,980 税込103,378
63日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

UNO-2271G V3はエッジIoTデバイス型PCとして、そのコンパクトな設計の特性上、。スマート工場における製造現場や設備、そしてスマートビルディングにも対応可能。予知保全や生産最適化のための現場管理を目的としたデバイス設置、。エッジ側で一時的に処理を完結させたい等の現場全体のビッグデータ調整の手助けも対応できる。--------------------------------------------------------------------------------------------。※ 注目1 ※ USB Type-C ポートを備えた UNO-2271G V3 は、タッチ、ビデオ、。 電力供給のためのall-in-one伝送を提供する。※ 注目2 ※ FPM-710SW (タッチモニター10.1インチ WUXGA)と一緒にご使用いただける商品)。===========================================================。主な特長。・Intel(R) Atom(R) x7211REプロセッサ(デュアルコア)。・コンパクトなデザイン(100 x 70 x 40 mm)。・オンボードメモリ搭載8GB DDR5, 64GB eMMC(OSインストール済み)。・2 x i226 LAN、1 x HDMI 1.4、1 x USB 3.2 Gen2、1 x USB Type C。・ファンレス、ケーブル不要の堅牢、高安定設計。・Wi-Fi、LTE、4G、5G接続に対応するワイヤレスオプション。===========================================================
仕様ファンレス、ポケットサイズ、アルミ製ハウジング 質量(g)500 設置方法スタンド、壁、VESA、DINレール OSWindows11 IoT Enterprise LTSC (2024 Entry 64 bits 日本語) プロセッサーIntel(R) Atom(R) x7211RE 関連資料商品データシート(1.28MB) ポート1×USB3.2、1×USB Type C スタックシングル 入力電源(V)10~30 DC 動作温度範囲(℃)-20~60 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×70×40 I/Oタイプ1×HDMI 容量(GB)8 SSDオンボード 64GB eMMC 有線LAN2 x RJ45、10/100/1000/2500BASE-T Fast Ethernet
1個
159,800 税込175,780
42日以内出荷

産業用IoTゲートウェイ:「WISE-710」は、Cortex A9プロセッサを搭載したオープンプラットフォームで、3つのシリアルポート、2つの10/100/1000イーサネットポート、4つのDI/DOを備えており、レガシー機器を新しいメッシュネットワークに接続できる優れたソリューションです。 クラウドに収集されたすべてのデータは、内蔵のセキュリティチップからのキー暗号化技術によって保護されています。豊富なI/Oと広い動作温度の設計により、ゲートウェイはPLC側のプロトコルコンバーターとして、また複数の産業アプリケーションのデータロガーとしての役割を果たします。
仕様ファンレス 設置方法壁取付/DINレール OSLinuxUbuntu16.04(標準)又はLinuxYocto2.1 プロセッサーNXP(R)ARM(R)CortexTM-A9i.MX6デュアルコア1.0GHz ポート(USB・シリアル)1×RS232/485(DB9)、1×RS485/CANBus(スイッチ、2ピン)、1×RS485(2ピン)、1×RS485,2ピン 動作温度範囲(℃)-20~55 I/Oタイプ4-chデジタル入力,4-chデジタル出力,絶縁保護 容量(GB)1 ストレージ8GBeMMC 対応SDカードMicro-SD×1 有線LAN2×10/100/1000Base-T
1台
59,980 税込65,978
62日以内出荷

『産業用PC用品』には他にこんなカテゴリがあります