15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LinxLCWダイポールアンテナは、WiFi、Bluetooth、ZigBee、ねじ及び独自の802.15.4アプリケーションをはじめとする2.4GHz用途で優れた性能を発揮するための最もコスト効果の高いソリューションを設計者が検索するために使用できます。SMAコネクタを使用しています。高い費用効果VSWRが非常に低い<2:1です
仕様●RFプロトコル:Bluetooth(BLE)、WiFi●アンテナ物理形状:ホイップ●実装タイプ:直接●ゲイン:2.8dBi●コネクタジェンダー:オス●アンテナ内部構造:ダイポール●重量:7.4g●高さ:83.1mm●動作温度 Max:+80℃ アズワン品番65-7152-69
1袋(2個)
1,598 税込1,758
8日以内出荷

Linx HW シリーズは、中心波長ダイポールアンテナで、頑丈で外観が美しいパッケージに収められ、卓越した性能を発揮します。このアンテナには、ストレートホイップ素子と内部カウンタ oise が搭載されており、外部グランドプレーンの依存性を排除して性能を最大限に高めています。非常に低コストです それは内部の counterpoise である 優れた性能を発揮し
仕様●RFプロトコル:WiFi●アンテナ物理形状:ホイップ●実装タイプ:直接●ゲイン:3.2dBi●コネクタジェンダー:オス●アンテナ内部構造:ダイポール●高さ:120mm●幅:8.1mm●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7152-45
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

仕様●入数:1リール(1000個入り)●RFプロトコル:WiFi●アンテナ物理形状:角型●実装タイプ:PCB●ゲイン:2.7 → 4.3dBi●コネクタジェンダー:オス●重量:0.16g●高さ:8.4mm●幅:1.1mm●動作温度 Max:+130℃ アズワン品番65-7154-90
1セット(1000個)
189,800 税込208,780
欠品中

Linx RAH シリーズは、ヘリカルエレメントを使用してアンテナハウジングの物理的な長さを大幅に低減しています。この製品は、直角のフォームファクタで超小型の美しいアンテナを必要とする製品に最適です。低コストです 超小型です ライトアングル取り付けです
仕様●内部/外部:External●アンテナ物理形状:ホイップ●コネクタ タイプ:SMA●ゲイン:1.6dBi●コネクタジェンダー:オス●アンテナ内部構造:モノポール●高さ:25.6mm●幅:7.4mm●動作温度 Max:+90℃ アズワン品番65-7150-50
1袋(100個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

仕様●RFプロトコル:WiFi●アンテナ物理形状:ホイップ●実装タイプ:直接●ゲイン:2.2dBi●コネクタジェンダー:オス●アンテナ内部構造:ダイポール●高さ:113mm●幅:10mm●動作温度 Max:+90℃ アズワン品番65-7152-97
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様●RFプロトコル:WiFi●周波数範囲:2.4 GHz●実装タイプ:スルーホール / ボルト止め●ゲイン:1.6dBi●コネクタジェンダー:オス●アンテナ内部構造:モノポール●高さ:25.6mm●幅:7.4mm●動作温度 Max:+90℃ アズワン品番65-7151-07
1袋(2個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

Linx RCT シリーズ波形アンテナは、革新的な多関節ベースで卓越した性能を発揮し、90 ° の傾斜と 360 ° の回転により最適な方向を実現します。VSWR が非常に低くなります それは完全に風化した
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●内部/外部:External●アンテナ物理形状:ホイップ●コネクタ タイプ:SMA●ゲイン:2.2dBi●コネクタジェンダー:オス●アンテナ内部構造:ダイポール●高さ:113mm●幅:10mm●動作温度 Max:+90℃ アズワン品番65-7150-67
1セット(50個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

LinxRHシリーズはヘリカル素子を使用してアンテナハウジングの物理的長さを大幅に低減しています。外観や機能の要件からコンパクトで美しいアンテナが求められる小型製品に最適です。小型でRP-SMAコネクタを使用しています。高さを抑えたヘリカルホイップです優れた性能を発揮します
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●RFプロトコル:WiFi●アンテナ物理形状:ホイップ●コネクタ タイプ:SMA●ゲイン:-0.9dBi●コネクタジェンダー:オス●アンテナ内部構造:モノポール●高さ:27mm●幅:7.4mm●動作温度 Max:+90℃ アズワン品番65-7155-02
1セット(100個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

仕様●内部/外部:External●アンテナ物理形状:ホイップ●実装タイプ:スルーホール / ボルト止め●ゲイン:-0.9dBi●コネクタジェンダー:オス●アンテナ内部構造:モノポール●高さ:27mm●幅:7.4mm●シリーズ:RH アズワン品番65-7151-03
1袋(2個)
3,098 税込3,408
7日以内出荷

Linx RH シリーズはヘリカル素子を使用してアンテナハウジングの物理的長さを大幅に低減しています。外観や機能の要件からコンパクトで美しいアンテナが求められる小型製品に最適です。サイズが小さく、SMA コネクタを使用しています。高さを抑えたヘリカルホイップです 優れた性能を発揮します
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●内部/外部:External●アンテナ物理形状:ホイップ●実装タイプ:スルーホール / ボルト止め●ゲイン:-0.9dBi●コネクタジェンダー:オス●アンテナ内部構造:モノポール●高さ:27mm●幅:7.4mm●動作温度 Max:+90℃ アズワン品番65-7154-84
1セット(100個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(1500個入り)●内部/外部:External●アンテナ物理形状:プレート●アンテナ実装タイプ:基板●ゲイン:0.5dBi●コネクタジェンダー:オス●シリーズ:CHP アズワン品番65-7150-56
1セット(1500個)
579,800 税込637,780
7日以内出荷

Linx PW シリーズ波ホイップは、堅牢でコスト効果の高いパッケージに収納されており、卓越した性能を発揮します。このアンテナは、ベースを製品の 6.35 mm 穴に通し、ナットで固定するか、PEM 型インサートに通して取り付けます。このアンテナは、216 mm 同軸ケーブルを使用してベースに供給されます。非常に低コストです 帯域幅が広い
仕様●RFプロトコル:WiFi●アンテナ物理形状:ホイップ●コネクタ タイプ:UFL●ゲイン:1.6dBi●コネクタジェンダー:オス●アンテナ内部構造:モノポール●高さ:105mm●動作温度 Max:+90℃ アズワン品番65-7152-71
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

Linx nosplatch nSP250 は、組み込み WiFi / WLAN やその他の 2.4 GHz 又は 5.8 GHz ISM 又は U-NII 周波数帯用途向けの表面実装アンテナです。接地線技術を使用して、小型表面実装パッケージで卓越した性能を発揮します。半球放射パターンのため近接効果が低く、ハンドヘルド機器に最適です。表面実装基板を直接取り付け可能 リフローはんだ付け又はハン
仕様●内部/外部:External●アンテナ物理形状:角型●実装タイプ:PCB●ゲイン:2.7 → 4.3dBi●コネクタジェンダー:オス●重量:0.16g●高さ:8.4mm●幅:1.1mm●動作温度 Max:+130℃ アズワン品番65-7152-86
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(50個入り)●RFプロトコル:WiFi●アンテナ物理形状:ホイップ●アンテナ実装タイプ:スルーホール / ボルト止め●ゲイン:1.6dBi●コネクタジェンダー:オス●アンテナ内部構造:モノポール●高さ:105mm●動作温度 Max:+90℃ アズワン品番65-7152-74
1セット(50個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

Linx2.45GHzCHPファミリは、最小の高性能チップアンテナです。Bluetooth、802.11、ホームRF、ZigBee、その他の一般的な規格などのワイヤレス製品への組み込みに最適です。AdvancedLowTemperatureCo-燃焼セラミック(LTCC)技術を採用しています。50oの特性インピーダンスを備えています低損失です広帯域幅
仕様●RFプロトコル:Bluetooth(BLE)、WiFi●アンテナ物理形状:プレート●アンテナ実装タイプ:基板●ゲイン:0.5dBi●コネクタジェンダー:オス●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7153-40
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

『産業用PC用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング