産業用PC本体 :「BOXE」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NVIDIA Jetson AGX Xavier 搭載。JetPack 4.6.2プリインストール済。ファンレス設計。GbE PoE PSE IEEE802.3af LAN x 4。WIFI/Bluetooth 拡張可能 (M.2 E-KEY 2230)
寸法(mm)210×164.2×59 電源(V)12-24DC入力 対応OSJetPack 4.6プリインストール メモリー32GB LPDDR4 オンボード ディスプレイHDMI×1、DP×1 使用CPU8-core ARM v8.2 64bit (8MB L2 + 4MB L3) 入出力PoE付ギガLAN×4(802.11af/最大60W)、USB 3.2(Gen1)×2(タイプC) 、USB 3.2(Gen1)×1(タイプA)、USB2.0×1、RS-232/422/485×1、CANBUS×1、2ピン端子台(12~24 V電源入力用)、電源ボタン×1、Recovery Botton×1 関連資料カタログ(0.29MB) 動作温度範囲(℃)-10~55(空流有) ストレージ32GB eMMC、M.2 Key M 2280×1 (PCIe[x4]) 、SATA×1(for 2.5インチ HDD/SDD) (データ用)
1台
849,800 税込934,780
10日以内出荷

NVIDIA Jetson NANO搭載。JetPack 4.6.0プリインストール済。ファンレス設計。GbE PoE PSE IEEE802.3at LAN x 2。HDMI入力対応。LTE、WIFI機能拡張可能
寸法(mm)180×136×61.1 電源(V)12-24DC 入力(2ピン端子台) 対応OSJetPack 4.6プリインストール メモリー4GB LPDDR4 ディスプレイHDMI TypeA 2.0×1(出力)、HDMI TypeA 1.4×1(入力) 使用CPUQuad Core ARM Cortex-A57 MPCore Proccessor 入出力USB3.2 Gen 1×4(USB Type A) 、ギガLAN×3(PoE x 2 + GbE LAN x 1)、COM(RS-232/485)×1HDMI×2、OS Flash ポート×1 (マイクロ USB)、Recovery ポート×1 関連資料カタログ(0.37MB) 動作温度範囲(℃)-15~70(空流有) ストレージ16GB eMMC、SATA ×1 (for 2.5インチ HDD/SSD)(データー用)
1台
239,800 税込263,780
10日以内出荷

NVIDIA Jetson Xavier NX搭載 JetPack 4.6.0プリインストール済 ファンレス設計 GbE PoE PSE IEEE802.3at LAN x 2 HDMI入力対応 LTE、WIFI機能拡張可能
寸法(mm)180×136×61.1 電源(V)12-24DC 入力(2ピン端子台) 対応OSJetPack 4.6プリインストール メモリー8GB LPDDR4 ディスプレイHDMI×1(出力)、HDMI×1(入力) 使用CPU6-core NVIDIA Carmel ARM(R) v8.2 64-bit CP 入出力USB3.2 Gen1×4、USB Micro×1(OSイメージ書き込み用)、RS-232/485/CANBUS ×1、DIO 13bit ×1、ギガLAN×1、ギガPoE PSE LAN×2、HDMI×2、電源ボタン×1 関連資料カタログ(0.37MB) 動作温度範囲(℃)-15~55(空流有) ストレージ16GB eMMC、SATA×1(2.5インチHDD/SSD(データ用))
1台
459,800 税込505,780
10日以内出荷

NVIDIA(R) Jetson AGX OrinTM。PoE/PSE GbE LAN×12。10G LAN×1、ギガLAN×1。マルチ拡張: M.2 E キー / M.2 B キー / M.2 M キー。CANBus/COM/DIO
寸法(mm)264.76×184.00×93.30 質量(kg)(全体)5.5 取付壁掛けキット インターフェースディスプレイ:HDMI 2.0用HDMIタイプA×1 動作温度-4°F ~ 122°F (-20℃ ~ 50℃、エアフロー 0.5 m/s) 保管温湿度範囲-40°F~158°F(-40℃~70℃)、5~95%@40℃※結露なきこと 使用CPU8コアARM v8.2 64ビットCPU、2MB L2 + 4MB L3 耐衝撃性50G ピーク加速 OSサポート:Linux (NVIDIA Jetpack 5.0 以降) 各種認証CE/FCCクラスA インジケータ電源LED×1 イーサネット対応GbE PoE/PSE (802.3af/at、最大:120W) 用、RJ-45 x 12 10G LAN 用、RJ-45 x 1 ギガ LAN 用 RJ-45 x 1 正味質量(kg)4.5
1台
999,800 税込1,099,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NVIDIA Jetson AGX Xavier 搭載。JetPack 4.6.2プリインストール済。ファンレス設計。GbE PoE PSE IEEE802.3af LAN x 4。Wifi拡張モデル
寸法(mm)210×164.2×59 電源(V)12-24DC入力 対応OSJetPack 4.6プリインストール メモリー32GB LPDDR4 オンボード ディスプレイHDMI×1、DP×1 使用CPU8-core ARM v8.2 64bit (8MB L2 + 4MB L3) 入出力PoE付ギガLAN×4(802.11af/最大60W)、USB 3.2(Gen1)×2(タイプC) 、USB 3.2(Gen1)×1(タイプA)、USB2.0×1、RS-232/422/485×1、CANBUS×1、2ピン端子台(12~24 V電源入力用)、電源ボタン×1、Recovery Botton×1 関連資料カタログ(0.29MB) 動作温度範囲(℃)-10~55(空流有) ストレージ32GB eMMC、M.2 Key M 2280×1 (PCIe[x4]) 、SATA×1(for 2.5インチ HDD/SDD) (データ用)
1台
879,800 税込967,780
10日以内出荷

NVIDIA Jetson NANO搭載。JetPack 4.6.0プリインストール済。ファンレス設計。GbE PoE PSE IEEE802.3at LAN x 2。HDMI入力対応。Wifi拡張モデル
寸法(mm)180×136×61.1 電源(V)12-24DC 入力(2ピン端子台) 対応OSJetPack 4.6プリインストール メモリー4GB LPDDR4 ディスプレイHDMI TypeA 2.0×1(出力)、HDMI TypeA 1.4×1(入力) 使用CPUQuad Core ARM Cortex-A57 MPCore Proccessor 入出力USB3.2 Gen 1×4(USB Type A) 、ギガLAN×3(PoE x 2 + GbE LAN x 1)、COM(RS-232/485)×1HDMI×2、OS Flash ポート×1 (マイクロ USB)、Recovery ポート×1 関連資料カタログ(0.37MB) 動作温度範囲(℃)-15~70(空流有) ストレージ16GB eMMC、SATA ×1 (for 2.5インチ HDD/SSD)(データー用)
1台
269,800 税込296,780
10日以内出荷

NVIDIA Jetson Xavier NX搭載。JetPack 4.6.0プリインストール済。ファンレス設計。GbE PoE PSE IEEE802.3at LAN x 2。HDMI入力対応。wifi拡張モデル
寸法(mm)180×136×61.1 電源(V)12-24DC 入力(2ピン端子台) 対応OSJetPack 4.6プリインストール メモリー8GB LPDDR4 ディスプレイHDMI×1(出力)、HDMI×1(入力) 使用CPU6-core NVIDIA Carmel ARM(R) v8.2 64-bit CP 入出力USB3.2 Gen1×4、USB Micro×1(OSイメージ書き込み用)、RS-232/485/CANBUS ×1、DIO 13bit ×1、ギガLAN×1、ギガPoE PSE LAN×2、HDMI×2、電源ボタン×1 関連資料カタログ(0.37MB) 動作温度範囲(℃)-15~55(空流有) ストレージ16GB eMMC、SATA×1(2.5インチHDD/SSD(データ用))
1台
489,800 税込538,780
10日以内出荷

『産業用PC用品』には他にこんなカテゴリがあります