絞り込み
ブランド
  • 多摩デバイス
  • CONTEC(コンテック)(196)
  • Seeed Studio(160)
  • フエニックス・コンタクト(89)
  • Adafruit(56)
  • Raspberry Pi(47)
  • コンテック(30)
  • MOXA(29)
  • RS PRO(24)
  • M5Stack(22)
  • Mono Wireless(21)
  • スイッチサイエンス(15)
  • Advantech(アドバンテック)(12)
  • みんなのラボ(11)
  • Cherry(10)
  • 共立電子産業(10)
  • Ceratech(10)
  • omron(オムロン)(9)
  • EPSON(8)
  • StarTech.com(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Raspberry Pi用高精度リアルタイムクロックモジュール基板 多摩デバイスRaspberry Pi用高精度リアルタイムクロックモジュール基板多摩デバイス
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
高精度温度補償リアルタイムクロックモジュール評価基板 RV8803-Raspiは、マイクロクリスタル社製の高精度リアルタイムクロックモジュールRV-8803-C7をRaspberry PiやArduinoなどで、はんだ付け不要でテストや評価ができるようにしたブレークアウト基板です。基板上には、RV-8803-C7、インターフェース用のプルアップ抵抗、バックアップ電池、電源切り替え用のダイオードなどを実装しています。 各ピンソケットのピン配置はRaspberry Piのピン配置に合わせてあり、Raspberry Piではそのままソケットに差し込んで接続できます。 RV-8803-C7にはLinuxドライバが用意されており、Webサイトからダウンロードして利用できます。
仕様【Raspberry Pi への接続】Raspberry PiのPin1,3,5,7,9へ角ピンソケットを差し込んで接続(ラズパイ側 は、#1=3.3Vdd、#3=SDA、#5=SCL、#7=GPIO #9=GNDの各端子。#7は、RV8803-Raspi基板ではNC)【SDA、SCL、INT端子について】SDA、SCL、INT端子は基板上で10kΩでプルアップ。【CLK出力について(E/D端子の扱い)】デフォルトではCLK出力はオフになっています(消費電流を抑えるため)。出力する場合は E/Dピンと Vddピン をジャンパ接続してください。ジャンパピン接続時は、Vdd-GND間が10kΩ抵抗で接続されるので、Vdd=+3.3Vの場合には0.33mAの電流が流れます。【Vdd =+3.3Vでの使用と+5.0V での使用について】Raspberry Pi 3Bで+3.3Vddで使用する場合は、そのまま角ピンソケットで接続して使用できます。回路図の右端の #1(3V3)とVddピン間の抵抗(0Ω)を取り外してVddピンに+5Vを印加すれば、+5Vで使用できます。
Raspberry Pi用RTCモジュール基板 多摩デバイスRaspberry Pi用RTCモジュール基板多摩デバイス
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
シンプルな機能でコストパフォーマンスのよいRTCモジュールRV-8263-C7を搭載 電源電圧:0.9V~5.5V 精度:±20ppm(@+25℃) 190nA(typ)(@+25℃/3.0V)の低消費電流 繰り返しカウントダウンタイマ割り込み、アラーム割り込み、時刻更新割り込みが可能 一回り小さいRV-8263-C8の機能評価用としても利用可能
精度±20ppm(@+25℃)電源電圧(V)0.9~5.5基板寸法(mm)19.5×18.5
Raspberry Pi用温度センサ付き高精度RTCモジュール基板 多摩デバイスRaspberry Pi用温度センサ付き高精度RTCモジュール基板多摩デバイス
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
±2.5ppm(-40℃~+85℃)の高精度温度補償タイプのRTCモジュールRV-3032-C7を搭載 0.16~0.23μA(typ)(@+25℃/3.0V)の低消費電流 0.0625℃の分解能の温度センサ機能を搭載 上下限の温度しきい値を設定して温度アラーム割り込み信号を発生 アラーム発生時のタイムスタンプを残すことが可能 全個体電池(セラチャージ)と電気二重層コンデンサを実装できるランドパターンあり
基板寸法(mm)19.5×18.5

産業用PC用品』には他にこんなカテゴリがあります

産業用PC本体