絞り込み
ブランド
  • みんなのラボ
  • CONTEC(コンテック)(394)
  • Seeed Studio(166)
  • フエニックス・コンタクト(90)
  • Adafruit(55)
  • コンテック(52)
  • Raspberry Pi(47)
  • Advantech(アドバンテック)(40)
  • RS PRO(39)
  • 京セラ(32)
  • MOXA(29)
  • Mono Wireless(20)
  • BRADY(17)
  • BRAINBOXES(15)
  • スイッチサイエンス(14)
  • Linx(14)
  • M5Stack(13)
  • Cherry(11)
  • StarTech.com(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月19日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GROVE対応USBドングル・USB-I2CブリッジボードV2 みんなのラボGROVE対応USBドングル・USB-I2CブリッジボードV2みんなのラボ
2,198税込2,418
1袋
5日以内出荷
パソコンを使ってGROVEデバイス等の制御が簡単にできるUSBメモリサイズのコントローラーです! ArduinoやRaspberryPiのようなワンボードマイコンを介して制御するGROVEデバイスを、本品を使用することでパソコン上のアプリケーションから直接制御することができます。 Microchip社のインターフェースICであるMCP2221Aを使って、手軽に実験ができます。 パソコンからはHIDデバイスとして認識され、C#やPythonを使って直接GROVEデバイス制御できます。 USBメモリサイズなので場所も取らずコンパクトに実験ができます。GROVEコネクタ1個を搭載しており、GPIOまたはI2C制御のGROVEデバイス1個を接続することができます。 ブレッドボードへ接続するケーブルを添付していますので、ブレッドボード上でブレークアウト基板等の接続も可能です。 内部でGPIO-0/1にはLEDが接続されていますのでLチカの実験もすぐに出来ます。 USBコネクタ搭載のWindowsパソコン(Windows7, 10にて動作確認済み) 搭載インターフェース:GPIO-2/3(デジタルIn/Out、アナログIn/Out)またはI2C(マスター)の切り替え ブレッドボード等への接続ケーブルが付属 ジャンパーワイヤー、ブレッドボード(適宜) 本品に対応したGROVEデバイス(特殊プロトコルを使用するGROVEデバイスは除く) 1. Digital In/Outデバイス 2. Analog Inデバイス 3. I2Cデバイス
電源3.3Vと5V(USB電源に依存)を切り替えて利用可能
USB2GPIO(USBドングル版) みんなのラボUSB2GPIO(USBドングル版)みんなのラボ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
MCP2200のUSBドングル USBドングルの形状にして、Microchip社製のMCP2200を使いやすくしました。MCP2200は、UARTインターフェースをUSBに変換するUSB-UARTシリアルコンバーターです。MCP2200には、256バイトのEEPROM、8つの汎用入出力ピンがあります。本ドングルにより、8ポート(8ビット)のデジタルGPIOが使えるようになります。 ライブラリや解説書などの詳しい情報はこちらをご参照ください。PythonとC#での活用例を説明しています。
USB2SPI(ブレッドボード版) みんなのラボUSB2SPI(ブレッドボード版)みんなのラボ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
MCP2210のブレークアウトボード Microchip社製のMCP2210を使いやすくしたブレークアウトボードです。MCP2210は、SPIインターフェースをUSBに変換するUSB-to-SPIマスターコンバーターです。MCP2210には、256バイトのEEPROM、9つの汎用入出力ピンがあります。本ボードにより、SPI(マスター)とデジタルGPIOが使えるようになります。
USB2GPIO(ブレッドボード版) みんなのラボUSB2GPIO(ブレッドボード版)みんなのラボ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
MCP2200のブレークアウトボード Microchip社製のMCP2200を使いやすくしたブレークアウトボードです。MCP2200は、UARTインターフェースをUSBに変換するUSB-UARTシリアルコンバーターです。MCP2200には、256バイトのEEPROM、8つの汎用入出力ピンがあります。本ボードにより、8ポート(8ビット)のデジタルGPIOとUARTが使えるようになります。 ライブラリや解説書などの詳しい情報はこちらをご参照ください。PythonとC#での活用例を説明しています。
GROVE対応ブレッドボード版・USB-I2CブリッジボードV2 みんなのラボGROVE対応ブレッドボード版・USB-I2CブリッジボードV2みんなのラボ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
パソコンを使ってGROVEデバイス等の制御が簡単にできるボードです! ArduinoやRaspberryPiのようなワンボードマイコンを介して制御するGROVEデバイスを、本品を使用することでパソコン上のアプリケーションから直接制御することができます。 Microchip社のインターフェースICであるMCP2221Aを使って、手軽にブレッドボード上で実験ができます。 パソコンからはHIDデバイスとして認識され、C#やPythonを使って直接GROVEデバイス制御できます。 ブレッドボードで実験することに特化した最小形状となっています。サイズは約15×30mmでブレッドボード上でも邪魔になりません。ブレッドボード用の電源としても使用可能です。 変換ケーブル(下記参照)を別途用意することでブレッドボードからGROVEデバイスの接続もできます。 [事前準備としてご用意いただくもの] microUSBケーブル(通信用)で接続すれば認識され(Windows7/10で動作確認済み) USBコネクタ搭載のWindowsパソコン(Windows7,10にて動作確認済み) GROVEデバイスを接続する場合は変換ケーブル(別売)等を御用意下さい 搭載インターフェース:GPIO×4(デジタルIn/Out、アナログIn/Out)、I2C(マスター)、UART(Tx/Rx) ジャンパーワイヤー、ブレッドボード(適宜) 本品に対応したGROVEデバイス(特殊プロトコルを使用するGROVEデバイスは除く) 1.Digital In/Outデバイス 2.Analog Inデバイス 3.I2Cデバイス 4.UARTデバイス
寸法(mm)約15×30電源3.3Vと5V(USB電圧に依存)を切り替えて利用可能
GROVE対応ボード・USB-I2CブリッジボードV2 みんなのラボGROVE対応ボード・USB-I2CブリッジボードV2みんなのラボ
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
パソコンを使ってGROVEデバイス等の制御が簡単にできるボードです! ArduinoやRaspberryPiのようなワンボードマイコンを介して制御するGROVEデバイスを、本品を使用することでパソコン上のアプリケーションから直接制御することができます。 Microchip社のインターフェースICであるMCP2221Aを使って、手軽に実験ができます。 本品はパソコンからはHIDデバイスとして認識され、C#やPythonを使って直接GROVEデバイス制御できます。 GROVEコネクタを多数搭載しているので、複数のGROVEデバイスを接続可能です。信号をピンソケットから取り出せるので、ブレッドボードへの接続も可能です。 ジャンパピンによりGPIOの接続割り当てやI2Cプルアップ設定が可能です。 【事前準備としてご用意いただくもの】 microUSBケーブル ※「通信対応」のみ。「充電のみ」では動作しません。 USBコネクタ搭載のWindowsパソコン(Windows7, 10にて動作確認済み) ジャンパーワイヤー、ブレッドボード(適宜) 搭載インターフェース:GPIOX4コネクタ(デジタルIn/Out、アナログIn/Out)、I2C(マスター)X3コネクタ、UART(Tx/Rx) 本品に対応したGROVEデバイス(特殊プロトコルを使用するGROVEデバイスは除く) 1. Digital In/Outデバイス 2. Analog Inデバイス 3. I2Cデバイス 4. UARTデバイス
電源3.3Vと5V(USB電圧に依存)を切り替えて利用可能
LCD3WIRE_BOARD(キット・液晶オレンジ) みんなのラボLCD3WIRE_BOARD(キット・液晶オレンジ)みんなのラボ
3,298税込3,628
1セット
5日以内出荷
キャラクタLCDを信号線3本だけで表示可能とする変換基板とLCDのセットです。 信号線は5Vでも3.3VでもOK!※液晶表示には5Vが必要です SPIやI2C用商品と違って、好きなI/Oに接続できます。 例:Arduinoの場合D0~D13,A0~A5の好きな所3箇所から選べます。 Arduinoとmbedでライブラリが公開されています。※Arduino用ライブラリはLiquidCrystalの初期化部分のみ変更すればprint部分などはそのままで使えます! 信号線が少ないため、デバック表示時などには特に威力を発揮します! こちらは基板と部品のキット品です(ハンダ付けが必要です)。
LCD3WIRE_BOARD(キット・液晶グリーン) みんなのラボLCD3WIRE_BOARD(キット・液晶グリーン)みんなのラボ
3,298税込3,628
1セット
5日以内出荷
キャラクタLCDを信号線3本だけで表示可能とする変換基板とLCDのセットです。 信号線は5Vでも3.3VでもOK!※液晶表示には5Vが必要です SPIやI2C用商品と違って、好きなI/Oに接続できます。 例:Arduinoの場合D0~D13,A0~A5の好きな所3箇所から選べます。 Arduinoとmbedでライブラリが公開されています。※Arduino用ライブラリはLiquidCrystalの初期化部分のみ変更すればprint部分などはそのままで使えます! 信号線が少ないため、デバック表示時などには特に威力を発揮します! こちらは基板と部品のキット品です(ハンダ付けが必要です)。
LCD3WIRE_BOARD(完成品・液晶オレンジ) みんなのラボLCD3WIRE_BOARD(完成品・液晶オレンジ)みんなのラボ
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
キャラクタLCDを信号線3本だけで表示可能とする変換基板とLCDのセットです。 信号線は5Vでも3.3VでもOK!※液晶表示には5Vが必要です SPIやI2C用商品と違って、好きなI/Oに接続できます。 例:Arduinoの場合D0~D13,A0~A5の好きな所3箇所から選べます。 Arduinoとmbedでライブラリが公開されています。※Arduino用ライブラリはLiquidCrystalの初期化部分のみ変更すればprint部分などはそのままで使えます! 信号線が少ないため、デバック表示時などには特に威力を発揮します!
LCD3WIRE_BOARD(完成品・液晶グリーン) みんなのラボLCD3WIRE_BOARD(完成品・液晶グリーン)みんなのラボ
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
キャラクタLCDを信号線3本だけで表示可能とする変換基板とLCDのセットです。 信号線は5Vでも3.3VでもOK!※液晶表示には5Vが必要です SPIやI2C用商品と違って、好きなI/Oに接続できます。 例:Arduinoの場合D0~D13,A0~A5の好きな所3箇所から選べます。 Arduinoとmbedでライブラリが公開されています。※Arduino用ライブラリはLiquidCrystalの初期化部分のみ変更すればprint部分などはそのままで使えます! 信号線が少ないため、デバック表示時などには特に威力を発揮します!
LCD3WIRE_BOARD(完成品・液晶ブルー) みんなのラボLCD3WIRE_BOARD(完成品・液晶ブルー)みんなのラボ
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
キャラクタLCDを信号線3本だけで表示可能とする変換基板とLCDのセットです。 信号線は5Vでも3.3VでもOK!※液晶表示には5Vが必要です SPIやI2C用商品と違って、好きなI/Oに接続できます。 例:Arduinoの場合D0~D13,A0~A5の好きな所3箇所から選べます。 Arduinoとmbedでライブラリが公開されています。※Arduino用ライブラリはLiquidCrystalの初期化部分のみ変更すればprint部分などはそのままで使えます! 信号線が少ないため、デバック表示時などには特に威力を発揮します!
LCD3WIRE_BOARD(キット・液晶ブルー) みんなのラボLCD3WIRE_BOARD(キット・液晶ブルー)みんなのラボ
3,298税込3,628
1セット
5日以内出荷
キャラクタLCDを信号線3本だけで表示可能とする変換基板とLCDのセットです。 信号線は5Vでも3.3VでもOK!※液晶表示には5Vが必要です SPIやI2C用商品と違って、好きなI/Oに接続できます。 例:Arduinoの場合D0~D13,A0~A5の好きな所3箇所から選べます。 Arduinoとmbedでライブラリが公開されています。※Arduino用ライブラリはLiquidCrystalの初期化部分のみ変更すればprint部分などはそのままで使えます! 信号線が少ないため、デバック表示時などには特に威力を発揮します! こちらは基板と部品のキット品です(ハンダ付けが必要です)。

産業用PC用品』には他にこんなカテゴリがあります

産業用PC本体