産業用PC本体 :「内蔵SSD」の検索結果
Pironman 5は、Raspberry Pi 5(ラズパイ5)専用に設計された多機能エンクロージャーの組立キットです。まるでゲーミングデスクトップPCをミニチュア化したようなフォルムで、見た目の華やかさとRaspberry Pi 5の拡張性を両立したデザインとなっています。純正アクティブクーラーより大型のサイドフロー型クーラーとRGBケースファンを内蔵し、冷却性能を高めています。SSDやAIアクセラレータ等のM.2拡張ボードを内蔵可能。ラズパイ5の基板上SDカードスロットやGPIOヘッダーもケースの外からアクセスできます。専用ソフトウェアによる情報表示に対応したOLEDディスプレイや電源スイッチも搭載し、PCとしての使いやすさも抜群。ラズパイ5による各種実験やプロジェクトに幅広く対応できます。外部ポート。・USB 2.0×2、USB 3.0×2、1Gbit Ethernet (Raspberry Pi 5 オンボード)。・中継基板を経由してMicroSDカードスロット、GPIOヘッダー、HDMI×2(標準サイズ)にアクセス可能
対応機種Raspberry Pi 5(別売)
機構冷却:サイドフロー型クーラー
インターフェース拡張:PCIe 2.0 M.2コネクタ×1(2230/2242/2260/2280サイズ、M-Key、各種NVMe SSDおよびHailo-8Lアクセラレータに対応/別売)
ディスプレイ0.96型 OLEDディスプレイ(CPU・RAM・ディスク使用率/温度/IPアドレス等の情報表示)
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
『産業用PC用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 産業用PC本体
- 産業用PC部品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。