絞り込み
ブランド
  • D-Robotics
  • CONTEC(コンテック)(348)
  • Seeed Studio(167)
  • フエニックス・コンタクト(90)
  • Adafruit(55)
  • Raspberry Pi(48)
  • Advantech(アドバンテック)(40)
  • RS PRO(39)
  • 京セラ(32)
  • コンテック(32)
  • MOXA(29)
  • Mono Wireless(20)
  • M5Stack(18)
  • BRADY(17)
  • BRAINBOXES(15)
  • スイッチサイエンス(14)
  • Linx(14)
  • みんなのラボ(12)
  • Cherry(11)
  • 共立電子産業(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RDK X3用カメラモジュール RS800 D-RoboticsRDK X3用カメラモジュール RS800D-Robotics
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
自動露出制御と自動ホワイトバランス制御を備えたカメラモジュール HD動画や静止画の撮影に適した高解像度のIMX219 8MPセンサを備えています。 高感度で低クロストークのイメージセンサを使用し、低ノイズな画像を撮影できます。 小型かつ軽量。 CSIバスを通して高速なデータ転送ができます。
寸法(mm)24×25×6質量(g)3温度範囲(℃)0~+60内容D-Robotics RDK X3用カメラモジュール ×1接続方法[RDK X3への]24 ピンリボンケーブルでMIPIカメラシリアルインタフェースに接続レンズ2026/01/04機能画像制御/自動露出、自動ホワイトバランス解像度8MPx、静止画/3280×2464 px視野角77°焦点距離(mm)2.96光学ディストーション1%未満イメージセンサーSony IMX 219 PQ CMOS image sensor
RDK X3 D-RoboticsRDK X3D-Robotics
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
5 TOPS(Tera Operations per Second)の推論演算能力を備えた開発ボード 多様なセンサや、その他の拡張ハードウェア、接続方法に対応しています。 5Topsの強力な演算能力。 デュアルバンドWi-Fi搭載。 1GbEに対応。 最大64GBの大容量オンボードメモリ。 対応コーデック: H.265 (HEVC) エンコーディングおよびデコーディング メインプロファイル L5.1 4K、60fps H.264 エンコーディングおよびデコーディング ベースライン/メイン/ハイプロファイル L5.1 4K、60fps JPEG エンコードおよびデコード 16Mピクセル CBR、VBR、AVBR、FixQp、QpMap ビットレート制御
仕様【BPU】デュアルコア Bernoulli Arch、5Tops内容D-Robotics RDK X3 ×1インターフェース【カメラ】2×MIPI CSI 2レーン【ディスプレイ】1×HDMI 1.4 (最大 1080p60)、40 PIN:GPIO&I2C&UART&SPI&I2S&PWMメモリー4GB LPDDR4 RAM入力電源5V、3Aネットワークタイプ【ワイヤレス】Wi-Fi/Bluetooth ツーインワンモジュール、Wi-Fi 2.4GHz、Bluetooth4.1【有線】RJ45インターフェース動作温度範囲(℃)-20~+60ストレージmicroSDカードスロットありシリアルポートデバッグ/1×UARTシステム対応サポート/Ubuntu 20.04USB【ホスト】1×USB タイプA 3.0、2×USB タイプA 2.0【デバイス】1×マイクロUSB2.0
RDK X3用カメラアダプタ D-RoboticsRDK X3用カメラアダプタD-Robotics
999税込1,099
1個
5日以内出荷
D-Robotics RDK X3でラズパイ用の各種カメラ(CSI 15ピン)を使用可能にするアダプタ RDK X3のCSIインターフェースを2列15ピンに変換します。それによりOV5647、IMX219、IMX477などを搭載したRaspberry Pi用各種カメラとの接続を簡単に行うことが可能となります。
寸法(mm)23.88×32.87内容D-Robotics RDK X3用カメラアダプタ ×1
RDK X3用オフィシャルケース D-RoboticsRDK X3用オフィシャルケースD-Robotics
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
RDK X3を保護するために使用するD-Robotics公式ケース 全体が黒色の金属で作られているため、頑丈で放熱性に優れていてヒートシンクとしての機能も兼ねています。 インターフェースやアンテナとの接続部分が開いたデザインで、信号の送受信安定性が高く、接続部へのアクセスも容易に行えます。 ケースはネジ4本で固定でき、組み立ても簡単です。
寸法(mm)85×56×18.5質量(g)82.7内容D-Robotics RDK X3用オフィシャルケース ×1素材金属

産業用PC用品』には他にこんなカテゴリがあります

産業用PC本体