絞り込み
ブランド
  • SONY
  • CONTEC(コンテック)(395)
  • Seeed Studio(162)
  • フエニックス・コンタクト(90)
  • Adafruit(57)
  • Raspberry Pi(53)
  • Advantech(アドバンテック)(40)
  • RS PRO(39)
  • コンテック(37)
  • 京セラ(35)
  • MOXA(29)
  • Mono Wireless(22)
  • BRADY(18)
  • M5Stack(18)
  • スイッチサイエンス(17)
  • Linx(15)
  • BRAINBOXES(13)
  • iStorage(12)
  • みんなのラボ(12)
  • Cherry(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPRESENSE用拡張ボード CXD5602PWBEXT1 SONYSPRESENSE用拡張ボード CXD5602PWBEXT1SONY
5,898税込6,488
1個
6日以内出荷
低消費電力でありながら、GPS受信機能とハイレゾリューションのオーディオコーデックを搭載したIoT向けボードコンピュータSPRESENSEメインボード用の拡張基板です。 本製品は、ヘッドホン端子、マイク端子、SDカードスロットを備えており、録音/再生などを行うオーディオアプリケーションの開発に活用できます。また、メインボードのI/O電圧を1.8 Vから3.3 V、もしくは5.0 Vに変換が可能なコネクタを備えており、一部のArduinoシールドを接続して活用できます。
その他SDカードスロット寸法(mm)68.6×53.3端子【アナログ端子】6ch(5.0Vレンジ)入出力【オーディオ】4chアナログマイク入力、ヘッドホン出力、【デジタル】3.3V、 5.0V
SPRESENSEメインボード CXD5602PWBMAIN1 SONYSPRESENSEメインボード CXD5602PWBMAIN1SONY
9,198税込10,118
1個
6日以内出荷
スマートセンシングプロセッサーCXD5602を搭載したエッジコンピューティング用マイコンボード 低消費電力でありながら、GPS受信機能とハイレゾリューションのオーディオコーデックを搭載したIoT向けボードコンピュータです。GPSと高機能プロセッサを活用したドローンや、ハイレゾリューションオーディオの再生/録音、内蔵フルデジタルアンプを活用したスマートスピーカ端末、低消費電力を活かした定点撮影カメラなどに応用できます。 ・Arm Cortex-M4F 6コア搭載 ・超低消費電力 ・マルチGNSS測位機能(GPS、GLONASS、SBAS、Galileo、Beiduに対応可能) ・192kHz/24ビット ハイレゾリューションオーディオコーデックを搭載 ・192kHz A/Dコンバータを搭載 ・8チャンネルマイク入力(デジタルマイクの場合) ・フルデジタルアンプによるBTLステレオ出力 ・FD-SOIによる低消費電力駆動をサポート ・CPU間通信のためのASMPフレームワーク
その他【GNSS】GPS、GLONASS、カメラインターフェース、GPSチップアンテナ搭載型式CXD5602PWBMAIN1寸法(mm)50.0×20.6容量【SRAM】1.5MB、【フラッシュメモリー】8MB使用CPUArm Cortex-M4F 6コア搭載端子【アナログ端子】2ch(0.7Vレンジ)入出力【デジタル】GPIO、SPI、I2C、UART、PWM、I2Sクロック周波数156MHz
SPRESENSE用カメラボード SONYSPRESENSE用カメラボードSONY
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷
SPRESENSEメインボード用のカメラボードです。搭載されているカメラモジュールは、ソニー製イメージセンサISX012とレンズで構成されており、Spresenseからの指示でカメラとして起動します。 イメージセンサISX012は、有効画素数5.11Mピクセルの画像センサでJPEGエンコーダを搭載しているため、RAW、Y/C、RGBに加え、JPEG形式の画像をSpresenseに送ることができます。
その他【シーンセレクション】12パターン、【ホワイトバランス設定】オートホワイトバランス、太陽光、曇天、蛍光灯、ランプ【フォーカス制御】オート、 シングルAF、連続AF、マニュアルセンサー1/4型 CMOSイメージセンサ露出補正±2EV、 1/3EVステップ露出制御自動、シャッター優先、ISO感度優先、長時間AEモードISO感度設定【ISO感度】ISO40~800測光モードマルチパターン、中央重点、画面全体平均、スポット画素数511万画素シャッタースピード1/8s(長時間AEモード)~1/42000s記録画素数504万画素イメージセンサーISX012

産業用PC用品』には他にこんなカテゴリがあります

産業用PC本体