質量(g)100
使用温度範囲(℃)0~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない)
分解能16-bit
消費電流(mA)300(Max.)(DC5V)
アズワン品番64-8863-46
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
入力チャネル数4ch(差動)
1個
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
質量(g)100
使用温度範囲(℃)0~50
定格出力電流(A)0.15(12~24V)(1点当たり)(最大)、0.05(36~48V)(1点当たり)(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない)
出力点数16点(16点単位で1コモン)
入力点数16点(16点単位で1コモン)
応答時間1msec以内
消費電流(mA)150(Max.)(DC5V±5%)
アズワン品番64-8863-90
入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力、電流ソース出力両タイプ対応)
出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)3000
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
質量(g)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない)
チャネル数4ch
質量(g)100
使用温度範囲(℃)0~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない)
入力点数32点(16点単位で1コモン)
応答時間1msec以内
消費電流(mA)150(Max.)(DC5V±5%)
アズワン品番64-8863-86
入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力、電流ソース出力両タイプ対応)
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)3000
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
質量(g)100
使用温度範囲(℃)0~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない)
出力点数4点
応答時間7ms以下
消費電流(mA)150(Max.)(DC5V)
出力形式リードリレー接点(1 メイク接点)出力
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
長さ10cm未満の超小型設計、DisplayPortx1、USB 3.2 Gen1(USB3.0)x2、LANx2を備えたファンレス組込用PC。
1個
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
質量(g)100
使用温度範囲(℃)0~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない)
入力点数16点(8点単位で1コモン)
応答時間1msec以内
消費電流(mA)150(Max.)(DC5V±5%)
アズワン品番64-8863-85
入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力、電流ソース出力両タイプ対応)
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)3000
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
外部装置に対してデジタル信号の入出力を行うインターフェイスモジュールです。 F&eITシリーズのコントローラモジュールと接続して使用します。また、DIO-8/8(USB)GYと接続することにより入出力点数を拡張することができます。 また、外部信号とモジュールをコントロールするCPUは、フォトカプラにより絶縁していますので、外部の電気的影響をそのままホストコンピュータに与えることはありません。 1モジュールで最大8点の入力と最大8点の出力ができます。
仕様F&eIT スタック
サイズF&eIT 1U
出力点数8点
入力点数8点
応答時間1msec以内
動作電圧(V)DC12~24
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
『産業用PC用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 産業用PC本体
- 産業用PC部品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。