産業用PC本体 :「無指向性」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
質量(g)約750
使用温度範囲(℃)-30~70
アンテナ利得(dBi)10
インピーダンス(Ω)50
周波数帯域(GHz)2.4帯
1個
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
質量(g)約900
タイプ8エレメント八木型
使用温度範囲(℃)-30~70
アンテナ利得(dBi)12
インピーダンス(Ω)50
周波数帯域(GHz)2.4帯
1個
¥85,980
税込¥94,578
3日以内出荷
CPS-MC341シリーズ専用外部3Gアンテナ
アンテナ無指向性アンテナ
周波数帯域(GHz)8×105帯、92×104帯、2.1帯
1台
¥14,880
税込¥16,368
3日以内出荷
サブギガ帯無線対応 4ch アナログ入力ターミナル(EU専用)
サイズYタイプ
質量(g)100(付属アンテナ、電源コネクタ接続時)
使用温度範囲(℃)-20~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.0×64.0×24.0(突起部を除く)
分解能10-bit(ADC)
消費電流(mA)120(Max.)(DC12V入力時)、70(Max.)(DC24V入力時)
使用コネクタ1×スクリュー端子台 14-pin
アンテナ無指向性ダイポールアンテナ(2.0±0.7dBi)
入力電圧範囲(V)DC12~24±5%
入力レンジ±10V
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
バス仕様Sub-1GHz無線
入力チャネル数4ch(シングルエンド)
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
サブギガ帯無線イーサネットゲートウェイ(EU専用)
質量(g)100(本体のみ)、150(付属アンテナ、電源コネクタ、インターフェイスコネクタ接続時)
規格IEEE802.3、IEEE802.3u(イーサネット部)、CEマーキング(EMC 指令クラスA)(環境規格)
ポート数1(イーサネット部)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.0×64.0×24.0(突起部を除く)
機能USBデバイス
消費電流(mA)110(Max.)(DC12V入力時)、50(Max.)(DC24V入力時)
送信出力13dBm(無線部)
使用コネクタRJ-45(イーサネット部)、mini-B USBコネクタ(USB部)、ヨーロッパ式端子台3.5ピッチ3極ジャックコネクタ(電源)
周波数(MHz)863~870
アンテナ無指向性ダイポールアンテナ(2.0±0.7dBi)
転送速度(Mbps)12(フルスピード)(USB部)、480(ハイスピード)(USB部)
入力電圧範囲(V)DC12~24±5%
変調方式GFSK
通信速度(kbps)10(Low data rate)、80(High data rate)(無線部)
バス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
『産業用PC用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 産業用PC本体
- 産業用PC部品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。