産業用PC本体 :「無線AP」の検索結果
IEEE802.11n/a/b/gの4規格準拠。アクセスポイント(親局)やステーション(子局)、リピータに切り替え可能。
WPA2/WPAやWEPと併用可能な独自暗号化技術WSLを搭載。VLAN、仮想AP機能など多彩な機能を搭載。
タイプアクセスポイント(親局)、ステーション(子局)、リピーター
適合規格IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b、(PoE対応)IEEE802.3af 準拠(無線LAN)
適合周波数(GHz)2.4、5
IEEE802.11n/a(W52/W53/W56)/b/gの4規格準拠。さまざまな電源環境に対応。
ステーション(子局)やアクセスポイント(親局)、リピータに切り替え可能。VLAN、仮想AP機能搭載。用途に応じてコンテック製オプションアンテナを接続可能。
タイプアクセスポイント(親局)、ステーション(子局)、リピーター
適合規格IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b(無線LAN)
適合周波数(GHz)2.4、5
静電容量方式(PCAP)タッチパネルに耐指紋撥油コーティングを施したモデル。小さな面積で設置可能なコンパクトサイズ。DC電源入力コネクタは、ジャックタイプと端子台タイプの両方を装備し、用途に応じて利用が可能。ランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献。VESA規格対応。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」
仕様【CPU世代 (開発コード名)】Apollo Lake
適合規格BSMI; CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A
検出方式タッチパネル:静電容量方式(PCAP)
対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit
入力電圧(V)12~24DC
分解能タッチパネル:1280×800(W×GA)
メモリー8GB
ディスプレイ10.1-inch
解像度1280×800 (WXGA)
使用周囲温度(℃)0~40
設置方式VESA 75×75
保存温度範囲(℃)-10~60
プロセッサー(CPU)Atom x5-E3940
セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key
インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーカード1x M.2 2242
グリーン購入法適合
I/Oタイプ3x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 1x USB2.0
オーディオ1x Line out; 1xモノラルスピーカー
RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ
グリーンマーク認定
LAN2x 1000BASE-T
1台
¥219,800
税込¥241,780
37日以内出荷
静電容量方式(PCAP)タッチパネルに耐指紋撥油コーティングを施したモデル。小さな面積で設置可能なコンパクトサイズ。DC電源入力コネクタは、ジャックタイプと端子台タイプの両方を装備し、用途に応じて利用が可能。VESA規格対応。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。無線LAN、Bluetoothで様々な機器とワイヤレスで接続
仕様【CPU世代 (開発コード名)】Apollo Lake
適合規格FCC Class A; TELEC; VCCI Class A
検出方式タッチパネル:静電容量方式(PCAP)
対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit
入力電圧(V)12~24DC
分解能タッチパネル:1280×800(W×GA)
メモリー8GB
ディスプレイ10.1-inch
解像度1280×800 (WXGA)
使用周囲温度(℃)0~40
設置方式VESA 75×75
保存温度範囲(℃)-10~60
プロセッサー(CPU)Atom x5-E3940
ワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.2
セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key
インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーカード1x M.2 2242
グリーン購入法適合
I/Oタイプ3x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 1x USB2.0
オーディオ1x Line out; 1xモノラルスピーカー
RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ
グリーンマーク認定
LAN2x 1000BASE-T
1台
¥229,800
税込¥252,780
37日以内出荷
10.1インチサイズ、静電容量方式(PCAP)のタッチパネルディスプレイを搭載した液晶一体型のオールインワンコンピュータ。無線モデル。
『産業用PC用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 産業用PC本体
- 産業用PC部品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。