産業用PC本体 :「通信ボード」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
質量(g)120
使用温度範囲(℃)0~50
消費電流(mA)1600(Max.)(DC3.3V)
絶縁耐圧DC500V(チャネル間)、DC1000V(バス間)
使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製、F(雌)タイプ)相当品
伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)
チャネル数4ch×RS-422A、RS-485
外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×110.18
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
I/Oアドレス8ビット×32ポート占有
割り込みレベル1点使用
1個
¥74,980
税込¥82,478
欠品中
Low Profileサイズスロットに対応。添付ブラケットに交換することでスタンダードサイズスロットにも対応。1枚で8チャネルのシリアルポートを装備。添付の標準COMドライバソフトウェア [COM Setup Disk] を使用することで、WindowsまたはLinux標準のCOMポートとしてアクセスすることが可能。
伝送速度(bps)2~921600
使用コネクタ0.8mmピッチ、68-pin(メス)
伝送方法RS-232C(非同期)
バス仕様PCI
DMAチャネル数8ch×S-232C(非同期)
1個
¥52,980
税込¥58,278
43日以内出荷
最大1.5Mbyte/secの転送速度で通信できます。
バスマスタ転送により、CPUに負荷をかけることなくパソコンとボード間に大容量のデータを転送することができます。
データ送信・受信用に各2KbyteのFIFO を搭載しており、少量から大容量のデータを高速に通信できます。インターフェイスメッセージにおいてもFIFO を使用して、高速で送信することができます。
質量(g)80
使用温度範囲(℃)0~50
規格VCCI クラスA、CE マーキング(EMC指令クラスA、RoHS指令)
消費電流(mA)600(Max.)(DC3.3V)
使用コネクタマイクロリボンコネクタ(24ピン) 5555139-1(AMP製)相当品
データ転送速度1.5Mbyte/sec
データ転送8ビットパラレル、3線ハンドシェイク型
チャネル数1ch、IEEE-488.1、IEEE-488.2(GPIB)規格準拠
外形寸法(高さH×長さL)(mm)67.9×121.69
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
質量(g)110
データ転送8ビットパラレル、3線ハンドシェイク型
データ転送速度1.5Mbyte/sec
外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)0~50
消費電流(mA)400(Max.)(DC5V)
チャネル数1ch、IEEE-488.1、IEEE-488.2(GPIB)規格準拠
DMAチャネル数2ch
質量(g)60
使用温度範囲(℃)0~50
消費電流(mA)200(Max.)(終端抵抗OFF時DC5V)、300(Max.)(終端抵抗ON時)
絶縁耐圧DC300V(バス間)
使用コネクタ9ピンD-SUB コネクタ、DELC-J9PAF-20L9相当品(JAE 製、M(雄)タイプ)
伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)
チャネル数1ch×RS-422A、485
外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
質量(g)90
使用温度範囲(℃)0~50
消費電流(mA)1000(Max.)(DC5V)
絶縁耐圧DC500V(チャネル間)、DC1000V(バス間)
使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9(JAE 製)相当品
アズワン品番64-8863-79
伝送方法非同期シリアル伝送
チャネル数4ch×RS-232C
外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×105.68
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
質量(g)110
使用温度範囲(℃)0~50
消費電流(mA)400(Max.)(DC5V)
アズワン品番64-8864-21
データ転送速度1.5Mbyte/sec
データ転送8ビットパラレル、3線ハンドシェイク型
チャネル数1ch、IEEE-488.1、IEEE-488.2(GPIB)規格準拠
外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
DMAチャネル数2ch
1個
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
質量(g)80
使用温度範囲(℃)0~50
消費電流(mA)1100(Max.)(DC3.3V)
絶縁耐圧DC1000V(チャネル間)、DC1000V(バス間)
使用コネクタ9ピンD-SUBコネクタ、DECLJ9PAF-20L9E (JAE製、M(雄)タイプ)相当品
伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)
チャネル数2ch×RS-422A、RS-485
外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×110.18
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
I/Oアドレス8ビット×32ポート占有
割り込みレベル1点使用
1個
¥56,980
税込¥62,678
19日以内出荷
質量(g)80
使用温度範囲(℃)0~50
消費電流(mA)600(Max.)(DC3.3V)
データ転送速度1.5Mbyte/sec
データ転送8ビットパラレル、3線ハンドシェイク型
チャネル数1ch、IEEE-488.1、IEEE-488.2(GPIB)規格準拠
外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×67.90
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
DMAチャネル数2ch
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
Low Profileサイズスロットに対応。添付ブラケットに交換することでスタンダードサイズスロットにも対応。1枚で8チャネルのシリアルポートを装備。添付の標準COMドライバソフトウェア [COM Setup Disk] を使用することで、WindowsまたはLinux標準のCOMポートとしてアクセスすることが可能。
伝送速度(bps)2~921600
使用コネクタ0.8mmピッチ、68-pin(メス)
伝送方法RS-232C(非同期)
バス仕様PCI Express
DMAチャネル数8ch×RS-232C(非同期)
1個
¥56,980
税込¥62,678
11日以内出荷
質量(g)95
使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9(JAE 製)相当品
アズワン品番64-8863-80
チャネル数4ch×RS-422A、RS-485
I/Oアドレス8ビット×32 ポート占有
割り込みレベル1点使用
1個
¥56,980
税込¥62,678
29日以内出荷
質量(g)80
使用温度範囲(℃)0~50
消費電流(mA)600(Max.)(DC5V)
絶縁耐圧DC1000V(チャネル間)、DC1000V(バス間)
使用コネクタ9ピンD-SUB コネクタ、DELC-J9PAF-20L9相当品(JAE 製、M(雄)タイプ)
アズワン品番64-8863-71
伝送方法非同期シリアル伝送
チャネル数2ch×RS-232C
外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×105.68
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
使用温度範囲(℃)0~50
伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)
チャネル数2ch×RS-422A、485
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)0~50
伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)
2ch のRS-422A/485 準拠のシリアルポートを搭載。
パソコンとのバスラインを絶縁、通信ポートにサージ保護回路を内蔵した耐ノイズ性を強化。送受信別に128byte のFIFOバッファを搭載、921,600bpsまでのボーレートに対応。Windowsドライバを添付、OS標準のCOMポートとして使用可能。
伝送速度(bps)2~921600
使用コネクタD-SUB、44-pin(メス)
伝送方法RS-422A(非同期)、RS-485(非同期)
絶縁性能絶縁耐サージ
バス仕様PCI Express
DMAチャネル数2ch×RS-422A、485(非同期)
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
1chのRS-422A/485準拠のシリアルポートを搭載。
パソコンとのバスラインを絶縁、通信ポートにサージ保護回路を内蔵した耐ノイズ性を強化。送受信別に128byteのFIFOバッファを搭載、921,600bpsまでのボーレートに対応。Windowsドライバを添付、OS標準のCOMポートとして使用可能。
伝送速度(bps)2~921600
使用コネクタ3.5mmピッチ、5-pin、2ピース端子台×1
伝送方法RS-422A(非同期)、RS-485(非同期)
絶縁性能絶縁耐サージ
バス仕様PCI Express
DMAチャネル数1ch×RS-422A、485(非同期)
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
『産業用PC用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 産業用PC本体
- 産業用PC部品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。