パソコンのUSBインターフェイスに接続することで手軽にデジタル信号(12 - 24VDC)の入出力を行う、USB2.0対応デジタル入出力ターミナルです。 最大8点の入力と最大8点の出力ができます。 添付のドライバライブラリ[API-USBP(WDM)]を使用することで、Visual BasicやVisual C++などのWin32API関数をサポートしている各種プログラミング言語を用いてWindows用のアプリケーションソフトウェアを作成することができます。
サイズYタイプ
出力点数8点
入力点数8点
応答速度300μsec(max.)
使用コネクタ2×スクリュー端子台、14-pin
動作電圧(V)DC12~24
バス仕様USB2.0
回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
15.6インチサイズ(Full-HD 1920x1080)のタッチパネルディスプレイを搭載した液晶一体型のオールインワンコンピュータです。1000BASE-T、USB3.2 Gen1(USB3.0)、Audioなど限定したインターフェイスを備えております。
液晶サイズ15.6インチ
インターフェース1000BASE-T、USB3.2 Gen1(USB3.0)、Audioなど
無線LANならびにBluetoothを搭載、15.6インチサイズ(Full-HD 1920x1080)のタッチパネルディスプレイを搭載した液晶一体型のオールインワンコンピュータです。1000BASE-T、USB3.2 Gen1(USB3.0)、Audioなど限定したインターフェイスを備えております。
液晶サイズ15.6インチ
インターフェース1000BASE-T、USB3.2 Gen1(USB3.0)、Audioなど
Intel Atom プロセッサE3845 1.91GHz搭載ファンレスパネルコンピュータ。クアッドコアCPUの採用により、4つのコアで4つのアプリケーションを同時に安定した高速処理を実現。DVI-I、1000BASE-T、USB3.0、USB2.1、シリアルなど拡張インターフェイスを搭載ファンレス、ストレージにCFastカードを採用による完全スピンドルレス設計で保守が容易。12.1inchモニタ WES7P(日英中韓)モデル。
使用温度範囲(℃)0~50 (1000BASE-T使用時 0~45)
入力電圧(V)DC12~24
保存温度(℃)-10~60
メモリー4GB
ディスプレイDVI-I×1
解像度1024×768(XGA)
設置方法パネルマウント
LCD仕様12.1インチ
OSWindows Embedded Standard 7 RUNTIME P 32bit(日本語、英語、中国語、韓国語)
プロセッサーAtom E3845
タッチパネル方式抵抗膜アナログ方式
メモリーカードCFast slots×2
I/OポートUSB3.0×1、USB2.0×3、RS-232C×2
Ethernet100BASE-TX×2
CFカードスロット(GB)SLC 16
1個
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
Intel Atom プロセッサE3845 1.91GHz搭載ファンレスパネルコンピュータ。クアッドコアCPUの採用により、4つのコアで4つのアプリケーションを同時に安定した高速処理を実現。DVI-I、1000BASE-T、USB3.0、USB2.1、シリアルなど拡張インターフェイスを搭載。ファンレス、ストレージにCFastカードを採用による完全スピンドルレス設計で保守が容易。15inchモニタ WES7P(日英中韓)モデル。
使用温度範囲(℃)0~50 (1000BASE-T使用時 0~45)
入力電圧(V)DC12~24
保存温度(℃)-10~60
メモリー4GB
ディスプレイDVI-I×1
解像度1024×768(XGA)
設置方法パネルマウント
LCD仕様15インチ
OSWindows Embedded Standard 7 RUNTIME P 32bit(日本語、英語、中国語、韓国語)
プロセッサーAtom E3845
タッチパネル方式抵抗膜アナログ方式
メモリーカードCFast slots×2
I/OポートUSB3.0×1、USB2.0×3、RS-232C×2
Ethernet100BASE-TX×2
CFカードスロット(GB)SLC 16
1個
¥329,800
税込¥362,780
3日以内出荷
Intel Atom プロセッサE3845 1.91GHz搭載ファンレスパネルコンピュータ。クアッドコアCPUの採用により、4つのコアで4つのアプリケーションを同時に安定した高速処理を実現。DVI-I、1000BASE-T、USB3.0、USB2.0、シリアルなど拡張インターフェイスを搭載、さらにPCIバスを2スロット搭載。ファンレス、ストレージにCFastカードを採用による完全スピンドルレス設計で保守が容易。12.1inchモニタ 1xPCI WES7P(日英中韓)モデル。
使用温度範囲(℃)0~50 (1000BASE-T使用時 0~45)
入力電圧(V)DC12~24
保存温度(℃)-10~60
メモリー4GB
ディスプレイDVI-I×1
解像度1024×768(XGA)
設置方法パネルマウント
LCD仕様12.1インチ
OSWindows Embedded Standard 7 RUNTIME P 32bit(日本語、英語、中国語、韓国語)
プロセッサーAtom E3845
タッチパネル方式抵抗膜アナログ方式
メモリーカードCFast slots×2
I/OポートUSB3.0×1、USB2.0×3、RS-232C×2
バス仕様PCI×1(拡張)
CFカードスロット(GB)SLC 16
1個
¥349,800
税込¥384,780
3日以内出荷
Atom E3845、8GB ECC RAM、CFast 128GB TLC(電断プロテクト対応)、Win10 IoT LTSB 2016。
1個
¥299,800
税込¥329,780
9日以内出荷
Atom E3845、4GB ECC RAM、CFast 40GB iSLC(電断プロテクト対応)、Win10 IoT LTSB 2016。
1個
¥299,800
税込¥329,780
9日以内出荷
Atom E3845、4GB ECC RAM、CFast 40GB iSLC(電断プロテクト対応)、Win10 IoT LTSB 2016。
1個
¥269,800
税込¥296,780
9日以内出荷
Atom E3845、4GB ECC RAM、CFast 128GB TLC(電断プロテクト対応)、Win10 IoT LTSB 2016。
1個
¥269,800
税込¥296,780
9日以内出荷
Atom E3845、4GB ECC RAM、CFast 128GBTLC(電断プロテクト対応)、Win10 IoT LTSB 2016。
1個
¥299,800
税込¥329,780
9日以内出荷
『産業用PC用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 産業用PC本体
- 産業用PC部品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。