468件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RevPi拡張用デジタル入力14点/出力14点 DIOモジュール
付属品ベースモジュール接続用ブリッジコネクタ x 1、14pin ソケットコネクタ x 2 適合ベースモデル:RevPi Core 3、RevPi Connect 電源(V)DC 24 保護等級IP20 入出力点数入力/出力:14点/14点 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

Raspberry Pi 5(ラズパイ5)での使用を想定した、DC5.1V/5A出力のACアダプタです。ラズパイ5では「DC5V 5A以上」の電源の使用が推奨されており、電源に対して5Aの電流供給能力可能であるかチェックを行うようになっています。本製品はこの電流チェックをクリアし、システム上の警告表示が発生しない事を確認済みです。ケーブルの互換性によるトラブルの心配がない、USB-Cケーブル一体型。PD対応(5.1V-5A / 9.0V-3A / 12V-2.25A / 15V-1.8A)。ラズパイ5では「DC5V 5A以上」の電源の使用が推奨されており、電源に対して5Aの電流供給能力可能であるかチェックを行うようになっています。本製品はこの電流チェックをクリアし、システム上の警告表示が発生しない事を確認済みです。ケーブルの互換性によるトラブルの心配がない、USB-Cケーブル一体型。
用途Raspberry Pi 5用電源 ケーブル長(m)約1.2 定格出力DC5.1V 5A 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状USB Type-C RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証PSE:取得済み リップル0.2Vp-p(max.)@全負荷 定格入力AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
2,988 税込3,287
当日出荷

東芝インフラシステムズスリム型産業用コンピュータ FA2100TX model700
エコ商品
FA2100TX 省スペースタイプ(100(W)×310(H)×340(D)mm)Intel(R) Xeon(R) プロセッサ 。W-1270TE(2.0GHz)搭載 24時間連続稼働を前提とした高信頼設計 長期製品供給(販売開始後5年間)と充実した保守サービス ギガビットEthernetインタフェースを4ポート標準搭載
仕様D/I-D/O-I/F:なし メモリー16GB プロセッサーIntel(R)Xeon(R) プロセッサ W-1270TE(2.0GHz) RoHS指令(10物質対応)対応 拡張スロット数PCI-Express×2スロット、PCI×1スロット 光学ドライブDVD-ROM
1台
999,800 税込1,099,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”。メインCPUはARM Cortex-A76クアッドコアにアップグレード。高速ストレージの拡張に使えるPCI Expressインターフェースも追加され、よりコンピュータとしての基本スペックが向上しています。オンボードの電源ボタンやUARTコネクタ、RTCコネクタなども搭載し、使いやすさや拡張性も進歩しました。※本製品はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
用途教育用、電子工作、組み込み機器用途にご使用いただけます 電源DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×85×18 RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応) Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンド USB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

タカチ電機工業Raspberry Pi 5 専用 DINレールケース RPDM-5
エコ商品
DINレール (35mm) 取付専用ケースです。ビスなしで組立・分解 (マイナスドライバー使用) が可能です。※分解の際はケースが割れやすいのでご注意下さい。
材質ABS樹脂 グレー 質量(g)63.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.6 × 62.2 × 91.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,498 税込1,648
翌々日出荷

Raspberry Pi 4 本体と最新OSを書き込んだSDカードのセットです。シングルボードコンピュータRaspberry Piの最新世代”Raspberry Pi 4 Model B”が登場しました!。シリーズ従来モデルと同じ基板サイズのまま、ARM Cortex-A72クアッドコアCPU、4K出力対応のディスプレイ出力など、主要性能が大幅にパワーアップ。プログラミングの学習や組み込みシステム製作がより快適・自由自在に実現できるようになりました。Wi-Fi、Bluetoothは日本国内において、使用する際に必要な技適取得済です。SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」がインストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。【SDカードの製品概要】。Raspberry Piの最新OSを書き込んだSDカードです。Raspberry PiにOSをインストールする、それだけで別途PCやソフトウェア等が必要であったり、。インストールに多少の時間が掛かるなど、Raspberry Piがスタートアップするまでの過程は、。慣れない方だと意外と大変な作業となります。本製品は、SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」が。インストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。スタートアップ作業のわずらわしい手間から開放されます。【セット内容】。・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / Raspberry Pi 4 Model B。・microSDHCカード 32GB(SD変換アダプタ付/Raspberry Pi OS インストール済み)。【特長】。CPU。Raspberry Pi 4 Model BのCPUコアはARM Cortex-A53からCortex-A72に変更になり、クロックあたりの処理性能が向上しています。また、動作クロックも1.4GHzから1.5GHzに高速化されています。大半のプログラムはそのまま実行できます。メモリ。Raspberry Pi 4 Model Bでは、搭載メインメモリが旧モデルのRaspberry Pi 3 Model B+/Bと同等の1GBのほか、2GB/4GB/8GBに拡張されたバージョンが追加されました。Ethernet(有線LAN)。従来のRaspberry Pi 3 Model B+では、Gigabit Ethernet対応のLANコントローラがUSB2.0経由で接続されていたため、理論上の最大転送速度が300Mbpsに制限されていましたが、Raspberry Pi 4 Model Bではコントローラと接続インターフェースの変更により、更に高速な転送が行えるようになりました。Bluetooth(近距離無線通信)。Raspberry Pi 4 Model Bでは、新たにBluetoothバージョン5.0の規格に対応し、通信速度と通信距離が改善しています。HDMIビデオ出力。Raspberry Pi 4 Model Bでは、SoCのグラフィックス性能の強化により、新たに4K (3,840×2,160) 解像度で60フレーム/秒のHDMIビデオ出力に対応しました。また、HDMIコネクタを2個搭載し、2画面出力が可能になりました。コネクタ形状は、フルサイズHDMI (Type A) から Micro HDMI (Type D) に変更されています。ケース。Raspberry Pi 4 Model Bは従来のモデルB系と同等の基板サイズとなっていますが、コネクタの種類や配置に変更があるため、ケースの構造によっては従来モデル用の製品を使用できない可能性があります。内部インターフェース。Raspberry Pi 4 Model BのGPIOピンヘッダ、CSIカメラポート、DSIビデオポートなどの内部インターフェースは、Pi 3/2/B+から変更がありません。電源。Raspberry Pi 4 Model Bでは、電源入力コネクタがUSB Type B Micro(マイクロUSB)からType Cに変更となりました。また、性能の向上に伴い消費電力が増加したため、3A出力可能な電源の使用が推奨されています。
仕様●GPIO:40ピン 2.54mm ピンヘッダ・GPIO×26 3.3V 16mA、UART、I2C、SPI、I2S、PWM、5V(使用電源に依存) 3.3V 50mA(GPIOとの総和)●GPU:Broadcom VideoCore VI 3D graphics core●SoC:Broadcom BCM2711●イーサネット:10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット(Broadcom BCM54213PE)●カメラインターフェイス:CSI サイズ56(W)×85(D)×17(H)mm 出力ビデオ:HDMI 2.0 Type D (Micro HDMI) ビデオ/オーディオソケット×2・コンポジットビデオ(PAL/NTSC)出力:Φ3.5mm 4極ジャック・ディスプレイ インターフェイス DSI 電源5V 3A (USB Type C) 本体8GB版 最大消費電力(W)約15 メモリー(LPDDR4)8GB 使用CPU64bit 1.5GHzクアッドコアARM Cortex-A72 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート2(USB3.0)+2(USB2.0) Bluetooth5.0/BLE Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4 / 5GHz デュアルバンド オーディオ出力・ステレオ:Φ3.5mm 4極ジャック・HDMI:ビデオ出力と共有・I2Sピンヘッダ ストレージmicroSDメモリーカード(SDIO) ビデオ出力数4K:2
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷

Raspberry Pi 4 本体と最新OSを書き込んだSDカードのセットです。シングルボードコンピュータRaspberry Piの最新世代”Raspberry Pi 4 Model B”が登場しました!。シリーズ従来モデルと同じ基板サイズのまま、ARM Cortex-A72クアッドコアCPU、4K出力対応のディスプレイ出力など、主要性能が大幅にパワーアップ。プログラミングの学習や組み込みシステム製作がより快適・自由自在に実現できるようになりました。Wi-Fi、Bluetoothは日本国内において、使用する際に必要な技適取得済です。SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」がインストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。【SDカードの製品概要】。Raspberry Piの最新OSを書き込んだSDカードです。Raspberry PiにOSをインストールする、それだけで別途PCやソフトウェア等が必要であったり、。インストールに多少の時間が掛かるなど、Raspberry Piがスタートアップするまでの過程は、。慣れない方だと意外と大変な作業となります。本製品は、SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」が。インストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。スタートアップ作業のわずらわしい手間から開放されます。【セット内容】。・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / Raspberry Pi 4 Model B。・microSDHCカード 32GB(SD変換アダプタ付/Raspberry Pi OS インストール済み)。【特長】。CPU。Raspberry Pi 4 Model BのCPUコアはARM Cortex-A53からCortex-A72に変更になり、クロックあたりの処理性能が向上しています。また、動作クロックも1.4GHzから1.5GHzに高速化されています。大半のプログラムはそのまま実行できます。メモリ。Raspberry Pi 4 Model Bでは、搭載メインメモリが旧モデルのRaspberry Pi 3 Model B+/Bと同等の1GBのほか、2GB/4GB/8GBに拡張されたバージョンが追加されました。Ethernet(有線LAN)。従来のRaspberry Pi 3 Model B+では、Gigabit Ethernet対応のLANコントローラがUSB2.0経由で接続されていたため、理論上の最大転送速度が300Mbpsに制限されていましたが、Raspberry Pi 4 Model Bではコントローラと接続インターフェースの変更により、更に高速な転送が行えるようになりました。Bluetooth(近距離無線通信)。Raspberry Pi 4 Model Bでは、新たにBluetoothバージョン5.0の規格に対応し、通信速度と通信距離が改善しています。HDMIビデオ出力。Raspberry Pi 4 Model Bでは、SoCのグラフィックス性能の強化により、新たに4K (3,840×2,160) 解像度で60フレーム/秒のHDMIビデオ出力に対応しました。また、HDMIコネクタを2個搭載し、2画面出力が可能になりました。コネクタ形状は、フルサイズHDMI (Type A) から Micro HDMI (Type D) に変更されています。ケース。Raspberry Pi 4 Model Bは従来のモデルB系と同等の基板サイズとなっていますが、コネクタの種類や配置に変更があるため、ケースの構造によっては従来モデル用の製品を使用できない可能性があります。内部インターフェース。Raspberry Pi 4 Model BのGPIOピンヘッダ、CSIカメラポート、DSIビデオポートなどの内部インターフェースは、Pi 3/2/B+から変更がありません。電源。Raspberry Pi 4 Model Bでは、電源入力コネクタがUSB Type B Micro(マイクロUSB)からType Cに変更となりました。また、性能の向上に伴い消費電力が増加したため、3A出力可能な電源の使用が推奨されています。
仕様●GPIO:40ピン 2.54mm ピンヘッダ・GPIO×26 3.3V 16mA、UART、I2C、SPI、I2S、PWM、5V(使用電源に依存) 3.3V 50mA(GPIOとの総和)●GPU:Broadcom VideoCore VI 3D graphics core●SoC:Broadcom BCM2711●イーサネット:10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット(Broadcom BCM54213PE)●カメラインターフェイス:CSI サイズ56(W)×85(D)×17(H)mm 出力ビデオ:HDMI 2.0 Type D (Micro HDMI) ビデオ/オーディオソケット×2・コンポジットビデオ(PAL/NTSC)出力:Φ3.5mm 4極ジャック・ディスプレイ インターフェイス DSI 電源5V 3A (USB Type C) 本体4GB版 最大消費電力(W)約15 メモリー(LPDDR4):4GB 使用CPU64bit 1.5GHzクアッドコアARM Cortex-A72 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート2(USB3.0)+2(USB2.0) Bluetooth5.0/BLE Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4 / 5GHz デュアルバンド オーディオ出力・ステレオ:Φ3.5mm 4極ジャック・HDMI:ビデオ出力と共有・I2Sピンヘッダ ストレージmicroSDメモリーカード(SDIO) ビデオ出力数4K×2:2
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

仕様コネクタ A = RJ45 Femaleコネクタ B = D-sub, 9-Pin Femaleコネクタ A ジェンダー = Femaleコネクタ B ジェンダー = Female標準データアダプタ. 9極及び25極のDコネクタをRJ45データコネクタに接続するための標準アダプタです。各アダプタには、コンタクトを圧着するための、ワイヤ終端が色分けされたRJ45ソケットモジュールが付属しています。 必要に応じて、コンタクトは各アダプタに付属している9極又は25極のDコネクタプラグ又はソケットに取り付けることができます。グレーのアダプタカバー、組み立て用ねじ、キャプティブジャックねじが付属しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,060 税込2,266
当日出荷

Raspberry Pi 5専用ファン付の放熱ケースです。上面がヒートシンク形状で熱を外に逃がす構造になっています。熱伝導シートが付属されておりますのでより効率良く放熱が可能です。
材質アルミニウム合金、プラスチック、シリコーン ブラック 質量(g)102.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,498 税込2,748
翌々日出荷

ADAFRUIT INDUSTRIESADAFRUIT INDUSTRIES カメラモジュール
エコ商品
仕様タイプ = Camera Moduleサポートされているバスインターフェイス = Serialサポート最大解像度 = NTSC、VGA (640 x 480)ピクセルサポートされるハードウェア圧縮 = JPEG最大フレームレート キャプチャ = 30fps高さ = 28mm長さ = 20mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

Raspberry PiPCB RASPBERRY PI POE+ HAT (ROHS)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

Raspberry Pi用の拡張用ユニバーサル基板です。強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。Raspberry Pi基板に乗せ、拡張部品を自由に取付けてご利用下さい。
材質ガラスエポキシ 質量(g)7.9 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)65 × 36 × (板)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
翌々日出荷

SirettaSiretta アンテナ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Raspberry Pi 5用のアクティブクーラーです。アクティブクーラーを取付ける事で冷却効果があります。Raspberry Pi ボード(基板)に直接取付けが可能です。
材質プラスチック、アルミニウム合金、シリコーン ファン ブラック/ヒートシンク シルバー 質量(g)24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39.9 × 11.9 × 58.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
翌々日出荷

ハーティングRevPi Core S eMMC32G
エコ商品
Revolution Pi Core S eMMC32GBバージョンは、クロックレート1.5 GHzのクワッドコアArm Cortex-A72プロセッサを搭載。1GBのLPDDR4 RAMを備えています。電源用の4極ねじ式端子コネクタ×1で最大消費電力は10 Wです。
仕様搭載Raspberry Pi:Compute Module 4S(CM4S) 質量(g)115 使用温度範囲(℃)‐25~55 保護等級IP20 電源(DC-V)12~24 内蔵RAMオンボードeMMC 32GB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
93,980 税込103,378
5日以内出荷

ADAM-6200シリーズは、アナログI/ O、デジタルI/ Oおよびリレーのモジュールで構成されるイーサネットI/Oの新しい製品グループです。デイジーチェーン接続とHTML5に対応するADAM-6200シリーズはハードウェア設計を促進しユーザがソフトウェアファンクションをアプリケーションフィールドで有効化するために有用な多くの機能を有しています。 ================================================================================== ・ADAM 6200は Daisy-chain対応。【ADAM 6000 シリーズの進化版】 ・ピアツーピア(P2P)接続で、I/Oモジュール間のチャンネルマッピングが簡単。 ・ADAM-6200モジュールにGCL機能が内蔵され、論理ルールの設定が容易。 ・IoTプロトコル:MQTT、SNMP、RESTful、TLSなどのとスムーズに通信可能。 ・デイジーチェーン接続で配線が簡素化され、設置スペースを節約。 ・イーサネットのオートバイパス機能により、モジュールのシャットダウン時でも電源障害を防ぎ、システムの信頼性を向上。 ==================================================================================
機能自動バイパス保護付きデイジーチェーン コネクタ2×RJ45 動作温度(℃)-40~70 入力電源(V)10~30 DC 絶縁耐圧(V)2500 DC
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

容量6.25TB、(圧縮された容量)6.25TB フォーマット形式LTO-6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様USB標準:USB 2.0●USBポート数:1●延長距離:12m●伝送方式:USB●ドライバは不要です。システムには、WindowsR 2000、XP、Vista、7、8、Mac OSR Xのいずれかのオペレーティングシステムが必要です。. RS Pro USBアクティブリピータケーブル. RS Pro USB 2.0延長アクティブリピータケーブルは、信号損失なしでUSBケーブルを延長することができます。12 mまで延長可能ですが、このリピータケーブルをカスケード接続すれば、最長36 m延長することができます。安全かつ確実に接続するためにさらに延長する必要がある場合など、コンピュータニーズに適した実用的で簡単なソリューションとなります。3番目のアクティブリピータで200 mA以上を出力することができます。セルフパワー型USB機器又は消費電力が950 mW (200 mA)未満のUSB機器に対応しています。 このRS Proケーブルは、上流 / 下流信号をバッファリングして再生する「アクティブ」ケーブルです。競合他社の「パッシブ」ケーブルよりも信号に対して優れた信頼性と性能を発揮します。最大データ転送速度が480 Mbpsで、USB 1.1機器に対する完全後方互換を保っています。したがって、Hi-SpeedとFull-Speed (Low-Speedを含む)のどちらのUSB機器 / ケーブルもこのUSBリピータケーブルで同様に機能します。. 特長と利点. USBアクティブリピータケーブル 優れた信号性能及び高信頼性 長さ12 m USB機器又は2本目のアクティブリピータケーブルに接続 36 mまで延長可能(3本目のアクティブリピータケーブルは200 mAを出力可能) タイプA接続、オス-メス USBバスパワー対応 USB 2.0及び1.1に準拠しており、Hi-SpeedとFull-Speed / Low-SpeedのどちらのUSB機器でも動作 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
5,598 税込6,158
当日出荷

1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様モデル:MK120●有線/ワイヤレス キーボード:Wired●有線/無線 マウス:Wired●接続タイプ:USB●キーボードのタイプ:Standard●キー配列:AZERTY●通常のキー:104●USBハブ内蔵:あり●マウストラッキングの方法:Optical●マウスボタン:3●色:Black●LogitechデスクトップMK120キーボード / マウスセット - AZERTYレイアウト. Logitech MK120は、AZERTYレイアウトのキーボードです。プラグアンドプレイUSB接続のため、キーボード及びマウスをデスクトップ、ラップトップ、又はネットブックコンピュータのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。 この高精細光学式マウスは、スムーズで正確な追跡及び使い心地のよい左右兼用の形状により、快適に操作することができます。. フランス語AZERTYキーボードレイアウト 超静音キー プラグアンドプレイUSB接続 防滴設計 スリムプロファイル及び耐久性に優れたキー 1000万回のキー入力に対応 寸法: 140 x 100 x 190 mm. オペレーティングシステム:. Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Linuxカーネル2.6+
1個
特価
3,990 税込4,389
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ArmadilloIOTゲートウェイ
エコ商品
本製品は開発セットになっており付属品(ACアダプタ、USBケーブル)が付いております。
質量(g)800 使用CPUArm Cortex-A53(1.6GHz) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書カタログ(2.68MB) 入力電源(V)DC12 動作温度範囲(℃)-20~+60
1個
50,980 税込56,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーナーにアルミ円柱を使用した高級感のあるデザインのRaspberry Pi専用アクリルケースです。内部の基板を見せられる一味違ったケースとして、Raspberry Piを楽しむことが出来ます。シングル基板タイプ・基板2層タイプ・壁付フランジタイプ(VESAマウント型)の計3機種が選択可能です。
適合(基板)Raspberry Pi 5 材質アクリル板 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,098 税込4,508
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)BX-T3000 Celeron 4305UE/8GB/128GB/Win10 LTSC 2021
エコ商品
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス。広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC メモリー8GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Celeron 4305UE セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD128GB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
219,800 税込241,780
37日以内出荷

ハーティングRevPi Connect S eMMC32G
エコ商品
Revolution Pi Connect S eMMC32GBバージョンは、クロックレート1.5 GHzのクワッドコアArm Cortex-A72プロセッサを搭載。1GBのLPDDR4 RAMを備えています。電源用の4極ねじ式端子コネクタ×1で最大消費電力は20 Wです。
仕様搭載Raspberry Pi:Compute Module 4S(CM4S) 質量(g)224 使用温度範囲(℃)‐25~55 保護等級IP20 電源(DC-V)12~24 内蔵RAMオンボードeMMC 32GB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
2,130 税込2,343
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様RAM (ランダムアクセスメモリ)
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様コンパクトフラッシュカード
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様コネクタ A:D-sub、9ピン(シリアル)●コネクタ B:RJ45●シリアル-イーサネットゲートウェイ、コネクタ付き. WIZnet WIZ110SRシリアル-イーサネットゲートウェイモジュールの特長は、以下のとおりです。 すばやく簡単にネットワークを実装できる完全なシリアル-イーサネットモジュール W5100 WIZnetチップによる高い安定性と信頼性(フルハードワイヤードTCP/IPスタック) 簡単で強力な設定プログラム 10 / 100 Mbpsイーサネットインターフェイス、最大230 Kbpsのシリアルインターフェイス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,360 税込10,296
6日以内出荷

優れた耐衝撃性とUSB 3.1 Gen 1インターフェースを組み合わせることで、強力なデータ保護と快適なデータ転送を実現したポータブルHDDです。 耐久性にこだわったポータブルHDDです。 滑り止め効果のある高耐久ラバーは、持ち運びに便利で、スタイリッシュなネイビーブルーとパープルのカラーオプションを用意しています。 三相構造により、米軍が採用するMIL-STD-810G規格に相当する衝撃耐性を実現しています。 シリコンラバーカバー、サスペンションダンパー、ハードケースでデータを保護します。 多くの機器と接続可能なUSB Type-Aコネクタを採用し、1万回の抜き挿しテストで耐久性を確認しています。 USB 3.1 Gen 1インターフェースを採用しており、最大5Gbpsの高速データ転送を提供します。 便利なワンタッチ自動バックアップボタンがあります。 Transcend Eliteソフトウェアを利用することで簡単にデータのバックアップが行えます。
質量(g)191 適合規格CE、FCC、BSMI、KC、RCM、EAC 動作温度(℃)5~55 RoHS指令(10物質対応)対応 動作電圧(V)5
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様チャンネルの数:8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

仕様コネクタ A = USB Femaleコネクタ B = USB B Femaleコネクタ A ジェンダー = Femaleコネクタ B ジェンダー = FemaleUSB 2.0アダプタ. USBケーブル アセンブリと周辺機器の接続用USB 2.0アダプタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,240 税込1,364
翌々日出荷

『産業用PC用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング