23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Raspberry Pi 5専用の公式ケースです。はめ込み式のため、ネジ止め無しで組み立て・分解が可能。従来モデル用のケースに近いデザインのまま、内部にファンが追加されており、冷却性能も備えています。トップカバーを付けた状態だけでなく、外してGPIO端子へのアクセスや冷却効率を重視した使い方もできます。新設された電源ボタンも外から押せるようになっています。【セット内容】。ケース本体(ファンアセンブリ取付済)。ヒートシンク。ゴム足
適合機種Raspberry Pi 5 材質ABS(底板・枠・蓋部)/PC(ファンアセンブリ) 回転数(min-1[r.p.m])【最大ファン】8000 RPM ±15% 制御【ファン】PWM(パルス幅変調) 最大風量(CFM)2.79
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様併用可能製品 = Raspberry Piシリーズ = RS PRO外形寸法 = 108.50 x 30.00mm材質 = アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

積層タイプのRaspberry Pi 5専用アクリルエンクロージャー。アクリルパーツを順番に重ねて、全体をネジ止めすることで組み立てを行います。純正アクティブクーラー(別売)にも対応。取り付けた状態でケースに組み込むことができます。上面がオープンとなったデザインです。下面にはスペーサーが突出します。【セット内容】。ケース本体アクリルパーツ(5層)。電源ボタンパーツ。固定用ネジ&スペーサー。ゴム足。ドライバー
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS PRO Raspberry Pi 3 エンクロージャ、シルバー RS PRO エンクロージャは、軽量で耐久性が高く、Raspberry Pi 3 モデル、ボード、電子機器と内部コンポーネントを収納して保護するように設計されています。この組み立てが簡単な Pi ボックスは、キット形式で提供され、堅牢で高品質な Raspberry Pi ケースを構築するために必要なコンポーネントが含まれています。 このキットには、HDMI と Micro USB コネクタを Raspberry Pi イーサネットやUSB コネクタと同じ方向に移動するための拡張ボードと、必要なねじ、スタンドオフ、プレートが含まれています。このケースは、側面にダブテールスロットを備えているので、表面に搭載するための取付けブラケットに対応しています。RS PRO Raspberry Pi 3 ケースは、ナイロン、スチール、アルミニウム、アクリルの組み合わせで製造され、軽量で高耐久性を持ち、デザインが優れたエンクロージャです。さらに、 3 mm アクリル製リアパネルでは、 Pi3 から Bluetooth と Wi-Fi 信号を介して通信できるため、Raspberry Pi は干渉なしに常に高い水準で動作します。 特長 Raspberry Pi 3 モデル用の高品質エンクロージャを構築するためのキット ケースの外側には、ダブテールスロットがあり、ブラケットを取り付けられます 見た目も良く、軽量で耐久性の高いデザイン HDMI と Micro USB コネクタを Raspberry Pi イーサネットやUSB コネクタと同じ方向に移動するための拡張ボード USB、HDMI、イーサネットなどに適したカットアウト 黒やシルバーを用意 用途 Raspberry Pi ケースは、カメラ、配線、基板(プリント回路基板)など、 Raspberry Pi の内部電子部品とコンポーネントを収納と保護するように設計されたエンクロージャです。Raspberry Pi エンクロージャには、USB、HDMI、イーサネットポートを収納できるカットアウトが付いています。 RS PRO 産業用 Raspberry Pi エンクロージャには、HDMI と Micro USB コネクタを Raspberry Pi イーサネットやUSB コネクタと同じ方向に移動するための拡張ボードが付属しています。シルバーや黒色のアルマイト仕上げを用意しています。オプションの取り付けラグも用意しています。 よくある質問 産業用 Raspberry Pi エンクロージャには、HDMI と Micro USB コネクタを Raspberry Pi イーサネットやUSB コネクタと同じ方向に移動するための拡張ボードが付属 このボックスは、側面にダブテールスロットを備えているので、表面に搭載するための取付けブラケットに対応しています 付属品 M3x10 TAPTITE製ねじ x 8 M3x5 ねじ x 14 12mm スタンドオフ x 4 8mm スタンドオフ x 3 アルミ製エンドプレート x 1 HDMI 拡張基板 x 1 アルミ製キャリアプレート x 1 アルミ製押出(長さ 86.5mm) x 1 アクリルエンドプレート x 1 Raspberry Pi は含まれていますか. いいえ、これはRaspberry Pi 3 を保護、収納するための外部エンクロージャを構築するためのキットです。 どのような色がありますか. RS PRO Raspberry Pi 3 エンクロージャには、ブラックやシルバーを用意しています。 黒: (1951528 ) 1951528 シルバー: (1951532 ) 1951532
仕様併用可能製品 = Raspberry Pi色 = シルバー外形寸法 = 108.50 x 108.50 x 30mm材質 = アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

仕様併用可能製品 = Raspberry Piシリーズ = RS PRO外形寸法 = 108.50 x 30.00mm材質 = アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

RS Pro Raspberry Pi 3 エンクロージャ、黒 この軽量で Durable な RS Pro エンクロージャは、 Raspberry Pi 3 モデル、ボード、電子機器、及び内部コンポーネントを収納して保護するように設計されています。この組み立てが簡単な Pi ボックスは、キット形式で提供され、堅牢で高品質の Raspberry Pi ケースを構築するために必要なすべてのコンポーネントが含まれています。 このキットには、 HDMI コネクタと micro USB コネクタを Raspberry Pi イーサネット及び USB コネクタと同じプレーンに移動するためのパッシブエクステンダボードと、必要なねじ、スタンドオフ、プレートが含まれています。Raspberry Pi ケースは、外部にダブテールスロットを備えているので、取り付けブラケットを取り付けて表面に取り付けることができます。RS Pro Raspberry Pi 3 ケースのコンポーネントは、ナイロン、スチール、アルミニウム、アクリルの組み合わせで製造されており、軽量で Durable なエンクロージャで、美観を持っています。さらに、 3 mm アクリル製リアパネルでは、 Pi3 から Bluetooth 及び Wi-Fi 信号を介して通信できるため、 Raspberry Pi は干渉なしに常に高い水準で動作します。 特長と利点 Raspberry Pi 3 モデル用の高品質エンクロージャを構築するための完全なキットです ケースの外付けには、ダブテールスロットがあり、ブラケットを取り付けられます 軽量で Durable なデザインで、美しい外観です HDMI 及び Micro USB コネクタを Raspberry Pi イーサネット及び USB コネクタと同じプレーンに移動するためのパッシブエクステンダボードです USB 、 HDMI 、イーサネットなどに適したカットアウトです 黒又はシルバー 用途 Raspberry Pi ケースは、カメラ、配線、基板(プリント回路基板)など、 Raspberry Pi ビルドの内部電子部品及びコンポーネントを収容及び保護するように特別に設計されたエンクロージャの一種です。Raspberry Pi エンクロージャには、 USB 、 HDMI 、イーサネットポートを収納できるカットアウトが付いている傾向があります。 RS Pro 産業用 Raspberry Pi エンクロージャには、 HDMI 及び Micro USB コネクタを Raspberry Pi イーサネット及び USB コネクタと同じプレーンに移動するための受動エクステンダボードが付属しています。銀又は黒色陽極酸化仕上げを用意しています。オプションの取り付けラグを用意 よくある質問 移動用のパッシブエクステンダボードを備えた産業用 Raspberry Pi エンクロージャ HDMI コネクタと Micro USB コネクタは、と同じプレーンに配置されています Raspberry Pi イーサネット及び USB このボックスは、取り付け可能な側面のダブテールスロットを備えています 表面実装用ブラケット 付属品 8 x M3x10 5mmねじ M3 x 5 ねじ x 14 4 x 12 mm スタンドオフ 3 x 8 mm スタンドオフ アルミ製エンドプレート x 1 HDMI エクステンダ基板 x 1 アルミ製キャリアプレート x 1 アルミ押出成形 x 1 - 長さ 86.5 mm アクリルエンドプレート x 1 Raspberry Pi は含まれていますか いいえ、 Raspberry Pi 3 を保護して収納するための外部エンクロージャを構築するためのキットにすぎません。 どのような色がありますか. RS Pro Raspberry Pi 3 エンクロージャには、ブラック又はシルバーを用意しています 黒(: 1951528 ) : 1951528 シルバー(: 1951532 ) : 1951532
仕様併用可能製品 = Raspberry Piシリーズ = Pi 3 Enclosure外形寸法 = 108.50 x 108.50 x 30mm材質 = アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

Raspberry Pi 5など、22ピンCSIコネクタを搭載するモデル向けの公式カメラインターフェース(CSI)用ケーブルです。従来の一般的なモデルでは本体側の規格が15ピンとなっているため、これまでのカメラ製品の付属ケーブルが適合しない場合があります。その際は、こちらのケーブルをご使用ください。
適合機種Raspberry Pi 5、Zero 2 W、Zero(W)、Compute Module 4 I/O Board 端子形状【カメラ側】15P 1.0mmピッチ
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タカチ電機工業Raspberry Pi 5 専用 DINレールケース RPDM-5
エコ商品
DINレール (35mm) 取付専用ケースです。ビスなしで組立・分解 (マイナスドライバー使用) が可能です。※分解の際はケースが割れやすいのでご注意下さい。
材質ABS樹脂 グレー 質量(g)63.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.6 × 62.2 × 91.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,498 税込1,648
翌々日出荷

コーナーにアルミ円柱を使用した高級感のあるデザインのRaspberry Pi専用アクリルケースです。内部の基板を見せられる一味違ったケースとして、Raspberry Piを楽しむことが出来ます。シングル基板タイプ・基板2層タイプ・壁付フランジタイプ(VESAマウント型)の計3機種が選択可能です。
適合(基板)Raspberry Pi 5 材質アクリル板 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,098 税込4,508
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

これから始めてみたいラズパイ初心者向けに、共立オリジナル[Raspberry Pi 4 Model B]のお得な特別セットをご用意!SDカードや電源・HDMIケーブルなど最小限のセットからRaspberry Pi 4 Model Bを手軽に始められます。OSインストール済みのmicroSDカードが付属しているのでOSのダウンロードやインストール等の面倒な作業が不要です。セット内容:。・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB /。 ※4GB版と8GB版がございます 。・Raspberry Pi OS インストール済みSD付 / 。・MicroHDMI Cable / 1m。・ACアダプター 5V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力。・Raspberry Piケース Official for Pi 4 B+ 赤/白 / RPI4-OFCR/W
本体8GB版
1セット
21,980 税込24,178
欠品中

積層タイプのRaspberry Pi 5専用アクリルエンクロージャー。アクリルパーツを順番に重ねて、全体をネジ止めすることで組み立てを行います。純正アクティブクーラー(別売)にも対応。取り付けた状態でケースに組み込むことができます。カラフルバージョンは全10層で、上面も保護しつつ通気用スリットで放熱を考慮した構造です。【セット内容】。ケース本体アクリルパーツ(10層)。電源ボタンパーツ。固定用ネジ&ナット。ゴム足。ドライバー
カラフル
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

Raspberry Pi 5専用ファン付の放熱ケースです。上面がヒートシンク形状で熱を外に逃がす構造になっています。熱伝導シートが付属されておりますのでより効率良く放熱が可能です。
材質アルミニウム合金、プラスチック、シリコーン ブラック 質量(g)102.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,498 税込2,748
翌々日出荷

Hailo 8L AIアクセラレーターを搭載したRaspberry Pi 5用のHAT+です。Raspberry Pi 5(4 GB / 8 GB)上で優れた推論性能を発揮させることができます。ホストであるRaspberry Pi 5が最新のRaspberry Pi OS上で動作している場合、Hailoモジュールが自動的に検出され、。NPU(Neural Processing Unit)がAIタスクに使用できるようになります。Raspberry Pi OSに組み込まれている rpicam-apps カメラアプリケーションはAIモジュールをネイティブサポートしているため、。NPUを自動的に使用して互換性のある後処理タスクを実行します。【内容物】。 Hailo-8L AIモジュール搭載AI HAT+ 。 ※SC1430(13TOPS版)SC1468(26TOPS版)2種類ございます。 短いネジ 8本。 長いネジ 4本(Raspberry Pi 5用公式ケースに組み付ける場合に底面側に使用)。 スペーサー 4本
仕様推論性能:26TOPS 質量(g)16 基板寸法(mm)56.7(W) × 65.1 (L)× 5.5(H)
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

ラズパイ5専用のアルミニウム合金ケース。冷却用のファンを2基搭載し、性能アップに伴い発熱が増加したラズパイ5を効率的に冷却します。純正アクティブクーラーと同様のPWM制御に対応した冷却ファンを採用し、チップ温度に連動して回転数が自動制御されます。付属の六角レンチ1本だけで組み立て可能で、別途工具を用意する必要はありません。【セット内容】。ケース本体(上部パーツ、下部パーツ)。六角穴付ボルト(ケース用×4、ファン固定用×8)。六角レンチ。放熱シート
仕様ファン制御:PWM(パルス幅変調) 適合機種Raspberry Pi 5 材質アルマイト 電源電圧(V)DC5 ※Raspberry Pi 5のFANコネクタ(4P SHコネクタ)から給電
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

Hailo 8L AIアクセラレーターを搭載したRaspberry Pi 5用のHAT+です。Raspberry Pi 5(4 GB / 8 GB)上で優れた推論性能を発揮させることができます。ホストであるRaspberry Pi 5が最新のRaspberry Pi OS上で動作している場合、Hailoモジュールが自動的に検出され、。NPU(Neural Processing Unit)がAIタスクに使用できるようになります。Raspberry Pi OSに組み込まれている rpicam-apps カメラアプリケーションはAIモジュールをネイティブサポートしているため、。NPUを自動的に使用して互換性のある後処理タスクを実行します。【内容物】。 Hailo-8L AIモジュール搭載AI HAT+ 。 ※SC1430(13TOPS版)SC1468(26TOPS版)2種類ございます。 短いネジ 8本。 長いネジ 4本(Raspberry Pi 5用公式ケースに組み付ける場合に底面側に使用)。 スペーサー 4本
仕様推論性能:13TOPS 質量(g)16 基板寸法(mm)56.7(W)× 65.1 (L) × 5.5 (H)
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

Pironman 5は、Raspberry Pi 5(ラズパイ5)専用に設計された多機能エンクロージャーの組立キットです。まるでゲーミングデスクトップPCをミニチュア化したようなフォルムで、見た目の華やかさとRaspberry Pi 5の拡張性を両立したデザインとなっています。純正アクティブクーラーより大型のサイドフロー型クーラーとRGBケースファンを内蔵し、冷却性能を高めています。SSDやAIアクセラレータ等のM.2拡張ボードを内蔵可能。ラズパイ5の基板上SDカードスロットやGPIOヘッダーもケースの外からアクセスできます。専用ソフトウェアによる情報表示に対応したOLEDディスプレイや電源スイッチも搭載し、PCとしての使いやすさも抜群。ラズパイ5による各種実験やプロジェクトに幅広く対応できます。外部ポート。・USB 2.0×2、USB 3.0×2、1Gbit Ethernet (Raspberry Pi 5 オンボード)。・中継基板を経由してMicroSDカードスロット、GPIOヘッダー、HDMI×2(標準サイズ)にアクセス可能
対応機種Raspberry Pi 5(別売) 機構冷却:サイドフロー型クーラー インターフェース拡張:PCIe 2.0 M.2コネクタ×1(2230/2242/2260/2280サイズ、M-Key、各種NVMe SSDおよびHailo-8Lアクセラレータに対応/別売) ディスプレイ0.96型 OLEDディスプレイ(CPU・RAM・ディスク使用率/温度/IPアドレス等の情報表示)
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

これから始めてみたいラズパイ初心者向けに、共立オリジナル[Raspberry Pi 4 Model B]のお得な特別セットをご用意!SDカードや電源・HDMIケーブルなど最小限のセットからRaspberry Pi 4 Model Bを手軽に始められます。OSインストール済みのmicroSDカードが付属しているのでOSのダウンロードやインストール等の面倒な作業が不要です。セット内容:。・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB /。 ※4GB版と8GB版がございます 。・Raspberry Pi OS インストール済みSD付 / 。・MicroHDMI Cable / 1m。・ACアダプター 5V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力。・Raspberry Piケース Official for Pi 4 B+ 赤/白 / RPI4-OFCR/W
本体4GB版
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”。メインCPUはARM Cortex-A76クアッドコアにアップグレード。高速ストレージの拡張に使えるPCI Expressインターフェースも追加され、よりコンピュータとしての基本スペックが向上しています。オンボードの電源ボタンやUARTコネクタ、RTCコネクタなども搭載し、使いやすさや拡張性も進歩しました。※本製品はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
用途教育用、電子工作、組み込み機器用途にご使用いただけます 電源DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×85×18 RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応) Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンド USB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これから始めてみたいラズパイ初心者向けに、共立オリジナル[Raspberry Pi 4 Model B]の特別セットをご用意!。SDカードや電源・HDMIケーブルなど、最小限のセットからRaspberry Pi 4 Model Bを手軽に始められます。セットのACアダプタは、USB Power Delivery 2.0規格対応品です(Raspberry Pi 4では5V 3A出力)。OSインストール済みのmicroSDカードが付属しているのでOSのダウンロードやインストール等の面倒な作業が不要です。セット内容:。・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB4GB版 / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 / RASPi4-SDST。・ACアダプタ 5V/3A~20V/2.25A USB-C (USB PD 3.0 45W) ACケーブル付 / WA-U05300S。・Raspberry Piケース Official for Pi 4 B+ 赤/白 / RPI4-OFCR/W。・MicroHDMI Cable / 1m
本体4GB版
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷

Raspberry Pi 4 本体と最新OSを書き込んだSDカードのセットです。シングルボードコンピュータRaspberry Piの最新世代”Raspberry Pi 4 Model B”が登場しました!。シリーズ従来モデルと同じ基板サイズのまま、ARM Cortex-A72クアッドコアCPU、4K出力対応のディスプレイ出力など、主要性能が大幅にパワーアップ。プログラミングの学習や組み込みシステム製作がより快適・自由自在に実現できるようになりました。Wi-Fi、Bluetoothは日本国内において、使用する際に必要な技適取得済です。SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」がインストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。【SDカードの製品概要】。Raspberry Piの最新OSを書き込んだSDカードです。Raspberry PiにOSをインストールする、それだけで別途PCやソフトウェア等が必要であったり、。インストールに多少の時間が掛かるなど、Raspberry Piがスタートアップするまでの過程は、。慣れない方だと意外と大変な作業となります。本製品は、SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」が。インストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。スタートアップ作業のわずらわしい手間から開放されます。【セット内容】。・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / Raspberry Pi 4 Model B。・microSDHCカード 32GB(SD変換アダプタ付/Raspberry Pi OS インストール済み)。【特長】。CPU。Raspberry Pi 4 Model BのCPUコアはARM Cortex-A53からCortex-A72に変更になり、クロックあたりの処理性能が向上しています。また、動作クロックも1.4GHzから1.5GHzに高速化されています。大半のプログラムはそのまま実行できます。メモリ。Raspberry Pi 4 Model Bでは、搭載メインメモリが旧モデルのRaspberry Pi 3 Model B+/Bと同等の1GBのほか、2GB/4GB/8GBに拡張されたバージョンが追加されました。Ethernet(有線LAN)。従来のRaspberry Pi 3 Model B+では、Gigabit Ethernet対応のLANコントローラがUSB2.0経由で接続されていたため、理論上の最大転送速度が300Mbpsに制限されていましたが、Raspberry Pi 4 Model Bではコントローラと接続インターフェースの変更により、更に高速な転送が行えるようになりました。Bluetooth(近距離無線通信)。Raspberry Pi 4 Model Bでは、新たにBluetoothバージョン5.0の規格に対応し、通信速度と通信距離が改善しています。HDMIビデオ出力。Raspberry Pi 4 Model Bでは、SoCのグラフィックス性能の強化により、新たに4K (3,840×2,160) 解像度で60フレーム/秒のHDMIビデオ出力に対応しました。また、HDMIコネクタを2個搭載し、2画面出力が可能になりました。コネクタ形状は、フルサイズHDMI (Type A) から Micro HDMI (Type D) に変更されています。ケース。Raspberry Pi 4 Model Bは従来のモデルB系と同等の基板サイズとなっていますが、コネクタの種類や配置に変更があるため、ケースの構造によっては従来モデル用の製品を使用できない可能性があります。内部インターフェース。Raspberry Pi 4 Model BのGPIOピンヘッダ、CSIカメラポート、DSIビデオポートなどの内部インターフェースは、Pi 3/2/B+から変更がありません。電源。Raspberry Pi 4 Model Bでは、電源入力コネクタがUSB Type B Micro(マイクロUSB)からType Cに変更となりました。また、性能の向上に伴い消費電力が増加したため、3A出力可能な電源の使用が推奨されています。
仕様●GPIO:40ピン 2.54mm ピンヘッダ・GPIO×26 3.3V 16mA、UART、I2C、SPI、I2S、PWM、5V(使用電源に依存) 3.3V 50mA(GPIOとの総和)●GPU:Broadcom VideoCore VI 3D graphics core●SoC:Broadcom BCM2711●イーサネット:10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット(Broadcom BCM54213PE)●カメラインターフェイス:CSI サイズ56(W)×85(D)×17(H)mm 出力ビデオ:HDMI 2.0 Type D (Micro HDMI) ビデオ/オーディオソケット×2・コンポジットビデオ(PAL/NTSC)出力:Φ3.5mm 4極ジャック・ディスプレイ インターフェイス DSI 電源5V 3A (USB Type C) 本体8GB版 最大消費電力(W)約15 メモリー(LPDDR4)8GB 使用CPU64bit 1.5GHzクアッドコアARM Cortex-A72 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート2(USB3.0)+2(USB2.0) Bluetooth5.0/BLE Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4 / 5GHz デュアルバンド オーディオ出力・ステレオ:Φ3.5mm 4極ジャック・HDMI:ビデオ出力と共有・I2Sピンヘッダ ストレージmicroSDメモリーカード(SDIO) ビデオ出力数4K:2
1セット
17,980 税込19,778
欠品中

Raspberry Pi 4 本体と最新OSを書き込んだSDカードのセットです。シングルボードコンピュータRaspberry Piの最新世代”Raspberry Pi 4 Model B”が登場しました!。シリーズ従来モデルと同じ基板サイズのまま、ARM Cortex-A72クアッドコアCPU、4K出力対応のディスプレイ出力など、主要性能が大幅にパワーアップ。プログラミングの学習や組み込みシステム製作がより快適・自由自在に実現できるようになりました。Wi-Fi、Bluetoothは日本国内において、使用する際に必要な技適取得済です。SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」がインストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。【SDカードの製品概要】。Raspberry Piの最新OSを書き込んだSDカードです。Raspberry PiにOSをインストールする、それだけで別途PCやソフトウェア等が必要であったり、。インストールに多少の時間が掛かるなど、Raspberry Piがスタートアップするまでの過程は、。慣れない方だと意外と大変な作業となります。本製品は、SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」が。インストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。スタートアップ作業のわずらわしい手間から開放されます。【セット内容】。・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / Raspberry Pi 4 Model B。・microSDHCカード 32GB(SD変換アダプタ付/Raspberry Pi OS インストール済み)。【特長】。CPU。Raspberry Pi 4 Model BのCPUコアはARM Cortex-A53からCortex-A72に変更になり、クロックあたりの処理性能が向上しています。また、動作クロックも1.4GHzから1.5GHzに高速化されています。大半のプログラムはそのまま実行できます。メモリ。Raspberry Pi 4 Model Bでは、搭載メインメモリが旧モデルのRaspberry Pi 3 Model B+/Bと同等の1GBのほか、2GB/4GB/8GBに拡張されたバージョンが追加されました。Ethernet(有線LAN)。従来のRaspberry Pi 3 Model B+では、Gigabit Ethernet対応のLANコントローラがUSB2.0経由で接続されていたため、理論上の最大転送速度が300Mbpsに制限されていましたが、Raspberry Pi 4 Model Bではコントローラと接続インターフェースの変更により、更に高速な転送が行えるようになりました。Bluetooth(近距離無線通信)。Raspberry Pi 4 Model Bでは、新たにBluetoothバージョン5.0の規格に対応し、通信速度と通信距離が改善しています。HDMIビデオ出力。Raspberry Pi 4 Model Bでは、SoCのグラフィックス性能の強化により、新たに4K (3,840×2,160) 解像度で60フレーム/秒のHDMIビデオ出力に対応しました。また、HDMIコネクタを2個搭載し、2画面出力が可能になりました。コネクタ形状は、フルサイズHDMI (Type A) から Micro HDMI (Type D) に変更されています。ケース。Raspberry Pi 4 Model Bは従来のモデルB系と同等の基板サイズとなっていますが、コネクタの種類や配置に変更があるため、ケースの構造によっては従来モデル用の製品を使用できない可能性があります。内部インターフェース。Raspberry Pi 4 Model BのGPIOピンヘッダ、CSIカメラポート、DSIビデオポートなどの内部インターフェースは、Pi 3/2/B+から変更がありません。電源。Raspberry Pi 4 Model Bでは、電源入力コネクタがUSB Type B Micro(マイクロUSB)からType Cに変更となりました。また、性能の向上に伴い消費電力が増加したため、3A出力可能な電源の使用が推奨されています。
仕様●GPIO:40ピン 2.54mm ピンヘッダ・GPIO×26 3.3V 16mA、UART、I2C、SPI、I2S、PWM、5V(使用電源に依存) 3.3V 50mA(GPIOとの総和)●GPU:Broadcom VideoCore VI 3D graphics core●SoC:Broadcom BCM2711●イーサネット:10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット(Broadcom BCM54213PE)●カメラインターフェイス:CSI サイズ56(W)×85(D)×17(H)mm 出力ビデオ:HDMI 2.0 Type D (Micro HDMI) ビデオ/オーディオソケット×2・コンポジットビデオ(PAL/NTSC)出力:Φ3.5mm 4極ジャック・ディスプレイ インターフェイス DSI 電源5V 3A (USB Type C) 本体4GB版 最大消費電力(W)約15 メモリー(LPDDR4):4GB 使用CPU64bit 1.5GHzクアッドコアARM Cortex-A72 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート2(USB3.0)+2(USB2.0) Bluetooth5.0/BLE Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4 / 5GHz デュアルバンド オーディオ出力・ステレオ:Φ3.5mm 4極ジャック・HDMI:ビデオ出力と共有・I2Sピンヘッダ ストレージmicroSDメモリーカード(SDIO) ビデオ出力数4K×2:2
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

Raspberry PiPCB RASPBERRY PI POE+ HAT (ROHS)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”本体と、公式OS「Raspberry Pi OS with desktop and recommended software」を書き込んだmicroSDカード(32GB)のセット商品です。※Raspberry Pi本体はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応) Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンド USB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『産業用PC用品』には他にこんなカテゴリがあります