絞り込み
冷却能力(W)
  • 1240
  • 160(2)
  • 170(2)
  • 180(3)
  • 190(2)
  • 230(2)
  • 280(2)
  • 310(2)
  • 450(3)
  • 520(2)
  • 780(2)
  • 1000(1)
  • 1070(1)
  • 1200(2)
  • 1230(1)
  • 1300(2)
  • 1400(5)
  • 2200(2)
  • 10400(1)
  • 48000(2)
ブランド
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷却能力(W)から絞り込む
180(3)
450(3)
520(2)
780(2)
1200(2)
1240
1300(2)
1400(5)
2200(2)
48000(2)
冷却能力(W)をもっと見る
冷却水循環装置 EYELA(アイラ/東京理化器械)冷却水循環装置EYELA(アイラ/東京理化器械)
439,800税込483,780
1台
30日以内出荷から45日以内出荷
インバーターシステムのエコ型冷却水循環装置です。 メーカー従来品より約47%の省エネ効果があります。 冷却水槽がないので、熱媒体量を大幅に削減できます。 S型タイプは緊急停止ボタン、アラーム出力端子を装備しています。 5~35℃の使用環境で、性能維持可能です。
用途産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の冷却電源(V)単相100電源コード(m)2最大揚程(m)(50/60Hz)9.5/13最大流量(L/min)(50/60Hz)11.5/13.8使用環境温度(℃)5~35ノズル外径(Φmm)10.5温度調整方法インバーター周波数制御安全機能冷凍機高圧スイッチ、冷凍機保護タイマー、漏電・過電流ブレーカー
低温恒温水循環装置(空冷式) EYELA(アイラ/東京理化器械)低温恒温水循環装置(空冷式)EYELA(アイラ/東京理化器械)
759,800税込835,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
インバーターシステムのエコ型低温恒温水循環装置です。 ヒータと冷凍機による精度の高い温度調節で-10~80℃までの液体を循環します。 従来製品(NCC-1120型)より約77%の省エネ効果があります。 装置容積も61%カットしコンパクトになりました。
用途電子顕微鏡や分光光度計の光源、ラッピング装置(半導体製造装置)、露光装置や反応槽などの温度管理に仕様空冷式冷凍機搭載・C・D型は純水の循環が可能幅(mm)340高さ(mm)850奥行(mm)452電源(V)単相200最大揚程(m)【A・C型】10.4、【B・D型は高圧ポンプ仕様】20安全装置冷凍機オーバーロード、冷凍機高圧スイッチ、漏電・過電流ブレーカー電源コード(m)2温度制御PID制御温度調節精度±0.1℃~0.2℃温度調節範囲(℃)-10~80使用環境温度(℃)5~35

冷却水/温水循環装置(チラー等)』には他にこんなカテゴリがあります

水循環装置特集
おすすめ人気ランキング
循環装置(チラー)