絞り込み
ブランド
  • ソリッドステート(2)
冷却能力(W)
  • 160
  • 170(2)
  • 180(3)
  • 190(2)
  • 230(2)
  • 280(2)
  • 310(2)
  • 450(3)
  • 520(2)
  • 780(2)
  • 1000(1)
  • 1070(1)
  • 1200(2)
  • 1230(1)
  • 1240(2)
  • 1300(2)
  • 1400(5)
  • 1500(1)
  • 10400(1)
  • 48000(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷却能力(W)から絞り込む
180(3)
310(2)
450(3)
520(2)
780(2)
1200(2)
1240(2)
1300(2)
1400(5)
48000(2)
冷却能力(W)をもっと見る
ペルチェ式小型チラー ソリッドステートペルチェ式小型チラーソリッドステート
989,800税込1,088,780
1台
46日以内出荷
ノンフロンペルチェチラー 小型、軽量、低騒音、低振動、省エネ!
仕様循環液:Koolance (27%プロピレングリコール / 水 mix) 又はエチレングリコール / 水 mix●騒音値:<63 dBA at 1 m質量(kg)3.5規格CE、TUV listed CSA/UL 61010-1電源100-240 VA 50/60 Hz 2.8 A max冷却方式空冷方式通信方式キーボード、RS232Cインターフェイスポンプ500 mL / min at 0.05 MPa マグネットギアポンプ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×190×180環境温度範囲(℃)10~40材質(接液部)アルミニウム、ポリマー 又は 銅、ポリマー接続口1/8″ female CPC with Shut-off-valveタンク容量75 mL with レベルセンサーRoHS指令(10物質対応)対応警報種類温度・液面安定性(温度)<±0.1℃
ペルチェ式小型チラー ソリッドステートペルチェ式小型チラーソリッドステート
999,800税込1,099,780
1台
40日以内出荷
手のひらサイズの超コンパクト・チラーです。最も電気を消費する条件でも消費電力は200W以下で、省エネ性能に優れています。
用途CCDカメラ、半導体レーザーの冷却。小型実験装置の冷却。冷却能力(W)160トラスコ品番125-6494質量(kg)3.5電源(V)単相100~230コード長さ(m)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×190×180最大揚程(m)(50/60Hz)14最大流量(L/min)(50/60Hz)0.5温度調節精度±0.1温度調節範囲(℃)2~45最大圧力(bar)1.7環境温度範囲(℃)2~45冷却能力(℃)20

冷却水/温水循環装置(チラー等)』には他にこんなカテゴリがあります

水循環装置特集
おすすめ人気ランキング
循環装置(チラー)