絞り込み
ブランド
  • アズワン(1)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
冷却能力(W)
  • 310
  • 160(2)
  • 170(2)
  • 180(3)
  • 190(2)
  • 230(2)
  • 280(2)
  • 450(3)
  • 520(2)
  • 780(2)
  • 1000(1)
  • 1070(1)
  • 1200(2)
  • 1230(1)
  • 1240(2)
  • 1300(2)
  • 1400(5)
  • 1500(1)
  • 10400(1)
  • 48000(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷却能力(W)から絞り込む
180(3)
310
450(3)
520(2)
780(2)
1200(2)
1240(2)
1300(2)
1400(5)
48000(2)
冷却能力(W)をもっと見る
低温循環水槽クールマン SIBATA(柴田科学)低温循環水槽クールマンSIBATA(柴田科学)
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
・水槽内で冷却したブラインを外部へ供給することができる卓上型の低温循環水槽です。 ・ラボラトリー用ロータリーエバポレーターなど、冷却を必要とする装置へ安定した冷却水を供給します。また、低温恒温水槽(オープン槽)としても使用可能です
低温循環水槽 LTC-S300C アズワン低温循環水槽 LTC-S300Cアズワン
229,000税込251,900
1台
欠品中
低温恒温水槽(オープン槽)としても使用できます。卓上タイプの小型低温循環水槽です。最大揚程4.3m、最大流量9.2l/minの循環ポンプを内蔵しています。ロータリーエバポレーターやソックスレー脂肪抽出器、蒸留・反応装置などに安定した冷却水を供給します。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×395×480付属品循環用ホース(内径Φ9mm×2m)1本、ホースバンド×2個、コンセントアダプター×1個、異径コネクター×2個、L型コネクター×2個寸法(mm)(水槽)Φ210×210質量(kg)約25電流(A)3.2/3.5電源(V)AC100(50/60Hz)制御方式(冷凍機)ON/OFF制御最大揚程(m)(50/60Hz)4.3/5.8(流量0L/min時)最大流量(L/min)(50/60Hz)9.2/10.2(無負荷時)水槽容量(L)約5冷凍機空冷式密閉型100W温度調節範囲(℃)-5~+20保証期間3年ノズル外径(Φmm)10外寸法(mm)295×395×480使用可能液体水、エチレングリコール水溶液、エタノール水溶液冷媒R134aアズワン品番1-1585-01冷却能力(W)310(20℃)循環方式(外部)密閉系向循環方式材質(水槽)SUS304安全機能漏電ブレーカー(過電流付)、冷凍機オーバーロードリレー、循環ポンプインピーダンスプロテクター、冷凍機保護ON/OFFタイマー、過昇温警報、センサー異常警報

冷却水/温水循環装置(チラー等)』には他にこんなカテゴリがあります

水循環装置特集
おすすめ人気ランキング
循環装置(チラー)