循環装置(チラー) :「検査機」の検索結果
関連キーワード
「冷却能力(W)」から絞り込む
1300(1)
2200(1)
5300(1)
高精度温度制御、インバーター駆動高圧ポンプ、高温環境に対応したコンパクトチラーです。
用途に合わせたアプリケーション機能を多数用意してます。
用途濃縮装置、分析機、X線検査装置等、多種多様な機器への冷却水供給に。
トラスコ品番195-3483
幅(mm)375
質量(kg)44
高さ(mm)615
奥行(mm)500
電源(V)単相200~230
消費電力(W)600/600
電源単相200~230
内容量(L)17
最大揚程(m)(50/60Hz)30
最大流量(L/min)(50/60Hz)28/28
温度調節範囲(℃)5~40
冷却能力(W)1300/1500(50/60Hz)
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
電子膨張弁容量制御で温度制御精度±0.1℃を実現したミドルグレードのチラーです。
高楊程(30m以上※750Gのみ50Hzで20m)ポンプを標準装備しています。
用途濃縮装置、分析機、X線検査装置等、多種多様な機器への冷却水供給に。
温度調節範囲(℃)5~40
温度範囲(℃)5~40
電源(V)三相200
内容量(L)10
幅(mm)375
『冷却水/温水循環装置(チラー等)』には他にこんなカテゴリがあります
- 循環装置(チラー)
- 冷却水/温水循環装置(チラー等)用部品
加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。