循環装置(チラー) :「還流管」の検索結果
関連キーワード
「冷却能力(W)」から絞り込む
520(1)
-20℃~+40℃の広範囲で温度制御が可能です。
高精度に液温制御が可能なポンプ・ヒーター内蔵の循環型チラーです。
用途エチレングリコール水溶液の冷却用に。
仕様冷却器材質:シェル=PBT、コイル=SUS304 冷却能力(W)(50/60Hz):500/520
トラスコ品番195-3541
幅(mm)454
材質/仕上シェル:PBT、コイル:SUS304
質量(kg)37
高さ(mm)427
奥行(mm)375
電源(V)単相100
最大流量(L/min)(50/60Hz)16/18.5
温度調節範囲(℃)-20~+40
冷媒R404A
冷却能力(W)500/520(50/60Hz)
1台
¥419,800
税込¥461,780
翌々日出荷
冷却器の温度制御を行う場合に使用します。
トラスコ品番195-3531
幅(mm)145
高さ(mm)95
質量(g)920
奥行(mm)104
電源(V)単相100
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
『冷却水/温水循環装置(チラー等)』には他にこんなカテゴリがあります
- 循環装置(チラー)
- 冷却水/温水循環装置(チラー等)用部品
加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。