循環装置(チラー) :「測定 顕微鏡」の検索結果
関連キーワード
「冷却能力(W)」から絞り込む
1200(1)
ハイパワーで、使用周囲温度範囲は5~40℃、夏場の空調の効かない生産現場でも運転が可能です。圧損失の高い流路でも無理なく循環できる高圧ポンプを装備しています。さらに、圧損失によって槽内の撹拌効率が低下しないよう、ポンプ内にはリリーフ弁を標準装備しています。産業・工作機械、半導体製造装置などへの組込みに対応できるよう、温度記録出力・アラーム出力端子、外部温度センサ端子を標準付属しました。Sタイプにはさらに緊急停止ボタン、リモート操作出力端子、液面計、高低圧冷媒圧力計を装備しています。大型エバポレーターの冷却部、電子顕微鏡の電源、光源部の冷却、分光光度計の発熱部の冷却、He(ヘリウム)圧縮機の二次冷却など、分析装置組込みや産業機械への組込みなど、さまざまな用途に使用できます。自動給水機構、オーバーフロー口を装備していますので、バケツなどで給水する必要がありません。充実の冷却能力を誇るスタンダードチラー。-20~30℃の広い温度設定範囲により、さまざまな使用用途に対応します。冷却能力は液温10℃で1200W(約1030kcal/h)(室温20℃時)と充実しています。循環ノズルの向きは360°自由に変更できます。スムーズに変更できるのでチューブにかかる負荷を軽減できます。RoHS指令に対応した製品です。
仕様●コード番号:268440●機能、温度制御:冷凍機ON-OFF制御、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃、安全機能:漏電・過電流ブレーカ、冷凍機高圧圧力スイッチ、オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマ、サービスコンセント用ヒューズ、温度調節器自己診断機能、循環ポンプサーマルプロテクター、付属機能:ボールバルブ付、外部入・出力:真空コントローラー(NVC-3000型)用通信端子、エバポレーター(N-1210B型)用通信端子、冷凍機・冷媒:空冷式 出力650W・R407C、冷却コイル:ステンレス●規格、外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm、水槽材質・寸法・容量:ステンレス・内径280×270mm・16.5L(液量14L)、サービスコンセント:アスピレーター用 AC100V、Max.4A 1個口●性能、温度設定範囲:-20~30℃(ヒータなし)、温度調節精度:±2℃、外部循環能力(50/60Hz):最大流量12/14L/min、最大揚程9.5/13m(吐出圧:0.09/0.13MPa)●電源入力:11A・1.1kVA・●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環
質量(kg)41
外形寸法(mm)340(354)×384×851(940)/※( )内の寸法は突起物を含みます。
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)5~35
アズワン品番63-1396-47
冷却能力(W)【at液温】10℃/1200(1030kcal/h)、0℃/950(820kcal/h)、-10℃/650(560kcal/h)
1台
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
『冷却水/温水循環装置(チラー等)』には他にこんなカテゴリがあります
- 循環装置(チラー)
- 冷却水/温水循環装置(チラー等)用部品
加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。