1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「冷却能力(W)」から絞り込む
180(1)
設置面積はわずかB5サイズ(185W×260Dmm)の小型冷水循環装置です。 冷却能力は200W(at20℃)でちょっとした冷却にご使用頂けます。
用途冷却器・還流管の冷却 冷却能力(W)180 トラスコ品番483-7347 質量(kg)18 電源(V)単相100 消費電力(W)450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×260×460 安全装置フロート式水位低下検出、漏電・過電流ブレーカー 電源コード(m)1.5 最大揚程(m)(50/60Hz)4/5.5 最大流量(L/min)(50/60Hz)5.5/6.5 温度調節精度±3℃ 温度調節範囲(℃)5~30 使用環境温度(℃)5~30 ノズル外径(Φmm)10 温度調整方法冷凍機ON-OFF制御
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

『冷却水/温水循環装置(チラー等)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング