循環装置(チラー) :「恒温水循環装置」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「冷却能力(W)」から絞り込む
290.7(1)
550(1)
1000(1)
1500(1)
3000(1)
高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6l/min、最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。
バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。
純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置としてご使用になれます。
外部運転、外部警報出力端子や外部警報入力端子・遠隔操作端子を標準装備しています。
停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開することができます。
温度調節範囲(℃)10~30
オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。
接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。
強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。
外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。
過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度±2.0℃
循環方式密閉系向循環
使用液市水・純水・エチレングリコール等
ノズル外径(Φmm)(循環)11
電源(AC V)100(50/60Hz)
タイマー1分~99時間(1分単位)
機能【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー
外部入力外部温度センサー入力端子
外部出力温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)
適合チューブ内径(Φmm)9
内蔵ポンプにより外部密閉系装置への循環ができます。
小型インバーターコンプレッサー搭載により、高出力でありながら省エネを実現しました。
冷却能力(W)550(at水温24℃)
仕様密閉系循環恒温槽
付属品ホース1m(内径Φ9mm)×2本
質量(kg)約25
電源AC100V(50/60Hz)/最大8A
温度範囲(℃)-20~80
外寸(mm)200×430×440(突起部除く)
安全装置フロート式空焚き防止・漏電ブレーカー
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
精度(℃)±0.05~±0.1
適合チューブ内径(Φmm)9
ノズル外径(Φmm)11
ヒーター容量(W)500
冷媒R134a
アズワン品番1-230-21
冷却加熱装置インバーターコンプレッサー270W
揚水量(L/min)/全揚程(m)4/3.5
水槽寸法(mm)約150×115×150
1個
¥397,000
税込¥436,700
当日出荷
仕様最小温度設定:0.1℃ステップ、ヒーター容量:600W(SUSスパイラルシーズヒーター)、ポンプ能力(m):最大流量/3L/in・揚程約1.2、循環ノズル口径(mm):外径Φ12、循環容量(m):3L/in・揚程1.5、L型ホース口(mm):外径/Φ12、 内径/Φ7、温度精度(℃):±0.1~0.5
質量(kg)約18
電源AC100V 50/60Hz 8A
温度範囲(℃)-10~+60
型番CB-Jr.A
安全装置過電流ブレーカー・過熱防止センサー・水位センサー・フロート式空炊き防止
電源コード(m)2(3Pプラグ・変換アダプター付き)
冷凍機密閉型ロータリーコンプレッサー(150W)(冷媒R134a)
温度制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング方式
サイズ(mm)172×385(ドレイン含む/430)×418
アズワン品番1-5145-11
冷却能力50Hz/255.8W(220kcal/h)(at+20℃)、 60Hz/290.7W(250kcal/h)(at+20℃)
1個
¥374,000
税込¥411,400
当日出荷
『冷却水/温水循環装置(チラー等)』には他にこんなカテゴリがあります
- 循環装置(チラー)
- 冷却水/温水循環装置(チラー等)用部品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。