3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「冷却能力(W)」から絞り込む
280(2)
300(1)
320(1)
オゾン破壊係数0、地球温暖化係数1未満の環境にやさしいノンフロン冷媒R1234yfを採用しています。耐久性に優れたステンレスコイルを使用しています。接液部はステンレス製のため耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用可能です。外部温度センサーの使用により、対象物の温度の直接測定が可能です。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
仕様●外部循環能力(50/60Hz):最大流量12/12L/min・最大揚程5.4/6.6m(ポンプ単体使用時)●使用液種類:清水・純水・エチレングリコール等 寸法(mm)218×430×563 質量(kg)約27 電源(V)AC100 50/60Hz 温度範囲(℃)-10~+30 外径(Φmm)循環ノズル:11(適応チューブ内径9) 入力/出力外部温度センサー入力端子・温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V) 温度調節精度±2.0℃(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~30℃/無負荷時) 冷媒R1234yf アズワン品番4-6512-01 冷却能力(W)(at10):50Hz/320 循環方式密閉系向循環 液槽Φ160×H160mm 約3L 自己診断機能上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー タイマー機能1分~47時間59分(1分単位)
1個
237,000 税込260,700
翌々日出荷

コンプレッサー型チラーに比べて消費電力を約80%削減可能です。 ペルチェ素子で冷却・昇温しているためオゾン破壊係数0、地球温暖化係数0で地球環境保護に貢献します。 外部密閉循環時、最大揚程9.5m、最大流量1.85L/分の強力な循環ポンプを搭載しています。 ワンタッチ・カップリングのため、ホースの接続が容易です。
寸法(mm)215×310×312 質量(kg)13 容量(L)0.2(膨張タンク) 電源(V)AC100~240(50/60Hz)4.5A 温度範囲(℃)4~70 最大流量(L/min)(吐出ポンプ)1.85 温度精度±0.2℃(15℃時) インターフェースRS232、USB-mini-B ヒーター容量(W)100(70℃時)~700(4℃時) 最大圧力(MPa)(吐出ポンプ)0.0950(揚程 9.5m) アズワン品番4-3929-01 冷却能力(W)280/20℃時、100/10℃時、30/4℃時 充填量(L)0.1(熱媒体最低)
1個
819,000 税込900,900
60日以内出荷

ノン・フロンで自然冷媒モデルを採用しているためオゾン破壊係数0、地球温暖化係数3で地球環境保護に貢献します。 ヒーターの自動出力制御と冷凍機のON/OFF自動制御を組み合わせ、消費電力を削減します。 フロン排出抑制法非該当で管理が容易です。 外部密閉循環時最大揚程4.2m、最大流量14L/分の強力な循環ポンプを搭載しています。 別売のレベルコントローラーと合わせて外部開放循環も可能です。
仕様(冷媒種・充填量)R290自然冷媒・41g 寸法(mm)255×360×380 質量(kg)23 最大流量(L/min)(吐出ポンプ)14、(吸引ポンプ)10.5 インターフェースRS232 最大圧力(bar)(吐出ポンプ)250m、(吸引ポンプ)170 配管接続口径M16×1.0オス+内径Φ12mmホース用タケノコノズル 充填量(L)1.4(熱媒体最低)
1個
699,000 税込768,900
60日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『冷却水/温水循環装置(チラー等)』には他にこんなカテゴリがあります