循環装置(チラー) :「R 測定」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「冷却能力(W)」から絞り込む
320(1)
815(1)
オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。
接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。
強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。
外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。
過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度±2.0℃
循環方式密閉系向循環
使用液市水・純水・エチレングリコール等
ノズル外径(Φmm)(循環)11
電源(AC V)100(50/60Hz)
タイマー1分~99時間(1分単位)
機能【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー
外部入力外部温度センサー入力端子
外部出力温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)
適合チューブ内径(Φmm)9
オゾン破壊係数0、地球温暖化係数1未満の環境にやさしいノンフロン冷媒R1234yfを採用しています。耐久性に優れたステンレスコイルを使用しています。接液部はステンレス製のため耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用可能です。外部温度センサーの使用により、対象物の温度の直接測定が可能です。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
仕様●外部循環能力(50/60Hz):最大流量12/12L/min・最大揚程5.4/6.6m(ポンプ単体使用時)●使用液種類:清水・純水・エチレングリコール等
寸法(mm)218×430×563
質量(kg)約27
電源(V)AC100 50/60Hz
温度範囲(℃)-10~+30
外径(Φmm)循環ノズル:11(適応チューブ内径9)
入力/出力外部温度センサー入力端子・温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)
温度調節精度±2.0℃(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~30℃/無負荷時)
冷媒R1234yf
アズワン品番4-6512-01
冷却能力(W)(at10):50Hz/320
循環方式密閉系向循環
液槽Φ160×H160mm 約3L
自己診断機能上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー
タイマー機能1分~47時間59分(1分単位)
1個
¥237,000
税込¥260,700
翌々日出荷
地球にやさしい低GWP冷媒R32を採用しています。(GWP:675)。耐久性に優れたステンレスコイルを使用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用可能です。外部温度センサーの使用により、対象物の温度の直接測定が可能です。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
仕様●外部循環能力(50/60Hz):最大流量/20/20L/min、最大揚程/9.5/12.9m(ポンプ単体使用時)●使用液体種類:清水・純水・エチレングリコール等
寸法(mm)357×407×800
質量(kg)約43
電源(V)AC100 50/60Hz
温度範囲(℃)-10~+30
外径(Φmm)循環ノズル:11(適応チューブ内径9)
入力/出力外部温度センサー入力端子・温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)
温度調節精度±2.0℃(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~30℃/無負荷時)
冷媒R32
アズワン品番4-4565-02
循環方式密閉系向循環
液槽Φ280×H280mm 約16L
冷却能力815W(at10℃)
自己診断機能上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー
タイマー機能1分~47時間59分(1分単位)
1個
¥297,000
税込¥326,700
翌々日出荷
『冷却水/温水循環装置(チラー等)』には他にこんなカテゴリがあります
- 循環装置(チラー)
- 冷却水/温水循環装置(チラー等)用部品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。