絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • ADVANTEC(1)
  • 三商(1)
容量(L)
  • 1.4~9.5(1)
  • 7.6(2)
  • 8(2)
ヒーター容量(W)
  • 1200
  • 150(2)
  • 200(1)
  • 235(1)
  • 250(2)
  • 300(1)
  • 330(2)
  • 400(3)
  • 450(3)
  • 480(2)
  • 500(5)
  • 600(4)
  • 650(2)
  • 750(2)
  • 800(4)
  • 1000(2)
  • 1270(3)
  • 1300(2)
  • 1800(1)
  • 2000(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
1.4~9.5(1)
7.6(2)
8(2)
ウォーターバス デジタル 三商ウォーターバス デジタル三商
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
制御ユニットは取外しが可能。耐久性の高いステンレスパイプヒータを採用。マイコンPID制御により優れた温度調節精度をもちます。安全装置として過熱防止装置と過電流保護ヒューズ、自己診断機能(過熱、温度センサ断線)を装備。
付属品温度計ホルダー1個(温度計別売)、過電流保護ヒューズ、缶石除去剤(30g)1包使用温度範囲(℃)(室温+5)~95(室温20、無試料)温度精度±0.3℃ at 水温60℃(撹拌時)
ウォーターバス(スターラー用) ADVANTECウォーターバス(スターラー用)ADVANTEC
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
持ち運びに便利な把手付きです。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 空焚防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
使用温度範囲(℃)室温+5~95付属品温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個、缶石除去剤(30g)1包材質(槽)SUS304安全装置空焚防止装置、過電流保護ヒューズヒーターSUS316L パイプヒーター温度調節精度±1.5℃ at 60℃(攪拌時)電源AC100V(50/60Hz)温度調節液体膨張式温度分布精度±1℃ at 60℃(攪拌時)
ウォーターバス TGK(東京硝子器械)ウォーターバスTGK(東京硝子器械)
265,000税込291,500
1台
48日以内出荷
水槽内は使い易いフルフラットデザインです。 操作パネルは、視認性が高く明るいLEDディスプレイ。全モデルに防滴電源スイッチを採用しています。 温度分布が極めて均一です。 循環ポンプを持たない自然対流方式での槽内液温均一制御は、液面の波立ちが少なく、試験管等の転倒によるコンタミネーションを防ぎます。 累積使用時間タイマー、ビルトイン排水用栓(PURA4除く)、透明槽蓋、試験管ラック、豊富な周辺機器が充実しています。
使用温度範囲(℃)18~99.9精度(℃)±0.15

ドライ/クール/ウォーターバス』には他にこんなカテゴリがあります

ウォーターバス