2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
2(1)
縦型でコンパクト設計のステンレス製ウォーターバスです。 ボタン一つで、予め設定した温度に設定できるプログラム機能(3種)を搭載しています。 空焚き時に自動的に電源が切れる空焚き防止機能付です。
使用温度範囲(℃)室温+5~99 電源(V)AC100(50/60Hz) 機能プログラム(3種)、ヒーター空焚防止、槽内温度過昇防止 温度調節精度(℃)±0.5 タイマー機能1~999分
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属の外部温度センサをブロックや試料に直接差し込むことにより、温度を高精度で制御できるブロックヒーターです。 1分~99時間59分のタイマー機能が付いています。設定温度とブロックや試料の温度は、デジタル表示で確認できます。
電源AC100V・50/60Hz 温度精度±1℃ 設定温度範囲室温~120℃ タイマー1分~99時間59分
1個
179,800 税込197,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『ドライ/クール/ウォーターバス』には他にこんなカテゴリがあります