絞り込み
ブランド
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
- アズワン(22)
- 三商(19)
- ナリカ(10)
- ケニス(4)
- JEIO TECH(4)
- ヤマト科学(3)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- ADVANTEC(2)
- Thermo Fisher Scientific(2)
- Major Science(メジャーサイエンス)(2)
- サンプラテック(1)
- 新光化成(1)
- IKA(1)
- 矢沢科学(1)
- scinics(サイニクス)(1)
- 増田理化工業(1)
- 家田貿易(1)
- バイオメディカルサイエンス(1)
- ブランドをもっと見る

試験管ヒーター(リアクター)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥239,800税込¥263,7801台翌々日出荷設定可能温度は105℃、150℃、170℃の3つ。170℃(高速モード)が追加されCOD測定のための加熱時間が最短15分に短縮できます。最大25個の試験管を同時に加熱できます。対応のバイアルは直径16mm×長さ100mm。最大180分のカウントダウンタイマーを内蔵。加熱防止機能。警告とエラーメッセージ。作業を安全に行うための安全シールド付き。注意点:作業を安全に進めるべくバイアル消化手順中に付属の安全シールドの使用を強く推奨します。付属品ACアダプター、安全シールド(HI 740217N)、日本語取扱説明書他仕様温度安定性:±0.5℃材質ブロック:アルミニウム寸法(mm)190×300×95質量(kg)4.8容量バイアル25本(直径16mm×長さ10mm)、基準温度計設置部1つ電源ACアダプター精度±2℃設定温度(℃)105150170使用環境温度(℃)5~50操作方法時間指定有り(0~180分)
『ドライ/クール/ウォーターバス』には他にこんなカテゴリがあります
- ウォーターバス
- アルミブロック
- ドライ/クール/ウォーターバス用部品