絞り込み
ブランド
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
  • モノタロウ(89)
  • 三商(2,372)
  • アズワン(2,037)
  • ケニス(1,328)
  • SIBATA(柴田科学)(1,202)
  • フロンケミカル(725)
  • ナリカ(618)
  • コクゴ(534)
  • SKC(環境測定)(505)
  • TGK(東京硝子器械)(446)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(402)
  • マクセル(378)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(370)
  • サンプラテック(364)
  • エスコ(335)
  • Thermo Fisher Scientific(316)
  • アラム(289)
  • TRUSCO(219)
  • マルエム[理化学・容器](219)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(312)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

357件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 導電率標準液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    導電率標準液

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(6件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本(500mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    導電率測定には、導電率標準液で調整してお使い下さい
  • DPD粉末 遊離残留塩素試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    DPD粉末 遊離残留塩素試薬

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1箱ほか
    当日出荷
    用途遊離残留塩素測定用タイプDPD試薬(粉末タイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電極保存液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    電極保存液

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(7件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本(500mL)
    当日出荷
    使用方法pH電極は適度な湿り気がある時に正常な値を示し、乾燥していると正確な測定が出来ません。乾燥している場合は使用前に電極先端部を電極保存液に数時間浸けてください。測定終了後は保護キャップ内に少量の電極保存液を入れて電極に嵌めてください。テスターの場合は保護キャップの電極が当たる部分に小さく切ったスポンジまたは脱脂綿を入れ、数滴の電極保存液で湿らせてから蓋をして下さい。その後長く使わないと電極保存液は蒸発してしまいますので、時々補充してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • pH標準液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    pH標準液

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(500mL)
    当日出荷から32日以内出荷
    タイプボトル入りRoHS指令(10物質対応)対応
  • pH/℃テスター(pHep) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    pH/℃テスター(pHep)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2件のレビュー)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1台ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    画面にはpHと温度を同時に表示。日常防水型。 pH電極にはクロス製液絡部を採用。 汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。 本体一体型の電極(交換不可)。校正は自動で1点または2点 初回分の標準液と電極洗浄液が付属。読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。 自動温度補償付き。電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
    付属品CR2032リチウムイオン電池1個×1個、電極保護キャップ、pH7.01標準液×2袋、pH4.01標準液×1袋、電極洗浄液×1袋、日本語取扱説明書他セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、pH7.01標準液2袋、pH4.01標準液1袋、電極洗浄液1袋、日本語取扱説明書他寸法(mm)160×40×17質量(g)65品名pHep(ペップ)使用温度範囲(℃)0~50電源CR2032ボタン電池 1個測定項目pH・温度測定範囲(pH)0.0~14.0表示読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク分解能0.1pH精度(pH)±0.1(@25℃)精度(℃)±0.5(@25℃)連続使用時間(時間)約1000電源自動OFF未使用後8分後、60分後、OFFから選択温度補償(℃)0~50(自動)校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)電池CR2032リチウムイオン電池×1個液絡部クロス検出単位0.1pH、0.1℃電池寿命1000時間測定温度範囲(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応分解能(pH)0.1防水日常防水相対湿度(%RH)100以下
  • pHテスター Checker HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    pHテスター Checker

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(6件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    試験管やフラスコに入る細径電極のpHテスター。 pHテスターのエントリーモデル”Checker”シリーズがリニューアル! シンプルでさらに使いやすくなり、学校など教育機関や初心者の方にオススメです。 HI 98100は検出単位0.01pH、HI 98103Sは0.1pHです。 細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適。 電極交換はとても簡単。ボタン1つの簡単操作。見やすく、大きく画面表示。 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。校正を行った標準液を画面表示。 初回分の標準液と電極洗浄液が付属。
    セット内容本体、pH電極(HI 1271)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、 pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、キャリングケース、 日本語取扱説明書他材質ポリプロピレン(pH電極)質量(g)50品名Checker(チェッカー)電源CR2032ボタン電池×1測定項目pH寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)174×50×21測定範囲(pH)0~14付属電極pH電極(HI 1271)精度(pH)±0.2温度補償なし連続使用時間(時間)約1000機能自動電源オフ:未使用後8分、60分もしくはなし電源自動OFF未使用後8分、60分もしくはなし校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)電池CR2032ボタン電池 1個ディスプレイ見やすく、大きく画面表示使用環境0~50℃、相対湿度95%以下使用環境温度(℃)0~50検出単位0.1pHRoHS指令(10物質対応)対応防水なし相対湿度(%RH)95以下
  • ECテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ECテスター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    画面にはECと温度を同時に表示 日常防水型 電極は塩分などの付着、汚染に強いグラファイト製 本体一体型の電極(交換不可) 校正は自動で1点 標準液は4回分付属 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク 自動温度補償付き 電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
    セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、EC標準液4袋(機種による)、日本語取扱説明書他質量(g)75使用温度範囲(℃)0~50電源CR2032リチウムイオン電池 1個(約250時間の継続使用が可能)測定項目電気伝導率・温度寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17精度【EC】±2%F.S.、【温度】±0.5℃温度測定範囲(℃)0~50.0精度(%)±2(FS)連続使用時間(時間)約250温度精度0.5℃機能読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク/自動温度補償付き/電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ測定対象電気伝導率・温度電源自動OFF8分後、60分後、OFFから選択温度補償(℃)0~50(自動)使用環境0~50℃(相対湿度100%以下) 日常防水型表示項目EC・温度防水仕様日常防水RoHS指令(10物質対応)対応温度補正(℃)0~50(自動)湿度測定範囲(%RH)100以下
  • 電極洗浄液 (一般用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    電極洗浄液 (一般用)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥7,798税込¥8,578
    1箱(20mL×25袋)
    当日出荷から32日以内出荷
    pH電極やORP電極の洗浄に使用します。 特にpH電極は目に見えない汚れによるガラス膜の沈着物、液絡部の詰まりが生じ、消耗・劣化の原因となります。 電極洗浄液には強い効力があり、汚れや詰まりによる消耗・劣化を最小限に抑える役割があります。
  • 粉末全塩素用試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    粉末全塩素用試薬

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1箱
    当日出荷から3日以内出荷
    用途全塩素測定用タイプDPD試薬(粉末タイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電極保存液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    電極保存液

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    主にpH電極に使用する電極保存液です。 保管時に電極の乾燥を防ぐために使用します。容量は30mLです。
  • EC標準液 (スタンダードタイプ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    EC標準液 (スタンダードタイプ)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個(500mL)
    当日出荷から9日以内出荷
  • 水質検査計 Checker HC HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    水質検査計 Checker HC

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    試薬キット・比色板に代わるデジタル測定機、CheckerHC(チェッカーHC)が新登場。 目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。本体はとてもコンパクト。手のひらサイズ&重さもたった64gで、ポケットにも無理なく入ります。タテ81.5mm×ヨコ61mm(タバコ箱と同等)、持ち運びに最適です。 操作ボタンも1つだけ、と、取り扱いはとても簡単なので、現場でもすぐに使用できます。 試薬キット・比色板での測定結果のばらつきに不満があっても、価格的にデジタル測定器を導入できなかったお客様に最適の水質測定器です。 精度の高い測定が驚きの価格でここまで身近になりました。
    仕様発光源/LED@525nm、受光部/シリコンフォトセル質量(g)64寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61×37.5使用環境条件0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
  • 純水の管理 PWT HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    純水の管理 PWT

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    0.0~99.9μS/cmまでの低濃度測定に適したテスターです。 校正は手動で1点、ポケットサイズですので持ち運びも簡単です。 プリント基板の洗浄、クリーニング業、車のバッテリー液のチェックなど蒸留水、脱塩水、純水が使用されるすべての分野に最適な1台です。
    セット内容本体、電極保護キャップ、校正用ミニドライバー(HI 98308のみ)、LR-44ボタン電池4個(本体にセット済み)、日本語取扱説明書他質量(g)95使用温度範囲(℃)0~50測定項目EC寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)175×41×23精度(%)±2フルスケール寸法(厚さ×幅W×長さL)mm23×41×175測定範囲(μS/cm)0~99.9温度補償(℃)0~50(自動)校正手動で1点校正電池LR-44型ボタン電池4個表示項目EC検出単位0.001μS/cm交換電極電極交換不可サイズ(mm)175×41×23RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし湿度測定範囲(%RH)95以下
  • pH標準液 (テクニカルタイプ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    pH標準液 (テクニカルタイプ)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1箱(20mL×25袋)
    当日出荷から46日以内出荷
    1回使い切り袋入りのpH標準液は、使用頻度が少ない方や常に高い信頼性を求める方にオススメです。1袋の容量は20mLでコンパクトなため持ち運びや保管にも便利です。袋を開封し電極を直接入れ使用します。英文証明書が同梱されています
    タイプ証明書付、一回使いきり精度(pH)±0.01pH@25℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遊離塩素錠剤試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    遊離塩素錠剤試薬

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(500回分)
    当日出荷
    遊離塩素の測定用
    用途デジタル残留塩素計用低濃度試薬として形状錠剤測定回数500回分使用可能機種HI 96701、HI 96711、HI 701、HI 711、HI 96771(低濃度遊離塩素の測定のみ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プール向け残留塩素濃度計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    プール向け残留塩素濃度計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット
    当日出荷
    手軽に測定!手のひらサイズの残留塩素チェッカー。デジタル残留塩素チェッカーHI 701は遊離塩素濃度を測定します。「簡易的な試薬キット」と「高価なデジタル測定機」のギャップを埋める安価なデジタル吸光光度計です。ボタン1つの簡単操作で初めての方でも安心。測定には公定法に基づいたDPD試薬を使用しますので信頼性も保障されています。本商品はHI 701+HI 701-25は25回分の試薬、HI 701+HI 93701-01は100回分の試薬が付属したセット品です。商品が届いたらすぐに測定が行え安心です。
    付属品測定用ガラスセル2組、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1個、テスト用試薬6回分、保護ケース、取扱説明書仕様受光部:シリコンフォトセル測定範囲0.00~2.50ppm(mg/L)質量(g)64電源単四アルカリ電池×1測定項目遊離塩素寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61×37.5精度測定値の±3%±0.03ppm(mg/L)@25℃分解能0.01ppm(mg/L)機能自動電源OFF/2分間の未使用後および測定終了の2分後測定原理DPD法使用環境条件0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)光源(発光波長)LED@525nm
  • 交換標準電極 (PHのみ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    交換標準電極 (PHのみ)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    ペップ4・5、コンボ1・2・3に使用できる、pH電極です。カートリッジ式で交換も簡単。
    適合コンボ1(HI 98129)、コンボ2(HI 98130)、コンボ3(HI 98121)、ペップ4(HI 98127)、ペップ5(HI 98128)TGK品番766-66-01-79RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水質検査キット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    水質検査キット

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    簡易的な水質検査キットです。
  • 土壌ダイレクトpHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    土壌ダイレクトpHテスター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    土壌の測定に適したpH電極を採用。円錐状の電極先端部とオープンジャンクションの構造により土壌への突き刺しやすさはもちろん、付着物による詰まりを最小限に抑え洗浄のしやすさも実現。 取り外し可能なPVDF(ポリフッ化ビニリデン)製の電極スリーブ。電極の洗浄を行いやすく必要であれば内部液の補充も行えます。 初回分のpH標準液と電極洗浄液、電極保存液が付属。校正と測定後のメンテナンスに必要なものはすべて揃っていて安心です。 ボタン1つの簡単操作 見やすく、大きく画面表示 ボタン電池1個(CR2032型)で約1000時間の継続使用が可能。 校正を行った標準液を画面表示
    用途ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、造園など質量(g)44電源CR2032ボタン電池×1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)151×51×21測定範囲(pH)0.0~14.0精度(pH)±0.2(25℃)校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度95%以下)オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし検出単位0.1pH電極PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)RoHS指令(10物質対応)対応
  • pH/EC 簡易標準液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    pH/EC 簡易標準液

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥6,498税込¥7,148
    1セット(20mL×25袋)
    当日出荷
    1度にpH(6.86pH)とEC(5.00mS/cm)の校正が同時に行える簡易標準液です。 農業水耕栽培向けのGroLine(グロライン)シリーズで使用でき、対象機種はHI9814、HI98131、HI98118、HI98318の4つです。 ご使用頻度の少ない方や常に高い信頼性を求める場合に、1回使い切りの袋入りタイプがお勧めです。 コンパクトですので持ち運びや保管にも便利です。1袋の容量は20mLで回数別に分かれています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 測定用ガラスセル HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    測定用ガラスセル

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥5,298税込¥5,828
    1セット(4個)
    当日出荷
    吸光光度計の測定用ガラスセルです。
    用途Checker HCシリーズ、HI 93シリーズ用です。直径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 海水塩分標準液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    海水塩分標準液

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥6,398税込¥7,038
    1袋
    当日出荷
    HI 98319(塩分テスター)の校正に使用する標準液です。 HI 70024Pの標準液で、一回使い切りタイプです。 容量は20mL×25袋です。 使い切りタイプの特長は標準液の品質を保ち、長期間保管できる点です。
  • PH計(Combo1) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    PH計(Combo1)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    1台でpH/EC/TDS/℃を測定できとても便利。 日常防水型。 電極の交換は簡単(pH電極のみ交換可能)。 校正はpH:自動で1点または2点、EC:自動で1点校正。 自動温度補償付き。 読み取り値を固定できるホールド機能。 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
    用途排水の管理、ボイラーの缶水、浄化槽の保守、冷却水や洗浄液の管理、ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、井戸水や地下水の検査、池や湧水の検査、環境調査、温泉の水質チェック、印刷業界の湿し水管理など仕様TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)、使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型セット内容本体(電極含む)、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各1袋、EC&TDS標準液 各1袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、電極交換用スティック、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他質量(g)100品名Combo 1(コンボ1)電源LR-44型ボタン電池×4個(約100時間の継続使用が可能)測定範囲(mg/L)0~2000測定項目pH・EC・TDS・温度寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)163×40×26精度±2%F.S.(EC/TDS)測定範囲(pH)0.0~14.0温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】精度(pH)±0.05精度(℃)±0.5温度補償自動(EC/TDS:温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能)連続使用時間(時間)約100電源自動OFF8分間の未使用後測定範囲(μS/cm)0~3999校正自動で1点または2点校正((1)pH7.01とpH4.01かpH10.01、(2)pH6.86とpH4.01かpH9.18のいずれか)、EC:自動で1点校正、TDS:EC校正による(ただしTDS標準液での1点校正も可能)表示範囲-2.0~16.0pH電池LR-44型ボタン電池 4個表示範囲(℃)-5.0~60.0使用環境温度(℃)0~50検出単位0.01pH、1μS/cm、1mg/L、0.1℃測定温度範囲(℃)-5.0~50.0(推奨)RoHS指令(10物質対応)対応防水日常防水相対湿度(%RH)100以下
  • ソイルテストブラザーズ 土壌突刺し型pH計セット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ソイルテストブラザーズ 土壌突刺し型pH計セット

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット
    当日出荷
    土壌ダイレクトpH & EC計のセットです。農業・水耕栽培向けのGroLine(グロライン)シリーズ。ソイルテストブラザーズは土壌ダイレクトpHテスター(HI 981030)とECテスター(HI 98331N)のセットです。土壌のpHとECを両方測定される方は多いですので、セットで揃えると便利です。2つとも土壌以外の溶液(液体)も測定できるため水耕栽培の養液管理でも活躍します。
    用途ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理(施肥の管理)、ロックウールのEC測定、造園(植木・芝・草加)、ゴルフ場での芝生の管理、園芸、塩害調査など。具体的な作物や植物として、いちごやトマト・ミニトマト、ネギ、アスパラガス、レタス、きゅうり、バラ、菊、トルコギキョウ、マンゴー、パイナップル、ゴーヤ、ハーブ、キノコの培養、茶畑の管理などセット内容HI 981030/HI98331N
  • PH計(Combo2) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    PH計(Combo2)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    1台でpH/EC/TDS/℃を測定できとても便利。 日常防水型。 電極の交換は簡単(pH電極のみ交換可能)。 校正はpH:自動で1点または2点、EC:自動で1点校正。 自動温度補償付き。 読み取り値を固定できるホールド機能。 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
    用途排水の管理、ボイラーの缶水、浄化槽の保守、冷却水や洗浄液の管理、ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、井戸水や地下水の検査、池や湧水の検査、環境調査、温泉の水質チェック、印刷業界の湿し水管理など仕様TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)、使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型セット内容本体(電極含む)、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各1袋、EC&TDS標準液 各1袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、電極交換用スティック、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他測定範囲TDS:0.00~10.00g/L(=ppt)(検出単位:1g/L)質量(g)100品名Combo 2(コンボ2)電源LR-44型ボタン電池×4個(約100時間の継続使用が可能)測定項目pH・EC・TDS・温度寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)163×40×26精度±2%F.S.(EC/TDS)測定範囲(pH)0.0~14.0温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】精度(pH)±0.05精度(℃)±0.5温度補償自動(EC/TDS:温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能)連続使用時間(時間)約100電源自動OFF8分間の未使用後校正自動で1点または2点校正((1)pH7.01とpH4.01かpH10.01、(2)pH6.86とpH4.01かpH9.18のいずれか)、EC:自動で1点校正、TDS:EC校正による(ただしTDS標準液での1点校正も可能)測定範囲(mS/cm)0.00~20.00表示範囲-2.0~16.0pH電池LR-44型ボタン電池 4個表示範囲(℃)-5.0~60.0使用環境温度(℃)0~50検出単位0.01pH、0.01mS/cm、1g/L、0.1℃測定温度範囲(℃)-5.0~50.0(推奨)RoHS指令(10物質対応)対応防水日常防水相対湿度(%RH)100以下測定範囲(g/L)0.00~10.00
  • 日常防水pH計 pHep4 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    日常防水pH計 pHep4

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    画面にはpHと温度を同時に表示。 日常防水型。 電極の交換は簡単。 校正は自動で1点または2点。 自動温度補償付き。 読み取り値を固定できるホールド機能。 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
    仕様使用外部環境:-5~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型、自動電源オフ:8分間の未使用後セット内容本体、pH電極(HI 73127)、電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他質量(g)100品名pHep 4(ペップ4)使用温度範囲(℃)-5~50電源LR-44ボタン電池×4個(約300時間の継続使用が可能)測定項目pH・温度使用温度(℃)-5~50測定範囲(pH)0.0~14.0表示電池残量が少なくなると画面上でお知らせ付属電極pH電極(HI 73127)温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】精度(pH)±0.1(@25℃)精度(℃)±0.5(@25℃)温度補償自動連続使用時間(時間)約300温度精度±0.5℃(@25℃)電源自動OFF8分間の未使用後校正自動で1点または2点校正((1)pH7.01とpH4.01かpH10.01、(2)pH6.86とpH4.01かpH9.18のいずれか)表示範囲-2.0~16.0pH電池LR-44ボタン電池 4個表示範囲(℃)-5.0~60.0検出単位0.1pH、0.1℃測定温度範囲(℃)-5.0~50.0(推奨)サイズ(mm)163×40×26RoHS指令(10物質対応)対応防水日常防水相対湿度(%RH)100以下
  • 吸光光度計(イオン計) チェッカーHC HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    吸光光度計(イオン計) チェッカーHC

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    チェッカーHCシリーズは簡略式の試薬キットと高価なデジタル測定機とのギャップを埋める、デジタル吸光光度計です。 「デジタル表示でありながら手のひらサイズで安価」という点が特長です。
    質量(g)64電源単四アルカリ電池 1個校正なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • HI 782用試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI 782用試薬

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋
    当日出荷
    適合機種HI 782アズワン品番65-1920-41RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数25回分
  • ポータブルCOD計(COD測定器) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブルCOD計(COD測定器)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    当日出荷
    加熱時間わずか15分!圧倒的コストパフォーマンスのCOD専用器 HI 97106はCOD(化学的酸素要求量)専用の吸光光度計です。二クロム酸法(CODCr:CODクロム)を採用しています。 測定には試験管ヒーター(リアクター)を使用しますが、最新型のヒーター(HI 839800N)なら従来2時間だった加熱時間を なんと15分で完了します。CODをその時/その日に現場で測定できる製品として圧倒的なコストパフォーマンスを実現しています。 <COD測定に必要なもの> ・本器(HI 97106) ・試験管ヒーター(HI 839800N) ・試薬(濃度域に合わせてお選びください) ※推奨品としてバイアルラック(バイアルが高熱になるため) 【こういった方にオススメです】 ・自動測定装置をご使用の方でクロスチェック用/サブ機として検討の方 ・自主検査による安心感を求める方 ・目視検査を行っていてデジタル測定器にご興味のある方 ・検査機関に依頼はしているが見たい時/日に現場で見たい方 ・現場向けの測定器は使用しているが測定時間を短縮したい方 ※CODだけでなく、全窒素や全リンなど水質総量規制に関わる測定を行う方にはHI 83314が、さらにフッ化物や六価クロムなど重金属も見たい方にはHI 83399がオススメです。
    付属品本体、直径16mmバイアルビン&キャップ組、バイアルアダプター、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他仕様受光部:シリコンフォトセル、帯域通過フィルター:帯域幅8、波長精度±1.0、測定物:COD、発光源:LED質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個測定範囲(mg/L)測定範囲/検出範囲:LR(低濃度)0~150(1)、MR(中濃度)0~1500(1)、HR(高濃度)0~15000(1)、UHR(超高濃度)0~60.0g/L(1g/L)精度@25℃:LR(低濃度)±5mg/L±測定値の4%、MR(中濃度)±15mg/L±測定値の4%、HR(高濃度)150mg/L±測定値の2%、UHR(超高濃度)±1.5g/L±測定値の3%測定方法二クロム酸法波長(nm)内蔵:420、610液晶パネル128×64ピクセル、バックライト付使用環境温度(℃)外部:0~50(相対湿度100%以下)オートパワーオフ15分間の未使用後RoHS指令(10物質対応)対応防水本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません
  • Checktemp  温度テスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    Checktemp 温度テスター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    IP65の防水機能。センサーは衛生的なAISI 316ステンレス製なのでHACCP管理にも対応。センサー先端部は鋭利な構造で液体だけでなく食品にも突き刺すことが可能。ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。センサー用保護キャップが付属し持ち運びにも最適。自動電源オフ機能までの時間を8分後、60分後、OFFから選択可能。CR2032電池1個で約2000時間の連続使用が可能
    付属品本体、先端部保護キャップ、CR2032ボタン電池1個、日本語取扱説明書他種別温度計寸法(mm)70×50×22(本体部分のみ)測定範囲-50.0~150.0℃質量(g)50電源CR2032ボタン電池X1(約2000時間の連続使用が可能)精度±0.2℃(-30.0~120.0℃)、±0.3℃(それ以外)温度センサーAISI 316ステンレス製(固定)(長さ106mm×直径3.6mm)校正自動使用環境-30~50℃オートパワーオフ8分後、60分後、OFFから選択可能検出単位0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応防水IP65
  • 密閉式電極保護キャップ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    密閉式電極保護キャップ

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    欠品中
    pH電極の乾燥を防ぐために、電極保存液をキャップに垂らし湿った状態を作ってあげます。密閉式電極保護キャップは上部(緑色)をきゅっと締めることができ、限りなく密閉の状態にできます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブル残留塩素計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル残留塩素計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5光源LED(525 nm)液晶パネル128×64ピクセル バックライト付使用環境温度(℃)0~50記憶データ数自動で50データまで電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後RoHS指令(10物質対応)対応相対湿度(%RH)100以下
  • パン生地pHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    パン生地pHテスター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    パン生地や半固形食品の測定に適した円錐状のpH電極を採用。 液絡部の詰まりによる劣化を最小限に抑える構造です。 食品向けでも使用されるPVDF製のボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。 (電極先端部はガラス製) 初回分のpH標準液と電極洗浄液、電極保存液が付属。 校正と測定後のメンテナンスに必要なものはすべて揃っていて安心です。 ボタン1つの簡単操作 見やすく、大きく画面表示 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。 ボタン電池1個(CR2032型)で約1000時間の継続使用が可能。 (電池残量が少なくなると画面でお知らせ) 校正を行った標準液を画面表示
    セット内容本体(pH電極一体型)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他質量(g)45電源CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)148×51×21測定範囲(pH)0.00~12.00精度(pH)0.05温度補償0~50℃(温度表示機能はありません)pH電極:PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)電源自動OFF未使用後8分、60分もしくはなし校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)相対湿度95%以下使用環境温度(℃)外部:0~50(防水機能はありません)検出単位0.01pHRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日常防水pH計 pHep5 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    日常防水pH計 pHep5

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    画面にはpHと温度を同時に表示。 日常防水型。 電極の交換は簡単。 校正は自動で3点校正まで。 自動温度補償付き。 読み取り値を固定できるホールド機能。 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
    仕様使用外部環境:-5~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型、自動電源オフ:8分間の未使用後セット内容本体、pH電極(HI 73127)、電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他質量(g)100品名pHep 5(ペップ5)電源LR-44ボタン電池×4個(約300時間の継続使用が可能)測定項目pH・温度使用温度(℃)-5~50測定範囲(pH)0.0~14.0表示電池残量が少なくなると画面上でお知らせ付属電極pH電極(HI 73127)温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】精度(pH)±0.05(@25℃)精度(℃)±0.5(@25℃)温度補償自動連続使用時間(時間)約300温度精度±0.5℃(@25℃)校正自動で3点校正まで(1.pH7.01、4.01、pH10.01にて、2.pH6.86、pH4.01、pH9.18にて)表示範囲-2.0~16.0pH電池LR-44ボタン電池 4個表示範囲(℃)-5.0~60.0検出単位0.01pH、0.1℃測定温度範囲(℃)-5.0~50.0(推奨)サイズ(mm)163×40×26RoHS指令(10物質対応)対応防水日常防水相対湿度(%RH)100以下
  • UPW ECテスター (超純水テスター) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    UPW ECテスター (超純水テスター)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    セット内容本体、電極保護キャップ、校正用ミニドライバー(HI 98308のみ)、LR-44ボタン電池4個(本体にセット済み)、日本語取扱説明書他測定範囲0.000~1.999μS/cm(0.001μS/cm)質量(g)95使用温度範囲(℃)0~50電源LR-44ボタン電池 4個測定項目EC寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)175×41×23精度±2%F.S.精度(%)±2(F.S.)測定範囲(μS/cm)0.000~1.999温度補償(℃)0~50(自動)校正標準液での校正は行えません。使用環境0~50℃(相対湿度95%以下)表示項目EC検出単位0.001μS/cm交換電極電極交換不可サイズ(mm)175×41×23RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし湿度測定範囲(%RH)95以下校正証明書なし
  • チーズpHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    チーズpHテスター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    本器はチーズの製造工程でのpH測定に適しており、また電極はチーズの測定で問題となっている詰まりによる劣化を抑える構造で設計されています。電極は食品グレードのPVDFボディに円錐形をした特殊な低温用ガラスを使用しており、半固形の乳製品の測定にも効果的です。自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。 乳製品の測定にも適した円錐状の電極を使用。(電極の交換は出来ません) 画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。 自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。 電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。 自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
    用途チーズの製造工程でのpH測定付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他質量(g)40電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)129×50×21測定範囲(pH)0.00~12.00精度(pH)±0.05(25℃)校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)使用環境温度(℃)0~50(相対温度95%以下)オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし検出単位0.01pH電極PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)RoHS指令(10物質対応)対応
  • pHテスター(チェッカープラス) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    pHテスター(チェッカープラス)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適。 電極交換はとても簡単。 ボタン1つの簡単操作。 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。 校正を行った標準液を画面表示。 初回分の標準液と電極洗浄液が付属。
    用途試験管やフラスコに入る細径電極のpHテスターセット内容本体、pH電極(HI 1271)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、 pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、キャリングケース、 日本語取扱説明書他材質ポリプロピレン(pH電極)測定範囲pH:0.00~14.00質量(g)50品名Checker Plus(チェッカープラス)電源CR2032ボタン電池×1(約1000時間の継続使用が可能)測定項目pH寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)174×50×21測定範囲(pH)0.00~14.00付属電極pH電極(HI 1271)精度(pH)±0.2温度補償なし連続使用時間(時間)約1000電源自動OFF未使用後8分、60分もしくはなし校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)電池CR2032ボタン電池 1個ディスプレイ見やすく、大きく画面表示使用環境温度(℃)0~50検出単位0.01pHRoHS指令(10物質対応)対応防水なし相対湿度(%RH)95以下
  • Checker HC (鉄 LR) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    Checker HC (鉄 LR)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    チェッカー HCシリーズは試薬キットに代わるデジタル吸光光度計です。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。 また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。液晶画面は見やすく操作ボタンは1つだけですので、扱いは簡単です。 HI 721、HI 746は水中の鉄を測定し、HI 721は0.00~5.00ppm(高濃度)、HI 746は0~999ppb(低濃度)の範囲で測定します。 試薬キットに比べ誰が測定しても同じ結果が得られ安心。測定項目は1機種につき1項目。手のひらサイズで持ち運びに大変便利。 大きくて見やすい液晶画面で自動電源オフ機能付。
    仕様受光部:シリコンフォトセル測定範囲0~999ppb(=0.999ppm)質量(g)64電源単四アルカリ電池×1個測定項目低濃度鉄寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86×61×37.5精度(25℃)±20ppb ±測定値の5%分解能1ppb機能自動電源オフ:10分間の未使用後測定原理TPTZ 法使用温湿度範囲0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)光源(nm)575(LED)
  • HALO2 ワイヤレスpHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HALO2 ワイヤレスpHテスター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    Bluetoothに対応。Hanna Lab App(無料のアプリ)をダウンロードすればスマートフォンやタブレットでリアルタイム表示とグラフ表示が可能です。スマートフォンからCSVまたはPDF形式でメール転送も行え、データ管理も安心。ラボや食品、土壌など専用のpH電極を採用し、用途別に15機種をご用意。自動温度補償、ボタン1つの簡単操作。
    長さ(mm)150幅(mm)51厚さ(mm)21電源CR2032ボタン電池×1個(約1000時間の継続使用が可能※使用環境による)※新品時の電池はテスト電池になりますので継続使用時間約1000時間は適用されません。測定項目pH・ORP・温度分解能pH:0.01、pH0.1、0.1mV、1mV、0.1℃精度(℃)±0.5温度補償自動(ATC)または手動(MTC)分解能(℃)0.1連続使用時間(時間)約1000(Bluetoothの使用だと約500)機能アプリをインストールしたスマートフォン/タブレットとHALO2をBluetooth接続すれば、お手元のスマートフォンやタブレットがpH計に早変わり表示範囲-2.00~16.00pH電池CR2032ボタン電池 1個使用温湿度範囲0~50℃/相対湿度95%以下使用環境温度(℃)0~50オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし検出単位0.01/0.1pH、0.1/ 1mV、0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65BluetoothBluetooth(R)4.0分解能(mV)0.1、1相対湿度(%RH)95以下
  • 海水用塩分テスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    海水用塩分テスター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    欠品中
    アクアリウム(水槽)向けのマリンチェッカーシリーズに海水用の塩分テスターが仲間入り!小型で手軽ながら精度の高い測定が行えます。海水以外にも淡水や汽水の観賞魚や養殖、塩水浴療法(魚の白点病などのストレスを除去するために塩を添加する事)の塩分測定が可能です。
    用途熱帯魚やサンゴの飼育、水槽の管理、水産養殖、環境調査などセット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、35.00 ppt標準液4回分、日本語取扱説明書他測定範囲実用塩分単位:0.0~70.0PSU(検出単位:0.1)、塩分比重:1.000~1.041S.G質量(g)68電源CR2032リチウムイオン電池 1個(約100時間の継続使用が可能)精度塩分濃度:±1.0ppt (0.0~40.0)、±2.0ppt(40.0~70.0)、実用塩分単位:±1.0 PSU(0.0~40.0 )、±2.0PSU(40.0~70.0 )、塩分比重:±0.001S.G温度測定範囲(℃)0.0~50.0精度(℃)±0.5温度補償自動(5.0~50.0℃)電源自動OFF8分後、60分後、および機能OFFより選択可能校正塩分濃度:自動1点校正(35.00 ppt標準液にて:HI 70024)相対湿度100%以下使用環境温度(℃)0~50寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)160×40×17測定範囲(ppt)塩分濃度:0.0~70.0アズワン品番64-7734-99RoHS指令(10物質対応)対応防水性日常防水型(浸漬や水没はさせないでください)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品