1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)試験管ヒーター(リアクター)
設定可能温度は105℃、150℃、170℃の3つ。170℃(高速モード)が追加されCOD測定のための加熱時間が最短15分に短縮できます。最大25個の試験管を同時に加熱できます。対応のバイアルは直径16mm×長さ100mm。最大180分のカウントダウンタイマーを内蔵。加熱防止機能。警告とエラーメッセージ。作業を安全に行うための安全シールド付き。注意点:作業を安全に進めるべくバイアル消化手順中に付属の安全シールドの使用を強く推奨します。
仕様温度安定性:±0.5℃ 付属品ACアダプター、安全シールド(HI 740217N)、日本語取扱説明書他 材質ブロック:アルミニウム 寸法(mm)190×300×95 質量(kg)4.8 容量バイアル25本(直径16mm×長さ10mm)、基準温度計設置部1つ 電源ACアダプター 精度±2℃ 設定温度(℃)105150170 使用環境温度(℃)5~50 操作方法時間指定有り(0~180分)
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷

『ドライ/クール/ウォーターバス』には他にこんなカテゴリがあります