「容量(L)」から絞り込む
ドライバスインキュベーターThermo Fisher Scientific4日以内出荷
見やすく操作しやすいディスプレイとキーパッドを採用しています。 過昇温防止機能付で安全に運転できます。 ブロックを楽に交換できるブロックリフターが付属しています。 ※ブロックは別売です。
電源AC100~120V 50/60Hz温度(℃)温度均一性/±1、温度安定性/±0.5温度精度±0.5℃(37℃時)設定温度範囲室温+5~130℃(25℃時)タイマー最大99時間59分
フード付ウォーターバスThermo Fisher Scientific翌々日出荷から5日以内出荷
100℃(FSGPD02は90℃)まで使用できるウォーターバスです。 電源のオン・オフのタイマー設定が可能です。 開閉ヒンジはフードを簡単に外せる構造になっています。
材質バス/SUS304、フード/ポリカーボネート安全装置温度過昇防止、空焚防止温度精度温度均一性/±0.2℃、温度安定性/±0.1℃(70℃時)温度調整方法PID制御
『ドライ/クール/ウォーターバス』には他にこんなカテゴリがあります
ホットプレートADVANTEC税込¥153,780~¥139,800~