絞り込み
容量(L)
- 2(1)
- 5(1)
- 10(1)
- 20(1)
- 28(1)
ブランド
- Thermo Fisher Scientific
- ADVANTEC(2)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
- IKA(1)
- JEIO TECH(4)
- Major Science(メジャーサイエンス)(2)
- scinics(サイニクス)(1)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- アズワン(21)
- ケニス(4)
- サンプラテック(1)
- ナリカ(10)
- バイオメディカルサイエンス(1)
- ヤマト科学(3)
- 三商(19)
- 増田理化工業(1)
- 家田貿易(1)
- 新光化成(1)
- 矢沢科学(1)
- ブランドをもっと見る

ドライバスインキュベーター
Thermo Fisher Scientific¥83,980~税込¥92,378~1個4日以内出荷見やすく操作しやすいディスプレイとキーパッドを採用しています。 過昇温防止機能付で安全に運転できます。 ブロックを楽に交換できるブロックリフターが付属しています。 ※ブロックは別売です。電源AC100~120V 50/60Hz温度(℃)温度均一性/±1、温度安定性/±0.5温度精度±0.5℃(37℃時)設定温度範囲室温+5~130℃(25℃時)タイマー最大99時間59分
フード付ウォーターバス
Thermo Fisher Scientific¥169,800~税込¥186,780~1個4日以内出荷から12日以内出荷100℃(FSGPD02は90℃)まで使用できるウォーターバスです。 電源のオン・オフのタイマー設定が可能です。 開閉ヒンジはフードを簡単に外せる構造になっています。材質バス/SUS304、フード/ポリカーボネート安全装置温度過昇防止、空焚防止温度精度温度均一性/±0.2℃、温度安定性/±0.1℃(70℃時)温度調整方法PID制御
『ドライ/クール/ウォーターバス』には他にこんなカテゴリがあります
- ウォーターバス
- アルミブロック
- ドライ/クール/ウォーターバス用部品