「容量(L)」から絞り込む
2(1)
5(1)
10(1)
20(1)
28(1)
見やすく操作しやすいディスプレイとキーパッドを採用しています。 過昇温防止機能付で安全に運転できます。 ブロックを楽に交換できるブロックリフターが付属しています。 ※ブロックは別売です。
電源AC100~120V 50/60Hz
温度(℃)温度均一性/±1、温度安定性/±0.5
温度精度±0.5℃(37℃時)
設定温度範囲室温+5~130℃(25℃時)
タイマー最大99時間59分
100℃(FSGPD02は90℃)まで使用できるウォーターバスです。 電源のオン・オフのタイマー設定が可能です。 開閉ヒンジはフードを簡単に外せる構造になっています。
材質バス/SUS304、フード/ポリカーボネート
安全装置温度過昇防止、空焚防止
温度精度温度均一性/±0.2℃、温度安定性/±0.1℃(70℃時)
温度調整方法PID制御
『ドライ/クール/ウォーターバス』には他にこんなカテゴリがあります
- ウォーターバス
- アルミブロック
- ドライ/クール/ウォーターバス用部品
加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。