ウォーターバス :「漏電遮断機」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
4.7(1)
7(1)
9(1)
12(1)
14(1)
ヤマト科学ウォーターバス
過昇防止器、漏電ブレーカーを標準装備、安全性を向上。4種類のカゴが付属しており、容器の大きさに応じて効率よく使用できます。上ぶたを外せば5Lのビーカも使用できます。
材質内槽/ステンレス槽ヒータ/銅パイプひーた(ニッケルメッキ) 使用温度範囲(℃)+5~沸騰温度(水)(室温) 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 安全装置過昇防止器(液体膨張式、自己保持リレー、アラームランプ点灯)過電流付漏電ブレーカー(ON時パワーランプ点灯) 温度調節精度±3℃(at70℃) 温度分布精度±5℃(at70℃)
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容器に応じて使い分けできるリングやフタ付きで、6個同時に抽出器の使用ができます。
仕様●コード番号:222066●槽内容量:790×150×102mm(約11L) 付属品リング・フタ・容器取り付けクランプ・スタンド・クランプ取り付け用横棒・スタンド用コネクター・アルコール式温度計(0~110、底板 材質内槽/ステンレス鋼板、ヒーター/銅パイプ(ニッケルメッキ) 質量(kg)約16 電源(V)AC100 50/60Hz 安全装置過昇防止器(液体膨張式・自己保持リレー・アラームランプ点灯)・過電流付き漏電ブレーカー(ON時パワーランプ点灯) 電源コード(m)約2 ヒーター容量(kW)1.3 外寸法(mm)864×288×215(突起部除く) 温度設定範囲(℃)室温+5~沸騰温度(水) アズワン品番2-1984-03 有効内寸法(mm)776×140×73 温度調節精度(℃)±3(at70
1台
139,800 税込153,780
12日以内出荷

使いやすい4個架け容器取り付けクランプ付きです。
仕様●コード番号:222065●槽内容量:328×302×99mm(約9L) 付属品リング・フタ・容器取り付けクランプ・スタンド・クランプ取り付け用横棒・スタンド用コネクター・アルコール式温度計(0~110、底板 材質内槽/ステンレス鋼板、ヒーター/銅パイプ(ニッケルメッキ) 質量(kg)約9.5 電源(V)AC100 50/60Hz 安全装置過昇防止器(液体膨張式・自己保持リレー・アラームランプ点灯)・過電流付き漏電ブレーカー(ON時パワーランプ点灯) 電源コード(m)約2 ヒーター容量(kW)1.3 外寸法(mm)390×438×214(突起部除く) 温度設定範囲(℃)室温+5~沸騰温度(水) アズワン品番2-1984-02 有効内寸法(mm)298×260×64 温度調節精度(℃)±3(at70
1台
109,800 税込120,780
12日以内出荷

ヤマト科学ウォーターバス
スタンド、クランプ、フタが標準装備、丸・三角フラスコも使用可能
付属品リング、ふた、容器取付クランプ、スタンド、クランプ取付用横棒、コネクタ(スタンド用)、温度計(-10~+110℃ アルコール式)、底板 使用温度範囲(℃)+5~沸騰温度(水)(室温) 電流(A)13、(ブレーカ容量および電源設備容量)20 電源(V)AC100 安全装置過昇防止器(液体膨張式、自己保持リレー、アラームランプ点灯)、過電流漏電ブレーカ(ON時パワーランプ点灯) ヒーター1.3kW 温度調節精度±3℃(at70℃) 温度分布精度±5℃(at70℃)
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマト科学ウォーターバス
操作性を向上したコンパクト設計の恒温水槽です。 ●接触によるやけど防止のため、水槽部が保護されています。 ●水抜きが容易なドレイン栓付です。
容量(L)約7 付属品スノコ 寸法(mm)310×360×230 質量(kg)約7 使用温度範囲(℃)室温+5~95 電源AC100V・13A 制御方式PID制御 内寸法(mm)Φ250×150 表示デジタル センサーPt100Ω 安全装置温度ヒューズ、水槽部保護カバー、自己診断機能、漏電過電流ブレーカー 温度調節精度±1℃(60℃時) 温度設定デジタル
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷

『ドライ/クール/ウォーターバス』には他にこんなカテゴリがあります