絞り込み
ブランド
  • JEIO TECH
  • アズワン(34)
  • 三商(24)
  • ナリカ(10)
  • TGK(東京硝子器械)(9)
  • ヤマト科学(8)
  • ケニス(6)
  • Major Science(メジャーサイエンス)(5)
  • 日伸理化(4)
  • DLAB(4)
  • ADVANTEC(3)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • ニッコー(2)
  • 家田貿易(2)
  • ユニバーサル(2)
  • 山本鍍金試験器(2)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • サンプラテック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
ヒーティングブロック JEIO TECHヒーティングブロックJEIO TECH
99,980税込109,978
1個
15日以内出荷
0.1℃単位で、最大130℃までの正確なフィードバック温度制御が可能なヒーティングブロックです。タイトカップリング設計により最適な熱伝達を実現します。透明で耐久性のあるポリカーボネート製の蓋がサンプルを保護し、温度分布を改善します。
材質本体/PP 粉体塗装スチール カバー/PC ブロック/ブラックハードアルマイト加工アルミニウム使用温度範囲(℃)室温+5~130電源(V)AC100 50/60Hz安全装置過熱保護 過電流保護温度精度±0.5℃(80℃にて)コントロールフィードバック制御タイマー1分から99時間59分加熱時間15分(室温~130℃)温度設定0.1℃単位
冷却機能付きヒーティングブロック JEIO TECH冷却機能付きヒーティングブロックJEIO TECH
149,800税込164,780
1個
15日以内出荷
10個のプログラムと10段階の温度調節機能が可能な、冷却機能付きのヒーティングブロックです。プログラムは 99 回の繰り返しまたは無限の繰り返しに設定できます。0.1℃単位で正確に温度を設定できます。フィードバック制御により正確な温度制御が可能です。タイトカップリング設計により最適な熱伝達を実現します。透明で耐久性のあるポリカーボネートの蓋がサンプルを保護し、温度分布を改善します。
材質本体/PP 粉体塗装スチール カバー/PC ブロック/ブラックハードアルマイト加工アルミニウム寸法(mm)249×330×168質量(kg)5使用温度範囲(℃)室温-20~95電源(V)AC100 50/60Hz安全装置過熱保護 過電流保護温度精度±0.5℃(37℃にて)コントロールフィードバック制御タイマー1分から99時間59分温度設定0.1℃単位
CHB-350T/CCB-350用ブロック遠沈管 JEIO TECHCHB-350T/CCB-350用ブロック遠沈管JEIO TECH
19,980税込21,978
1個
15日以内出荷
ヒーティングブロックCHB-350T/CCB-350用のブロック遠沈管です。
CHB-350T/CCB-350用ブロック試験管 JEIO TECHCHB-350T/CCB-350用ブロック試験管JEIO TECH
19,980税込21,978
1個
15日以内出荷
ヒーティングブロックCHB-350T/CCB-350用のブロック試験管です。

ドライ/クール/ウォーターバス』には他にこんなカテゴリがあります

ウォーターバス