絞り込み
ブランド
- JEIO TECH
- アズワン(21)
- 三商(19)
- ナリカ(10)
- ケニス(4)
- ヤマト科学(3)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- ADVANTEC(2)
- Thermo Fisher Scientific(2)
- Major Science(メジャーサイエンス)(2)
- サンプラテック(1)
- 新光化成(1)
- IKA(1)
- 矢沢科学(1)
- scinics(サイニクス)(1)
- 増田理化工業(1)
- 家田貿易(1)
- バイオメディカルサイエンス(1)
- 山本鍍金試験器(1)

ヒーティングブロック
JEIO TECH¥99,980税込¥109,9781個15日以内出荷0.1℃単位で、最大130℃までの正確なフィードバック温度制御が可能なヒーティングブロックです。タイトカップリング設計により最適な熱伝達を実現します。透明で耐久性のあるポリカーボネート製の蓋がサンプルを保護し、温度分布を改善します。材質本体/PP 粉体塗装スチール カバー/PC ブロック/ブラックハードアルマイト加工アルミニウム使用温度範囲(℃)室温+5~130電源(V)AC100 50/60Hz安全装置過熱保護 過電流保護温度精度±0.5℃(80℃にて)コントロールフィードバック制御タイマー1分から99時間59分加熱時間15分(室温~130℃)温度設定0.1℃単位
冷却機能付きヒーティングブロック
JEIO TECH¥149,800税込¥164,7801個15日以内出荷10個のプログラムと10段階の温度調節機能が可能な、冷却機能付きのヒーティングブロックです。プログラムは 99 回の繰り返しまたは無限の繰り返しに設定できます。0.1℃単位で正確に温度を設定できます。フィードバック制御により正確な温度制御が可能です。タイトカップリング設計により最適な熱伝達を実現します。透明で耐久性のあるポリカーボネートの蓋がサンプルを保護し、温度分布を改善します。材質本体/PP 粉体塗装スチール カバー/PC ブロック/ブラックハードアルマイト加工アルミニウム寸法(mm)249×330×168質量(kg)5使用温度範囲(℃)室温-20~95電源(V)AC100 50/60Hz安全装置過熱保護 過電流保護温度精度±0.5℃(37℃にて)コントロールフィードバック制御タイマー1分から99時間59分温度設定0.1℃単位
『ドライ/クール/ウォーターバス』には他にこんなカテゴリがあります
- ウォーターバス
- アルミブロック
- ドライ/クール/ウォーターバス用部品