ウォーターバス :「実験用スイッチ」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アルミビーズ(別売)専用の低温槽です。
熱効率の良いアルミビーズを使用することでサンプル温度を0~5℃に保ちます。
1.5mlマイクロチューブ、遠沈管等をフレキシブルに差し込むことができます。
ON/OFFスイッチのみの簡単操作。
コンパクトなサイズなのでフード内や実験台の上の狭いところでも邪魔になりません。
過電流保護ヒューズ付。
アルミビーズは1.8kg(2本)を目安にご使用下さい。
材質(内槽)アルミ、(蓋)スチロール樹脂
質量(kg)4.1
周波数(Hz)50/60
電流(A)1.5
電源(V)AC100
温度範囲(℃)0~5で安定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(槽内)100×140×100、(蓋)101×141×27
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×230×175(ゴム足除く)
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
『ドライ/クール/ウォーターバス』には他にこんなカテゴリがあります
- ウォーターバス
- アルミブロック
- ドライ/クール/ウォーターバス用部品
加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。