1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面状ヒータ採用で温度ムラを抑え、より均一な温度分布が得られます。独立過熱防止装置を備えていますので万一の時は電源を遮断。安心してお使い頂けます。連続運転とSVスタートのタイマー運転が可能。
質量(kg)4.1(ブロック除く) 電源AC100V 50/60Hz 160W 温度範囲(℃)(室温+5)~100 ヒーター面状ヒータ 160W 温度精度±0.5℃(at50℃、無負荷時) 温度分布±0.5℃(at50℃、無負荷時) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×290×133mm 最高温度到達時間36分(23℃→100℃) タイマー1分~999時間 SVスタート
1個
78,980 税込86,878
4日以内出荷

『ドライ/クール/ウォーターバス』には他にこんなカテゴリがあります