2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱効率の良いアルミビーズ専用の恒温槽。1.5mlマイクロチューブ、遠沈管等をフレキシブルに差し込むことができます。精度±1℃のデジタル温度調節器付。コンパクトなサイズなのでフード内や実験台の上の狭いところでも邪魔になりません。過電流保護ヒューズ付。
材質内槽:アルミ、蓋:スチロール樹脂 質量(kg)4.2 電源AC100V、50/60Hz、2.6A 温度範囲(℃)0~50 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×230×180 フタ寸法(mm)W101×D141×H27 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×140×100
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

アルミビーズ(別売)専用の低温槽です。 熱効率の良いアルミビーズを使用することでサンプル温度を0~5℃に保ちます。 1.5mlマイクロチューブ、遠沈管等をフレキシブルに差し込むことができます。 ON/OFFスイッチのみの簡単操作。 コンパクトなサイズなのでフード内や実験台の上の狭いところでも邪魔になりません。 過電流保護ヒューズ付。 アルミビーズは1.8kg(2本)を目安にご使用下さい。
材質(内槽)アルミ、(蓋)スチロール樹脂 質量(kg)4.1 周波数(Hz)50/60 電流(A)1.5 電源(V)AC100 温度範囲(℃)0~5で安定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(槽内)100×140×100、(蓋)101×141×27 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×230×175(ゴム足除く)
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

『ドライ/クール/ウォーターバス』には他にこんなカテゴリがあります