クリーンウォーターバス三商4日以内出荷
スターラー式撹拌機能が水槽中央に付いておりますので試料の撹拌、槽内の水の撹拌ができ、温度分布精度も向上します。水槽は継ぎ目の無いシームレスでセンサやヒータ等の突起物もありません。オプションにてアクリル製の蓋をご用意。屋根形状の為、水滴が壁面を流れ落ち、容器にかかりません。SVスタートのタイマー機能付。
ヒーター(W)面状ヒータ 600容量(L)8材質内槽:SUS304質量(kg)6電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)(室温+5)~85安全装置独立過熱防止装置温度精度±0.5℃(at37℃)温度分布±0.5℃(at37℃)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×310×204内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×226×106タイマー1分~999時間撹拌方式回転速度可変式