2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WBS-80M ウォーターバススターラー アズワン 動画あり
水槽内蔵の箱型バスシリーズ。 PID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。 スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。 運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
ヒーター容量(W)750 付属品撹拌子(Φ8×30mm)×1個 材質(本体)ステンレス(SUS430) 周波数(Hz)50/60 外形寸法(mm)260×266×241(突起物を除く) 電源(V)AC100 消費電力(W)800 回転数(min-1[r.p.m])100~1200 槽内寸法(mm)Φ180×180 安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ 電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き) 温度センサーK熱電対 温度制御方式マイコンPID制御 取付可能寸法(mm)(温度計)Φ7~10 タイマー設定0~99時間59分 温度表示精度±2℃ 温度設定範囲(℃)5~80 アズワン品番2-7940-31 材質(槽内)ステンレス(SUS316) 商品タイプレンタル品はこちら
1個
75,700 税込83,270
当日出荷

アズワンビーズバス
アルミビーズを熱媒体とすることで、水・オイル等の液体を使わず、容易に検体の加熱/冷却・加温が可能です。液体を使わないので周囲を汚さずに済み、片付けに便利です。アルミビーズを繰り返し利用する事により、経済的。挿入物の角度や深さをフリーに保つことができます。外乱・熱ロス防止、省エネ対策としてSUS304製のフタが標準装備されています。
種別BBH-1 ホット アズワン品番3-6770-01 商品タイプレンタル品はこちら
1個
149,000 税込163,900
当日出荷

『ドライ/クール/ウォーターバス』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング