ウォーターバス :「安全用」の検索結果
関連キーワード
「容量(L)」から絞り込む
0.9(1)
1.2(1)
場所を取らない小型タイプ!500mLビーカーがすっぽり収まる小型のビーズバスです。小型のビーズバスで少量の試験管や遠沈管を作業するのに便利です。アルミ槽を使用しておりヒーターからの熱伝播効率を高めています。
用途安全機能:過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル
仕様シーズヒーター:350W、消費電力(W):約350
材質本体/スチール、水槽/アルミニウム(アルマイト処理)
電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ)
温度センサーK熱電対
温度制御方式PID制御
温度調節範囲(℃)室温+5~150
外寸法(mm)150×190×207
安全機能過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル
付属品ブロック取出しつまみ
品名本体
制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング
安全装置温度過昇防止
電源コード(m)2(3Pプラグ・変換アダプター付き)
温度調節範囲(℃)室温+5.0~200.0
温度調節精度(℃)±0.1~±0.3
水槽内蔵の箱型バスシリーズ。
PID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。
スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。
運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
ヒーター容量(W)750
付属品撹拌子(Φ8×30mm)×1個
材質(本体)ステンレス(SUS430)
周波数(Hz)50/60
外形寸法(mm)260×266×241(突起物を除く)
電源(V)AC100
消費電力(W)800
回転数(min-1[r.p.m])100~1200
槽内寸法(mm)Φ180×180
安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ
電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き)
温度センサーK熱電対
温度制御方式マイコンPID制御
取付可能寸法(mm)(温度計)Φ7~10
タイマー設定0~99時間59分
温度表示精度±2℃
温度設定範囲(℃)5~80
アズワン品番2-7940-31
材質(槽内)ステンレス(SUS316)
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥75,700
税込¥83,270
当日出荷
ステンレス(SUS304)塗装仕上で耐久性に優れています。水槽内部にはヒーター・センサー等の突起が一切ありません。温調精度の高いPID制御を採用しています。水槽には継ぎ目が無く、R加工していますので、掃除がしやすく、また水漏れの心配がありません。
材質(本体)ステンレス(SUS304)焼付塗装仕上げ
センサーK型熱電対
安全装置温調基盤側警報(ヒーター断線・センサ断線)、温度過昇防止スイッチ、過電流ブレーカー
ヒーターマイカヒーター
温度調節精度±1℃
電源コード1.4m 3Pプラグ付き
温度調節PID制御、SSR出力
温度設定範囲(℃)室温+5~80
材質(水槽)ステンレス(SUS304)
コンパクトながら幅広い温度を高精度に制御します。
CDB-105は冷却機能もありますので、幅広くお使いいただけます。
質量(kg)約2.5
電流(A)2
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置温度ヒューズ
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
温度制御方式PID制御
温度調節精度±0.1℃
保証期間3年
外寸法(mm)100×215×165
温度分布精度0.4℃
パイプヒーターと循環ポンプにより効率よく加熱と撹拌ができます。
循環水の断水検知によりヒーター・ポンプの電源を切断し、警報ランプが点灯します。
ヒーター容量(W)900
寸法(mm)150×185×373
質量(kg)約4.5
材質(本体)ステンレス(SUS304)
電源AC100V(50/60Hz)/15A
安全装置循環水断水検知、警報ランプ表示(点灯)(ヒーター・ポンプ電源OFF)
温度表示LCDデジタル表示
温度制御方式PID制御
温度調節精度±2℃(コントローラー単体の性能)
ポンプマグネットポンプ(呼び水必要)・最大揚水量2.1~2.7m
粘度(mPa・s)30以下
温度設定範囲(℃)室温+10~80
アズワン品番1-5807-11
循環水量(L/min)5.5/6.0
1個
¥168,000
税込¥184,800
当日出荷
恒温水槽とスターラーが一体ですので、恒温撹拌実験が1台で行えます。
スターラーを自由に設置でき、回転数を個々に設定できます。
恒温水槽部は噴流撹拌方式を採用していますので、温度分布精度に優れ、安定した恒温状態を保つことが可能です。
温調器が見やすくなりました。
付属品撹拌子(30mm)×4個・小型スターラー(1-4609-25)×4個
質量(kg)13
回転数(min-1[r.p.m])100~1500(個別回転制御方式)
電源AC100V 50/60Hz 11A
槽内寸法(mm)345×300(有効230)×150
撹拌容量300mLビーカー×8個
安全装置フロート式空炊き防止装置・温度過昇防止装置・過電流ヒューズ・温度ヒューズ付きモーター
電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き)
温度制御方式PID制御
温度調節精度±2℃(槽内試料により異なる場合があります。)
外寸法(mm)400×422×314
ヒーター容量(W)1000
温度設定範囲(℃)室温+5~80
アズワン品番1-3903-21
撹拌方式噴流撹拌方式
1台
¥237,000
税込¥260,700
当日出荷
『ドライ/クール/ウォーターバス』には他にこんなカテゴリがあります
- ウォーターバス
- アルミブロック
- ドライ/クール/ウォーターバス用部品
加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。