ステンレス(SUS304)塗装仕上で耐久性に優れています。水槽内部にはヒーター・センサー等の突起が一切ありません。温調精度の高いPID制御を採用しています。水槽には継ぎ目が無く、R加工していますので、掃除がしやすく、また水漏れの心配がありません。
材質(本体)ステンレス(SUS304)焼付塗装仕上げ
センサーK型熱電対
安全装置温調基盤側警報(ヒーター断線・センサ断線)、温度過昇防止スイッチ、過電流ブレーカー
ヒーターマイカヒーター
温度調節精度±1℃
電源コード1.4m 3Pプラグ付き
温度調節PID制御、SSR出力
温度設定範囲(℃)室温+5~80
材質(水槽)ステンレス(SUS304)
『ドライ/クール/ウォーターバス』には他にこんなカテゴリがあります
- ウォーターバス
- アルミブロック
- ドライ/クール/ウォーターバス用部品
加熱/冷却機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。