恒温水槽とスターラーが一体ですので、恒温撹拌実験が1台で行えます。
スターラーを自由に設置でき、回転数を個々に設定できます。
恒温水槽部は噴流撹拌方式を採用していますので、温度分布精度に優れ、安定した恒温状態を保つことが可能です。
温調器が見やすくなりました。
付属品撹拌子(30mm)×4個・小型スターラー(1-4609-25)×4個
質量(kg)13
回転数(min-1[r.p.m])100~1500(個別回転制御方式)
電源AC100V 50/60Hz 11A
槽内寸法(mm)345×300(有効230)×150
撹拌容量300mLビーカー×8個
安全装置フロート式空炊き防止装置・温度過昇防止装置・過電流ヒューズ・温度ヒューズ付きモーター
電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き)
温度制御方式PID制御
温度調節精度±2℃(槽内試料により異なる場合があります。)
外寸法(mm)400×422×314
ヒーター容量(W)1000
温度設定範囲(℃)室温+5~80
アズワン品番1-3903-21
撹拌方式噴流撹拌方式
1台
¥237,000
税込¥260,700
当日出荷
恒温水槽は容器の固定が容易な平型タイプです。
材質【恒温水槽部】SUS304
寸法(mm)【スターラー部】208×320×95
質量(kg)【スターラー部】2.9、【恒温水槽部】2.7
電源(V)【恒温水槽部】AC100(50/60Hz)
槽内寸法(mm)【恒温水槽部】230×330×85
モーター【スターラー部】ACインダクションモーター
電源コード(m)【恒温水槽部】1.8(3Pプラグ)
機能【恒温水槽部】過昇防止:設定値+5℃上昇時停止
温度制御方式【恒温水槽部】デジタルPID制御
回転数約100~1400(rpm)
撹拌容量(mL)【スターラー部】槽内/50~3000、槽外/50~10000
温度設定範囲(℃)【恒温水槽部】室温+5~80
アズワン品番1-5088-21
磁力【スターラー部】0.15T
温度調節精度(℃)【恒温水槽部】±0.1(at37℃)
1個
¥257,000
税込¥282,700
翌々日出荷
『ドライ/クール/ウォーターバス』には他にこんなカテゴリがあります
- ウォーターバス
- アルミブロック
- ドライ/クール/ウォーターバス用部品
加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。