・試験管を多検体で同時に加熱・濃縮が行えるアルミブロック恒温槽です。
・加水分解や合成反応など幅広く使用できます。深型のアルミブロックのため、試料が均一に加温できます。
・ アルミブロックを熱媒体とし、水や油などを使用しないので、試験管を汚さずに加熱が可能です。
・200℃までの加熱、温度コントロールが行えます。
・タイマー機能により、設定時間で加熱を停止します。
・4種類のアルミブロックが交換可能です。
ヒーター容量(W)(加熱)200
型式DBH-1000型
質量(kg)約3
電源AC100V 50/60Hz 2A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×210×138(アルミブロック含まず)
温度制御方式デジタルPID方式、加熱方式 面状発熱体
温度調節精度±0.5℃±1digit
保護機能過昇温防止用温度ヒューズ内蔵 温度ヒューズ(229℃)過電流防止用ヒューズ内蔵 管ヒューズ(3A)
温度設定範囲(℃)室温+5~200
タイマーOFFタイマー方式(時間設定:1~999分)
設定最小単位(温度)0.1℃
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
『ドライ/クール/ウォーターバス』には他にこんなカテゴリがあります
- ウォーターバス
- アルミブロック
- ドライ/クール/ウォーターバス用部品
加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。