ウォーターバス :「水専用容器」の検索結果
オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、ドライバス、サンドバス、スターラー湯煎器、マントルヒーターなどに使用できる画期的な1台です。
槽内に直接オイル、水、砂などを入れて使用できます。
SUSの専用容器(別売)を入れて使用することもできる高精度・多目的な装置です。
使用温度範囲(℃)50~200
回転数(min-1[r.p.m])約150~2000
温度表示1℃単位
温度精度±0.5%
使用環境5~35℃、RH80%以下
温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御、内部センサー、外部センサー(オプション)切換え
温度設定1℃単位
『ドライ/クール/ウォーターバス』には他にこんなカテゴリがあります
- ウォーターバス
- アルミブロック
- ドライ/クール/ウォーターバス用部品
加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。