ウォーターバス :「電源 実験用」の検索結果
温度調節に安定度の高いサーミスター方式を採用しました。
火傷保護シート(実用新案)付にて、実験操作の安全対策をしています。
温度範囲(℃)~85(室温+5)
材質バス:SUS304
ヒーター(W)500
精度(℃)±0.5(撹拌時)
本体質量(kg)1.5
付属品火傷保護シート(シリコン)2枚付き
使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)
電源(V)AC100(50/60Hz)5A
槽内寸法(Φ×Hmm)240×130
温度調節サーミスター比例制御・ダイヤル設定
1台
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
『ドライ/クール/ウォーターバス』には他にこんなカテゴリがあります
- ウォーターバス
- アルミブロック
- ドライ/クール/ウォーターバス用部品
加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。