アルミブロック :「電源 実験用」の検索結果
低温から高温(2℃~70℃)に温度調節されたアルミブロックに1.5mLチューブを差し込み恒温条件で回転させて反応実験に使用します。DNAの抽出、ウェスタンブロッティングの免疫沈降に利用していただけます。温度調節精度の高いアルミブロックにチューブがセットできる
仕様●使用温度範囲 2℃~70℃(室温25℃時)●チューブ管内温度精度 ±0.5℃●温度調節方式 白金測温度抵抗体デジタルPID制御●チューブ架数(1.5mLと2.0mL共用)12本×2組=24●回転速度 0~35rpm●外形寸法 W165×D315×H260mm●重量 約8.5kg●電源 AC100V 7A 三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと
アズワン品番65-8130-19
1個
¥549,800
税込¥604,780
10日以内出荷
『ドライ/クール/ウォーターバス』には他にこんなカテゴリがあります
- ウォーターバス
- アルミブロック
- ドライ/クール/ウォーターバス用部品
加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。