pH計 :「品質管理」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「分解能」から絞り込む
0.001(5)
0.01(6)
0.1(5)
edge(エッジ)PH計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 動画あり
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)edge(エッジ)PH計
エコ商品
厚さ13mm、重さ250gと大変薄くて軽いコンパクトな形状。 卓上、壁掛け、片手での持ち運びや測定も可能。 研究用卓上型の精度を持ちながら、革新的なデザインと価格を実現。
用途大学、企業の研究室、水質調査機関、品質管理の現場、製造工場、農業分野など。 測定範囲(基本モード)-2.00~16.00pH、(標準モード)-2.00~16.00pH、-2.000~16.000pH ±1000.0mV(pH) 分解能0.01pH、0.001pH、0.1mV セット内容HI11310 pH電極、pH4.01標準液(2袋)、pH7.01標準液(2袋)、pH10.01標準液(2袋)、電極洗浄液(2袋)、edge本体、電極ホルダー付卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、USBケーブル、5VDC電源アダプター 寸法(mm)202×140×12.7 質量(g)250 電源5VDCアダプター(付属) 温度(℃)(測定範囲)-20.0~120.0(分解能)0.1(精度)±0.2 精度±0.01pH、±0.002pH、±0.2mV 校正(基本モード)4.01、6.86、7.01、9.18、10.01pH(標準モード)1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45pHおよび2種類のカスタム標準液 データメモリ1000データまで保存。(手動で200データ、安定時に手動で200データ、インターバルで600データ) 使用環境(温度)0~50℃、(相対湿度)95%まで<結露のない事> RoHS指令(10物質対応)対応 PC接続USBポート×1(データ保存)、microUSB×1(充電およびPC接続)
1セット
109,800 税込120,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ヨーグルト用pH/ ℃計
エコ商品
ヨーグルトの品質管理において信頼性の高い1台です。 従来機種のHI 99164の上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。 本器はFC 2133という特殊なpH電極を採用。 電極内部液はviscolene(固形のゲルタイプ)を使用 内部液がサンプルに混入するのを防ぎます。 円錐状の先端部(ガラス製)はヨーグルトなどの半固形食品に対応。 推奨の使用温度は0~50℃という特長があります。ヨーグルトの品質管理において信頼性の高い1台です。
用途ヨーグルト専用のプロフェッショナルタイプ 測定範囲pH:0~12(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000 検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mV 寸法(mm)185×93×35.2 質量(g)400 電源(V)1.5 精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2 付属電極pH:FC 2133(温度センサー内蔵ガラスボディ、1mケーブル付き) 温度測定範囲(℃)推奨:0~50(本体表示/-20.0~120.0) 連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時) 温度精度±0.4℃ 電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能 温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動) 校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より) 使用電池単三アルカリ電池×4 相対湿度1 データ容量200データまで(pH、mV各100データ) 使用環境温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)牛乳用pH/ ℃計
エコ商品
HI 98162は牛乳のpH測定に特化した防水型のpH/℃計です。 従来機種のHI 99162の上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。 本器はFC 1013という特殊なpH電極を採用。 食品向けのPVDF製ボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。 内部液の交換が可能。 電極先端部(ガラス製)は0~80℃までの高温に対応という特長があります。牛乳の品質管理において信頼性の高い1台です。
用途牛乳専用のプロフェッショナルタイプ 測定範囲pH:0~13(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000 検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mV 寸法(mm)185×93×35.2 質量(g)400 電源(V)1.5 精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2 付属電極pH:FC 1013(温度センサー内蔵PVDFボディ、1mケーブル付き) 温度測定範囲(℃)推奨:0~80(本体表示/-20.0~120.0) 連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時) 温度精度±0.4℃ 電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能 温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動) 校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より) 使用電池単三アルカリ電池×4 相対湿度1 データ容量200データまで(pH、mV各100データ) 使用環境温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)乳製品・半固形食品用pH計
エコ商品
HI 98161は乳製品や半固形食品の測定に特化した防水型のpH/℃計です。 本器はスタンダードタイプのHI 99161Nの上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。本器はFC 2023という特殊なpH電極を採用。 食品向けのPVDF製ボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。 電極内部液はviscolene(固形のゲルタイプ)を使用。 円錐状の先端部(ガラス製)は半固形食品やパン生地にも突き刺し可能という特長があります。 乳製品や半固形食品の品質管理において信頼性の高い1台です。
用途乳製品・半固形食品、麺類、パン生地、ご飯、味噌、醤油、調味料、缶詰製品、ケチャップ、ジャム、ゼリーなど 測定範囲pH:0~12(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000 検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mV 寸法(mm)185×93×35.2 質量(g)400 電源(V)1.5 精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2 付属電極pH:FC 2023(温度センサー内蔵PVDFボディ、1mケーブル付き) 温度測定範囲(℃)推奨:0~50(本体表示/-20.0~120.0) 連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時) 温度精度±0.4℃ 電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能 温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動) 校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より) 使用電池単三アルカリ電池×4 相対湿度1 データ容量200データまで(pH、mV各100データ) 使用環境温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)チーズ用pH/ ℃計
エコ商品
HI 98165はチーズのpH測定に特化した防水型のpH/℃計です。 従来機種のHI 99165の上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。 本器はFC 2423という特殊なpH電極を採用。 AISI 316(ステンレス)製ボディは衛生的で丈夫。 電極内部液はviscolene(固形のゲルタイプ)を使用 内部液がサンプルに混入するのを防ぎます。 円錐状の先端部(ガラス製)はチーズなどの半固形食品に対応。 推奨の使用温度は0~50℃という特長があります。チーズの品質管理において信頼性の高い1台です。
用途チーズ専用のプロフェッショナルタイプ 測定範囲pH:0~12(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000 検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mV 寸法(mm)185×93×35.2 質量(g)400 電源(V)1.5 精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2 付属電極pH:FC 2423(温度センサー内蔵AISI 316(ステンレス)ボディ、1mケーブル付き) 温度測定範囲(℃)推奨:0~50(本体表示/-20.0~120.0) 連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時) 温度精度±0.4℃ 電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能 温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動) 校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より) 使用電池単三アルカリ電池×4 相対湿度1 データ容量200データまで(pH、mV各100データ) 使用環境温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)肉用pH/ ℃計
エコ商品
HI 98163は肉のpH測定に特化した防水型のpH/℃計です。 従来機種のHI 99163Nの上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。 本器はFC 2323という特殊なpH電極を採用。 食品向けのPVDF製ボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。 電極内部液はviscolene(固形のゲルタイプ)を使用 内部液がサンプルに混入するのを防ぎます。 電極先端部にステンレス刃を装着し、肉に突き刺し可能。 推奨の使用温度は0~50℃という特長があります。肉の品質管理において信頼性の高い1台です。
用途肉専用のプロフェッショナルタイプ 測定範囲pH:0~12(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000 検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mV 寸法(mm)185×93×35.2 質量(g)400 電源(V)1.5 精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2 付属電極pH:FC 2323(温度センサー内蔵PVDFボディ、1mケーブル、ステンレス刃付き) 温度測定範囲(℃)推奨:0~50(本体表示/-20.0~120.0) 連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時) 温度精度±0.4℃ 電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能 温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動) 校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より) 使用電池単三アルカリ電池×4 相対湿度1 データ容量200データまで(pH、mV各100データ) 使用環境温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)切削油向け濃度計セット
水溶性切削油向けのお得なセット品!。工業分野において、屈折計は水溶性切削油(クーラント)、プレス加工油、工業用薬剤などの濃度管理として利用されています。水溶性切削油は濃度管理が重要です。使用していると時間経過により濃度が変化するため、適切な濃度を維持する必要があります。屈折計はその濃度計として役立ちます。水溶性切削油におけるpHは、劣化や腐敗に影響し悪臭の原因にもなり得ます。さらには完成品の品質への影響、皮膚の炎症を引き起こす可能性もあります。今回、品質管理に関わる方へ屈折計とpH計のセット品をご用意!(品番:HI 96801SET)期間限定のお得なセットですので、この機会にご利用ください。
セット内容[ HI 96801] 本体、9Vアルカリ電池1個、日本語取扱説明書他 [HI 9810422]本体(pH電極一体型)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH4.01&7.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他
1セット
64,980 税込71,478
当日出荷