pH計 :「ec メーター 土壌」の検索結果
1台でpH/EC/TDS/℃を測定できとても便利。
日常防水型。
電極の交換は簡単(pH電極のみ交換可能)。
校正はpH:自動で1点または2点、EC:自動で1点校正。
自動温度補償付き。
読み取り値を固定できるホールド機能。
電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
用途排水の管理、ボイラーの缶水、浄化槽の保守、冷却水や洗浄液の管理、ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、井戸水や地下水の検査、池や湧水の検査、環境調査、温泉の水質チェック、印刷業界の湿し水管理など
測定範囲TDS:0.00~10.00g/L(=ppt)(検出単位:1g/L)
測定範囲(pH)0.00~14.00(検出単位:0.01pH)【※本体表示は-2.00~16.00】
仕様TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)、使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型
電源LR-44型ボタン電池×4個(約100時間の継続使用が可能)
精度pH:±0.05pH、EC/TDS:±2%F.S.、温度:±0.5℃
温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】
温度補償自動(EC/TDS:温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能)
校正自動で1点または2点校正((1)pH7.01とpH4.01かpH10.01、(2)pH6.86とpH4.01かpH9.18のいずれか)、EC:自動で1点校正、TDS:EC校正による(ただしTDS標準液での1点校正も可能)
測定範囲(mS/cm)EC:0.00~20.00(検出単位:0.01mS/cm)
RoHS指令(10物質対応)対応
『本体』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。